マルタマ
マルタマの 料理道具
マルタマの 鍋・釜・やかん
マルタマの やかん
18-8MA電磁調理器用ケットル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
6
注文コード
88840001
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
有磁性特殊ステンレス鋼。電磁調理器対応
材質
有磁性特殊ステンレス。つまみ・取手は粒状フェノール樹脂
容量(L)
6
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
157
口径(Φmm)
140
外径(Φmm)
247
底径(Φmm)
190
TKG品番
9-0867-0206
TKG品番(2017)
6-0781-0207
注意
※高さサイズは取手を含みません。