18-8MA電磁調理器用ケットル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88840026 品番 -
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

有磁性特殊ステンレス鋼。電磁調理器対応

材質有磁性特殊ステンレス。つまみ・取手は粒状フェノール樹脂 容量(L)10 質量(kg)2 高さ(mm)183 口径(Φmm)176 外径(Φmm)300 底径(Φmm)225 TKG品番9-0867-0208 TKG品番(2017)6-0781-0209
注意
※高さサイズは取手を含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする