アカオ アルマイト 大型ケットル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88840297 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂 質量(kg)1.156 高さ(mm)220 容量(L)8 口径(Φmm)168 外径(Φmm)269 TKG品番9-0869-0802 TKG品番(2017)6-0783-0202
注意
※高さサイズは取手を含みません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする