竹井器物製作所
竹井器物製作所の 料理道具
竹井器物製作所の 鍋・釜・やかん
竹井器物製作所の やかん
18-8ステディワイド 笛吹きケットル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88840385
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
底部材質:18-0ステンレス。IH100V専用
材質
18-8ステンレス
容量(L)
3.3
高さ(mm)
187
質量(g)
880
口径(Φmm)
110
外径(Φmm)
209
底径(Φmm)
207
TKG品番
9-0868-0501
TKG品番(2017)
6-0782-0401
注意
※高さサイズは取手を含みません。