VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の 鍋・釜・やかん
VitaCraft(ビタクラフト)の やかん
18-10 ビタクラフト ケトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88840446
品番
1220
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
容量(L)
2
高さ(mm)
185
口径(Φmm)
120
外径(Φmm)
245
底径(Φmm)
125
TKG品番
9-0867-0401
TKG品番(2017)
6-0781-0701
注意
※高さサイズは取手を含みません。※満水容量:2.6L※IH対応