18-8キューブケトル(ストレーナー付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88840482 品番 KS2625
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

沸かしたお茶なども、ハンドルをたたんで冷蔵庫に保管できます。ハンドルをたたんで重ねることが可能です。

材質ステンレス 容量(L)1.6 質量(g)775 口径(Φmm)105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×227×70 TKG品番9-0868-0801 TKG品番(2017)6-0782-0801
注意
※高さサイズは取手を含みません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88840491
2017-07-05
用途:
毎日麦茶を沸かしています
まんぷく農場 様 (農・林・水産業)

慣れると、使い勝手がいいです。お湯が沸騰するのが早いことと、沸騰すると小さな口の蓋が揺れてお知らせしてくれるところが気に入っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする