曜日別特売
650023 ストウブ ティーポット STAUB(ストウブ) 88840561

ストウブ ティーポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88840561品番650023
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。 従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出して います。 油が馴染みやすく焦げ付きません。 しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸 にも負けません。材質:鉄鋳物製

容量(L)1質量(kg)2.15高さ(mm)145口径(Φmm)165外径(Φmm)165TKG品番9-0084-1301TKG品番(2017)6-0080-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする