1650043 ストウブ ティーポット STAUB(ストウブ) 容量1L 88840595

ストウブ ティーポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88840595 品番1650043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。 従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出して います。 油が馴染みやすく焦げ付きません。 しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸 にも負けません。材質:鉄鋳物製

容量(L)1 質量(kg)2.15 高さ(mm)145 口径(Φmm)165 外径(Φmm)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする