曜日別特売
- ホーローコーヒーポット 野田琺瑯 88844761

ホーローコーヒーポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個容量(L)1アイボリー注文コード88844761品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
口径(Φmm)14外径(Φmm)15容量(L)1アイボリー高さ(mm)185材質琺瑯用鋼板表面処理琺瑯加工底径(Φmm)約110TKG品番9-0902-1301TKG品番(2017)6-0809-1601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする