アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 片手鍋
アルミDON打出片手ボーズ鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88907323
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、柄:木
容量(L)
約1.7
寸法(cm)
18
質量(g)
375
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
90
TKG品番
9-1157-0501
TKG品番(2017)
6-1035-0701