アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 片手鍋
アルミDON打出片手ボーズ鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88907332
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミ、柄:木
容量(L)
約2.0
寸法(cm)
20
質量(g)
470
深さ(mm)
95