アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 片手鍋
アルミDON打出片手ボーズ鍋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88907357
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、柄:木
容量(L)
約3.9
寸法(cm)
24
質量(g)
660
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
115
TKG品番
9-1157-0503
TKG品番(2017)
6-1035-0703