棒状温度計(30cm) -20〜105℃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88956553 品番TG-2260
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

-20℃〜105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。

材質ガラス 全長(mm)300 本体寸法(mm)301×6 本体質量(g)22 温度測定範囲(℃)-20〜105 温度計の種類棒状温度計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする