ガソリン車用高速水抜剤

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード89255652 品番J-52
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合車ガソリン車 成分イソピロピルアルコール/防錆剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89255652 J-52 33051365 - 水抜き剤 ガソリン用 モノタロウ 水抜き剤 ガソリン用 モノタロウ 1本(180mL) 149 税込164 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89255652
2018-07-25
用途:
経年変化車
ライフページさいとう 様

冬場の予備とし手補充分です。昨年も使用しましたが、明らかな変化は分かりませんです。

対象商品:
89255652
2017-04-13
用途:
在庫
ジーケーサービス 様

自動車整備時、お客様に頼まれたら入れています。
店頭にガソリン用と軽油用を並べておいても区別しやすくいいですね(*‘∀‘)

対象商品:
89255652
2014-03-28
用途:
車のメンテナンス

水抜き剤は定期的にしようしなかったのですが
8万`のム-ブに初めて使用(30Lに1本使用)後20k走行
エンジンの振動が減り、やっぱり効果があるんだなぁ〜と実感しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする