- ダイアラップエコぴたっ! 三菱ケミカル 89283862

- ダイアラップエコぴたっ! 三菱ケミカル 89283862
- ダイアラップエコぴたっ! 三菱ケミカル 89283862

ダイアラップエコぴたっ!

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
89283862
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

地球にやさしい新素材ポリオレフィン系ラップ。
レストラン、喫茶店からご家庭まで手軽に使える100m巻の非塩素系ラップです。
気密性に優れ、電子レンジに適しています。

幅(cm)
22
長さ(m)
100
材質
ポリオレフィンPO(多層フィルム)
耐熱温度(℃)
160
耐冷温度(℃)
-60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89283862-76076718-- ダイアラップエコぴたっ!(PET刃) 三菱ケミカル 76076718ダイアラップエコぴたっ!(PET刃)三菱ケミカル1箱(30本)
¥11,980
税込¥13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89283871
2021-12-04
用途: 調理作業時
サービス業

大手スーパーマーケットのキッチンで使われていて、その時良かったので購入しました。
薄くてふにゃふにゃしてるので初めは使いにくいですが、慣れるとピタリとフィットし隙間なく包めます。
mが長いので何度も替えなくてすみますから楽です。
もう、ずっとこれです。

対象商品 : 89283887
2021-11-22
用途: 食品の保存
飲食業

いつも利用させて頂いております。
この品質でこのお値段は助かります。
刃も紙なので外しやすく処分しやすい所が良いです。
唯一の難点は、使用中にラップ本体がケースから外れやすい点です。
これからも購入させて頂くと思います。

対象商品 : 89283871
2021-10-18
用途: 食品の冷蔵保存
プティ・タ・プティ 様(製造業)

ラップカット用の歯が本体に付いているため、フイルムカットと皿、容器などへのラップが同時に行えない。一旦フイルムをカットした後フイルムを持ち替えて皿、容器などにラップしなければならない。するとフイルム同士がくっついてラップ作業がスムーズに行えないことが多い。

1人が参考にしています
対象商品 : 89283871
2021-03-17
用途: 食品保存
飲食業

この品物に関しては、耐久性・使い勝手共に問題無し。

対象商品 : 89283871
2020-09-14
用途: 普段の生活で食品ラップとして
その他業種

もう10年以上他のサイトでも購入しています。薄くて貼りつきがよく、レストランとかでも使われているのを見かけます。長さもあるので頻繁に買わなくてと便利。

対象商品 : 89283862
2020-10-01
用途: 炊事で

某メーカーのラップだと容器にくっつかず、試しに入手しました。

対象商品 : 89283871
2020-05-03
用途: 厨房用
まんまる堂 様(飲食業)

厨房用で使っています。
粘着性も良く、ラップの切り場が適正ではないのでゴミの分別にも便利です。

対象商品 : 89283871
2021-02-18
用途: 食品保存等
サービス業

いい買い物でした。
またリピします。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする