※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDWA-26C-6.35×8 ディスクカップリング SUNGIL(ソンイル) 89326657 SDWA-26C-6.35×8 ディスクカップリング SUNGIL(ソンイル) 89326657

ディスクカップリング

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89326657 品番 SDWA-26C-6.35×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

補修不要で優れた耐油性、金属一体型構造。
高ねじり剛性を持った形状、バックラッシュ0で半永久的な寿命。
偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。
低慣性、高精密位置制御システム、正転および逆転の特性が同一。

外径D(Φmm)26.6 寸法D1(Φmm)12.2 寸法F(mm)3.4 寸法L1(mm)10.6 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)8 全長L(mm)32.5 許容トルク(N・m)3 常用トルク(N・m)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 用途サーボモーター、精密モーター、ステッピングモーター、動力計ドライバー、遠心分離機、複写機、情報・通信・音響機器など 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)34 種類ディスクタイプ 仕上[ハブ/プレート]超ジュラルミンアルマイト処理 締付トルク(N・m)1.7 慣性モーメント(kg・m2)3.4×10-6 材質(ディスク)ステンレス ねじり剛性(N・m/rad)600 ミスアライメント 偏角(°)1.5 ミスアライメント 偏芯(mm)0.15 締結ボルトMM3 ミスアライメント エンドプレイ(mm)±0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89326684
2019-04-16
用途:
FRP板CNC加工 CNCルーター修理

今迄のカップリングはでは加工精度が今一でよく調べたら樹脂の反発が原因でしたので
ディスクカップリングに交換しました流石にダイレクトに動き停止位置の繰り返し精度が
出る様に成り加工精度が向上しました

価格がとても気に入った新しいCNCルータを又作るので又買います

対象商品:
89326587
2018-03-11
用途:
製作時使用。
製造業

問題なく使用出来ています。配送がもう少し早いといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする