アネモメーター(アナログ表示)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源ニッカドバッテリー または ACアダプター 注文コード89460544 品番V-01-AN2
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 単3乾電池またはACアダプターで駆動します。 1台で風速、静圧・差圧、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。

測定範囲風速:0.1〜5.0、5.0〜50.0m/s (2レンジ手動切替)、圧力:0〜100Pa、0.1KPa〜5KPa 測定対象風速、静圧・差圧、風温 寸法(mm)220×110×120 質量(kg)1.6 付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、取扱説明書、試験成績書 測定精度風速:±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境、圧力:±5Pa、50Pa 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5〜80 測定範囲(℃)-10〜+100 測定精度(℃)±0.5 使用環境条件本体:+5〜+40℃ 電源ニッカドバッテリー または ACアダプター 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180 ケーブル長(m)3 用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする