曜日別特売
8917 ダブルキャッチ ダンロップ ホームプロダクツ 89596096

8917 ダブルキャッチ ダンロップ ホームプロダクツ 89596096
8917 ダブルキャッチ ダンロップ ホームプロダクツ 89596096
8917 ダブルキャッチ ダンロップ ホームプロダクツ 89596096

ダブルキャッチ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ小さめ
色レッド
質量(g/ダース)684
内容量1双注文コード89596096品番8917
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

作業中でも手袋がズレ落ちにくくなっています。
外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。

用途
運搬・荷役作業に。
園芸・農作業に。
サイズ
小さめ
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
20
材質
手袋部:綿、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
色
レッド
質量(g)
57
ゲージ数
10
入数(双)
1
トラスコ品番
434-9253
厚さ(mm)
3
糸本数(本)
3
材質(すべり止め)
天然ゴム
素材
手袋部:綿、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
質量(g/ダース)
684
注意
※回転体を伴う機械(ボール盤・面取り盤等)での作業は、避けてください。
高い温度(60℃以上)の品物を持つのは避けてください。やけどをする危険があります。
アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37090654
2022-08-02
用途: 店頭展示用の自転車の出し入れ時に使用
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店 様

フリーサイズですが、数日使っても一向に小さくて手が痛いです。作業用手袋は通常Sサイズを使用しているので手は大きい方ではありません。今月、違う商品を注文しました。

対象商品 : 37090654
2019-05-14
用途: 作業全般
NO-SIDE 様(サービス業)

どの作業も軍手は必需品ですが、価格もかなり幅があります。
価格面と作業のし易さ、耐久性と申し分ありません。

対象商品 : 89596096
2019-07-10
用途: 運送会社での荷役業務
黒猫舎 様(卸売・小売業)

少し小さめ、ということでしたが女性にはまだまだ大きめでした。(当方比較的大きめの手ですが)
使いごこちは良かったのでそこが残念。
サイズラインナップが増えるのを希望します。

対象商品 : 89596096
2018-07-14
用途: 引っ越し作業
不動産業

引っ越しのお手伝いの際にダブルキャッチを使用しました。今まで使っていた物に比べてダンボールを持ったとき、吸いつくような感覚で安心して荷物を持ち運びできました。薄く通気性もよく夏場の作業にちょうど良いですね。

対象商品 : 37090654
2018-06-05
用途: 家具の配達

いろんな軍手をを使用しましたが、滑りにくいだけでなく
脱着が素早く出来て、すごくいいと思います。
絞めつけ感もGOOD

対象商品 : 37090654
2017-09-16
用途: サッシ荷上げ

住宅サッシの二階への荷上げに使っていますが、裏地の滑り止めのおかげで軍手と手の間での滑りがなく安心して上げられます。ただ、濡れるとアルミサッシはほぼ滑ります。樹脂サッシは大丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 37090654
2017-08-17
用途: 段ボールの移動
サービス業

内側、外側、両方に滑り止めがあり、快適です。またリピートします。

対象商品 : 37090654
2016-10-04
用途: 荷役
タケダ食材 様

しっかりした装着感でゴム張りを今まで使ってたので手汗がかかなくなり良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする