曜日別特売
190L-1 トートトレー(類ワークトレー) ハゼット 89697684

トートトレー(類ワークトレー)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89697684品番190L-1
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。

トラスコ品番439-2728材質本体:樹脂、ハンドル:アルミブルー質量(g)710本体サイズ(mm)H215×W396×D294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89697684
2022-05-12
用途: 自動車鈑金塗装

程よい大きさで、工具入れてを持ち歩くのには大変満足

対象商品 : 89697684
2015-08-10
用途: 工具整理
都築工芸

写真と色があまりにも違いすぎます。明るめ水色の安っぽい(風呂桶によくありそうな)印象でイメージ違いすぎ、届いてビックリです。多少の違いはモニターで様々だろうから覚悟してましたが、ネットで売るならもう少し実物に近い写真にするよう注意を払うことが大事だと思いますよ。形は勿論ですが色が決め手で選ぶ方も多いと思いますので。かっこ良くなくてかなり冷めざめ...とても愛着湧きそうにないです。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。画像の差し替えを検討いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。

対象商品 : 89697684
2015-05-27
用途: 自転車の修理
彩くる

工具類が常に使いやすい状態で便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする