TRPS10E-M 帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO 89709323

 

TRPS10E-M 帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO 89709323
TRPS10E-M 帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO 89709323
TRPS10E-M 帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO 89709323
TRPS10E-M 帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO 89709323
TRPS10E-M 帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO 89709323
TRPS10E-M 帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO 89709323

帯電防止使い捨て保護服(3層)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード89709323品番TRPS10E-M
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。
軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。
引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。

用途
汚れの激しい現場作業。
微粒子からの防護。
塗装作業などの液体飛沫からの防護。
ホワイトサイズM仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製トラスコ品番859-7199種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)質量(g)159機能静電気防護、粉体防護適応身長(cm)168~176適応胸囲(cm)92~1002018年トラスコ掲載ページ6 0252
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89709348
2023-02-16
用途: 静電気防止区画での工事作業用
近藤工業株式会社

普段の服のサイズがLだったのでLを購入しましたが、工事作業で破れてしましました。
作業する方はワンサイズ大き目がおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする