※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日油技研工業
日油技研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日油技研工業の 温度計・温湿度計
日油技研工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚)
変色温度(℃)
120
注文コード
89822608
品番
1K-120
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
変色温度
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
色の変化で温度の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途
トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。
電子部品、輸送
トラスコ品番
835-7857
材質
フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
幅(mm)
5
測定方式
不可逆性
精度(℃)
±2
縦(mm)
5
変色温度(℃)
120
変色
白→黒
2018年トラスコ掲載ページ
1 1664
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。