※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200枚) 変色温度(℃)65 注文コード89822678 品番1K-65
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品は変色温度など19種類から選べます 他の種類を見る

色の変化で温度の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途
トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。
電子部品、輸送
トラスコ品番835-7846 材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤 幅(mm)5 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 縦(mm)5 変色温度(℃)65 変色白→黒 2018年トラスコ掲載ページ1 1664
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする