カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(131)
    • パイプ(2)
    • 継手(129)
絞り込み
呼び径(A)
  • 32
  • 6(18)
  • 8(28)
  • 10(33)
  • 13(14)
  • 15(116)
  • 16(13)
  • 20(154)
  • 25(163)
  • 30(11)
  • 40(133)
  • 50(163)
  • 65(87)
  • 75(6)
  • 80(115)
  • 100(98)
  • 125(32)
  • 150(30)
  • 200(3)
  • 250(1)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(11)
  • 3/4(18)
  • 1(24)
  • 1-1/4(122)
  • 1-1/2(21)
  • 1-3/4(1)
  • 2(21)
  • 2-1/2(12)
  • 3(12)
  • 4(11)
  • 5(1)
  • 6(2)
種類
  • 種類エルボ(25)
  • 種類キャップ(2)
  • 種類クロス(3)
  • 種類ストリートエルボ(6)
  • 種類ソケット(31)
  • 種類チーズ(30)
  • 種類ニップル(6)
  • 種類フランジ(8)
  • 種類ブッシング(3)
  • 種類プラグ(5)
  • 種類ユニオン(3)
材質
  • スチール(4)
  • 鋳鉄(43)
ブランド
  • JFEスチール(2)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jfe」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)

    JFEスチール
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。
    種類記号:SGP長さ(m)5.5規格JIS G 3452溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管) JFEスチール

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)

    JFEスチール
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。
    種類記号:VD長さ(m)4規格JWWA K 116溶接方法製造法(原管):SGP
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    669税込736
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    718税込790
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状キャップ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ユニオン種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    ユニオン 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • 合フランジ10KF 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ10KF 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状フランジ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状クロス種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    チーズ 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • ニップル 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    ニップル 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1
  • プラグ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    プラグ 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いソケット 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いエルボ 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • ソケット 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    ソケット 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    829税込912
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • 合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガスボルト穴数4適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
  • ソケット 管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手)

    ソケット 管端防食管継手 埋設用

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    専用のゴム輪が付属します。
    形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
  • 消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型 日本継手(旧:JFE継手)

    消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    チーによる分岐に比べ、。・十分な流量が得られます。・ストッパーの働きにより、芯ずれ、角度のくるいがありません。・大幅にコストダウンがはかれます。・分岐取出部は、ねじ込み型と溶接型の2タイプがあります。
    用途分岐用溶接配管材質JIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」のS25C規格(一財)日本消防設備安全センター登録認定品最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス、及び油:1.0、200℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水(注1):1.4、消火配管に使用する場合、120℃以下の静流水(注2):2.0 (注1)脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流で、過渡的な変動は除く。(注2)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス、蒸気適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケットサイズS種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボサイズL種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • アダプターめすおすエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形 埋設用 日本継手(旧:JFE継手)

    アダプターめすおすエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形 埋設用

    日本継手(旧:JFE継手)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。
    用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
  • アダプターめすおすソケット 青銅製管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    アダプターめすおすソケット 青銅製管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。
    用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • 径違いソケット 管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 管端防食管継手 埋設用

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    専用のゴム輪が付属します。
    形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状クロス種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • 組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス寸法f(mm)2適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
パイプカテゴリ