日本継手(旧:JFE継手)
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
中心から端面までの距離 A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82267818
32A
1-1/4
32
46
¥
5,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
82268186
25A
1
25
38
¥
3,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
82268229
40A
1-1/2
40
48
¥
7,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
82272106
50A
2
50
57
¥
8,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材