「照明」の検索結果

109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプ
用途スポット照明、全体照明 口金E11 定格寿命(時間)2000 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱線を40%カットし、100Vで点灯できるためダウントランスが不要です。商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球で、器具の前面ガラスが不要なタイプのため、より安全に使用可能です。店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適です。
クリア 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)12 電球の種類ハロゲン
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)70 定格電圧(V)110 定格寿命(時間)2000 バルブ径(Φmm)11.5 電球の種類ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11.5 口金E11 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類ハロゲン電球 材質ガラスほか サイズ(mm)50×50×62
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブライトライト両口ハロゲンランプ
両口金形ハロゲンランプ
電圧(V)110 電球形状ハロゲン 電球の種類ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明 電球の種類ハロゲン 口金(2タイプ)EZ10、GU5.3 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)5000 ミラー径(Φmm)50 ビーム角度(°)20 演色指数(Ra)100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)33 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)9
1個
1,044 税込1,148
欠品中

コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 全長(mm)62 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm)48 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 電球の種類ハロゲン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。
用途商業施設スポット照明。全体照明 口金EU11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 全長(mm)75 管径(Φmm)18 色温度(K)2800 定格平均寿命(時間)2000 光中心距離49mm 適合ソケットE-11 HS、FS、GS フィラメント(形式)CC-8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)33 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)9
1個
1,044 税込1,148
欠品中

ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43 フロスト 定格電圧(V)110 口金G9 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13 電球の種類ハロゲン
1個
816 税込898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)44 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)12
1個
1,044 税込1,148
当日出荷

口金E26 電球形状ビームライト型 電球の種類ハロゲン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43 クリア 定格電圧(V)110 口金G9 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13 電球の種類ハロゲン
1個
816 税込898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11.5 口金E11 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1箱(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11 電球の種類ハロゲン 電圧(V)110 種類ハロゲン電球 バルブ仕上クリア
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン150W形130W
エコ商品
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
用途店舗のダウンライト照明などに最適 口金E11 材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11 消費電力(W)130 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ウシオライティングミニハロゲン電球
電圧(V)12 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン球 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 アズワン品番65-0488-80 ビーム角度(°)(中角)20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。 消費電力(W)(適合電灯)500 電球の種類ハロゲン 設置場所屋内、屋外 コード長さ(m)約3 電源タイプ電源コード式 付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1 セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1 質量(kg)約1.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)5 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370 芯数2 適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン150W形
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11 高さ(mm)78 質量(g)108 径(Φmm)70 定格寿命(時間)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(広角)35 電球の種類ハロゲン
1個
3,229 税込3,552
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 フロスト 全長(mm)43 消費電力(W)60 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13
1個
816 税込898
欠品中

・コンパクトで扱いが簡単。・150 W 耐震ハロゲンランプ使用。・フレキシブルアームで照明方向は自由自在。
定格電力(W)150 コード長さ(m)1.6 種別フレキシブルアーム付コンパクト 質量(kg)1.8 照明装置電圧(V)110 仕様110V×150Wハロゲン灯セットON/OFF切換式マグネット付 トラスコ品番107-3648 電球の種類ハロゲン
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角
寸法(mm)全長50×径35 口金EZ10 本体質量(g)20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 アズワン品番65-0488-81 ビーム角度(°)(広角)35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11 電球の種類ハロゲン 電圧(V)220 種類ハロゲン電球 定格寿命(時間)2000 バルブ仕上クリア
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンセンサーライト用の交換球です
口金G6.35 入数2個入り 電球の種類ハロゲン球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形150W
エコ商品
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。 投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)150 材質ガラス 全長(mm)118 質量(g)7 口金R7s 外径(Φmm)(ガラス球)11 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。 クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。 (器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9 電圧(V)110 クリア 全長(mm)43 消費電力(W)60 バルブ径(Φmm)13 寿命約2000時間 電球の種類ハロゲン
1個
816 税込898
翌々日出荷

ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
電球の種類ハロゲン電球 材質ガラスほか サイズ(mm)50×50×60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20 電球の種類ハロゲン
1個
3,229 税込3,552
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に 電球の種類ハロゲン 適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK) 全長(mm)80 定格電圧(V)110 口金R7S 定格電流(A)1.36 定格ランプ電力(W)150 バルブ径(Φmm)9
1個
665 税込732
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20 電球の種類ハロゲン
1箱(2個)
6,268 税込6,895
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷

全長(mm)44 直径(Φmm)12 電圧(V)12 消費電力(W)50 口金GY6.35 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 ランプ寿命4000h 光中心距離30.0mm 定格光束(Lm)900 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm)約78.3 口金R7s口金(両口金) 入数1個入り 電球の種類ハロゲン球
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)