商品豆知識
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様屋内専用
セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)25
色シルバー
高さ(mm)33
電源(V)AC100~200
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
光源SMD
モード切替ON-OFF
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付
長さ(mm)1181
質量(kg)1.2
色アルミ(アルマイト仕上)
電源(V)100-242
消費電力(W)22.2
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)85
LED交換不可
従来光源FL40W器具相当
仕様調色範囲:2700K~5000K
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700~5000
コネクタ送りコネクタ付
演色指数(Ra)93
調光範囲約3~100%
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・3500・5000
光源色電球色・温白色・昼白色
連結数~15台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83/83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)。従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。
用途屋内用
仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
本体アルミ(白)
色温度(K)(調色)2700~6500
光源寿命(LED)40000時間
調光方式無線調光(調光/非調光兼用型)
グリーン購入法適合
パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散)
配光タイプ拡散配光
器具相当Hf32W×1灯
LED交換不可
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
取付クリップは確実に取付けてください。
最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に
セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質本体:A6063、カバー:PC
高さ(mm)34.5
電源(V)AC100~200
屋外建設の壁面照射に適した間接照明
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1158
幅(mm)32
質量(kg)0.8
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)27
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)28/30
演色指数(Ra)82
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
屋外建設の壁面照射に適した間接照明
種別器具:LED一体型
長さ(mm)870
幅(mm)32
質量(kg)0.7
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)20
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)21/24
演色指数(Ra)82
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)21.9
仕様散光、速結端子付(送り付)
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
長さ(mm)1500
幅(mm)38
質量(kg)1.3
高さ(mm)39
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)82
取付面位置直付・壁付・床置取付
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付
幅(mm)56
色プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)18
電圧(V)100
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプ両側化粧配光
LED交換不可
屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
用途連結用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)587
幅(mm)86
質量(kg)1.8
高さ(mm)125
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)20
構造防雨・防湿型
ランプLED
ケーブル延長:別売
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)21/24
キャブタイヤケーブル(m)0.5
取付面位置床面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)21.9
仕様中角、直付・壁付・床置取付一体型、速結端子付(送り付)
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)38
質量(kg)1.3
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付
幅(mm)56
色プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)18
電圧(V)100
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプ片側化粧配光
LED交換不可
木ネジ取付専用
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
プルレス色温度切替タイプ
色器具:白
定格電圧AC100V専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
用途単体・連結端部用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)587
幅(mm)86
質量(kg)1.8
高さ(mm)125
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)20
構造防雨・防湿型
ランプLED
ケーブル延長:別売
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)21/24
キャブタイヤケーブル(m)0.5
取付面位置床面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
連結タイプで長さを簡単に延長可能。
電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付
幅(mm)56
色プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)18
電圧(V)100
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプ片側化粧配光
LED交換不可
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付
幅(mm)56
色プラスチックカバー:乳白
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付
高さ(mm)18
種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)
電圧(V)100
ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプグレアレス配光
LED交換不可
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.7
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)123
幅(Φmm)82
LEDLED一体型
耐水性防雨
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)75
調光の可否可
従来光源FHT32W相当
用途一般屋内用
タイプL1500タイプ
消費電力(W)25.4
入力電圧(V)100/200/242
突入電流(A)(100V/200V/242V)1.9/5.7/7.4
入力電流(A)(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.26/0.13/0.11
色調電球色 約2700K~昼光色 6500K
調光範囲各色 約1~100%
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)
長さ(mm)1393
形状公共施設形:SK1-LBF11
幅(mm)163
質量(kg)5.7
取付直付型
高さ(mm)97
材質(本体)鋼(白色)
タイプ階段通路誘導灯:使用可能
種類器具:LED一体型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)21.2
色温度(K)5000
電池交換:7HR-AH-SL
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)148.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24
認定番号誘導灯:3AE-1054
明るさHf32W高出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-041
定格光束(Lm)3150
取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質セード:樹脂(乳白)
幅(mm)□490
質量(kg)2.6
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)126
材質(本体)樹脂(白木色)
全高(mm)286~686
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
質量(kg)3.3
色アクリルカバー:乳白つや消し
高さ(mm)202
タイプ天井吊下型
フランジ丸型フランジ・コードハンガー付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:413~2000
枠の色プラスチック:乳白つや消し
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
耐水性防雨
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)125
LEDLED一体型
従来光源FHT42W相当
調光方式PWM
幅(Φmm)108
質量(kg)0.7
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)
電圧(V)100~242
電源別置
消費電力(W)28
出しろ(mm)3.5
埋め込み深さ(mm)118
定格寿命(時間)40000
調光の可否可
高さ(mm)62
定格消費電力(W)20.5
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
材質本体:軟質アクリル 透明
色透明
電圧(V)DC24専用
機能調色機能付(2700K~1900K)
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
色温度(K)2700~1900
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)50
演色指数(Ra)86~65
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(無線・PWM調色調光)
近接限度距離(m)0.2
材質(本体)亜鉛鋼板
電圧(V)100~242
定格出力約5~100%連続調光型
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質本体:シリコン 透明
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ
前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)130
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプLED
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
仕様散光、速結端子付(送り付)
材質本体:アルミ(白色塗装)、パネル:ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)43
高さ(mm)20
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)83
調光率(%)1
取付面位置直付・壁付・床置取付
調光の可否可
様々な向きに角度を調整できます。無段階調光機能付き
寸法(mm)580/400+400(セード/アーム)
質量(kg)約1.9
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
光源LED×84個
アズワン品番4-448-01
クランプ取付幅(mm)10~60
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌々日出荷
従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以上明るくなり、電気代は1/3に節約できます。
ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LEDライトです。
電源を独自設計することにより、チラつきのない優しい光を放ちます。
周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現した事で、メンテナンス性が向上しました。
保護回路を設けており、突入電流や、サージ、瞬時停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。
本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れないので安心です。
既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うことで器具本体を交換せず取り付けることができます。
バイパス工事を行うことで大幅な節電が可能です。
配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。
電球の種類LED
消費電力(W)20
材質(本体)ポリカーボネート
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)28.5×1213
全光束(Lm)220
照度(Lx)490
色温度(K)5700
電源(V)AC100~110
演色指数(Ra)80
口金G13
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください
材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート
幅(mm)32
高さ(mm)41
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2800
演色指数(Ra)83
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ