カテゴリ

  • テープ(25)
    • 両面テープ(22)
    • フッ素樹脂テープ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 35
  • 10(67)
  • 13(38)
  • 15(73)
  • 18(30)
  • 19(60)
  • 20(77)
  • 25(88)
  • 30(70)
  • 40(39)
  • 50(200)
  • 60(33)
  • 75(50)
  • 100(119)
  • 150(58)
  • 200(60)
  • 250(32)
  • 300(55)
  • 500(34)
  • 1000(31)
テープ厚さ(mm)
  • 0.049(2)
  • 0.053(2)
  • 0.1(2)
  • 0.12(4)
  • 0.13(1)
  • 0.14(3)
  • 0.15(3)
  • 0.16(6)
  • 0.17(3)
  • 0.2(1)
  • 0.24(1)
  • 0.32(1)
  • 0.5(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 30(1)
  • 50(19)
  • 90(2)
  • 100(3)
用途
  • 用途多用途(2)
特長
  • 強力(1)
基材
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(20)
ポリエステル・ポリエチレン・布系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(15)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(24)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](5)
日東電工(旧:Permacel)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・ニットー[塗装・養生・内装用品]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1箱(32巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1箱(32巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • 低VOC両面接着テープNO.510 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面接着テープNO.510

    日東電工(旧:Permacel)
    27,980税込30,778
    1箱(30巻)ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
    用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト粘着力(N/10mm)6
  • ネイビー13下敷きテープ 35mm巾 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    ネイビー13下敷きテープ 35mm巾

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    8,998税込9,898
    1箱(5巻)
    欠品中
    強力タイプ!(横糸の本数を増やしました) 強力ビニロン糸が、ボードに直線状の傷がつくことを防ぎます。 表面のCPPフィルムにエンボス加工を施し、糊の転移・乾燥を 防ぎます。
    用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.24厚さ×幅W(mm)0.24×35
  • クロスジョイントSテープ 糊つき ニットー[塗装・養生・内装用品]

    クロスジョイントSテープ 糊つき

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    1,498税込1,648
    1巻
    翌々日出荷
    クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
    用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049厚さ×幅W(mm)0.049×35
  • クロスジョイントSテープ 糊なし ニットー[塗装・養生・内装用品]

    クロスジョイントSテープ 糊なし

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    1,098税込1,208
    1巻
    翌々日出荷
    クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
    用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049厚さ×幅W(mm)0.049×35
  • ソフトメッシュスーパー35 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    ソフトメッシュスーパー35

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,198税込2,418
    1巻
    翌々日出荷
    テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.12テープ長さ(m)90
  • 両面テープ HS-103 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ HS-103

    日東電工(旧:Permacel)
    18,980税込20,878
    1箱(30巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。
    用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1ホワイト
  • ジョイントガラステープ35 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    ジョイントガラステープ35

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    999税込1,099
    1巻
    5日以内出荷
    テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.2テープ長さ(m)90
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    6,698税込7,368
    1巻
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。
    用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • 両面テープ HS-103 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ HS-103

    日東電工(旧:Permacel)
    42,980税込47,278
    1箱(28巻)
    10日以内出荷
    初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。
    用途ポスターの固定仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)4.9N
  • 一般用両面テープ ND-2330S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    一般用両面テープ ND-2330S

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    46,980税込51,678
    1箱(24巻)
    10日以内出荷から11日以内出荷
    初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
    用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L 日東電工(旧:Permacel)

    ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L

    日東電工(旧:Permacel)
    73,980税込81,378
    1箱(28巻)
    24日以内出荷
    エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
    用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5
  • 低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E

    日東電工(旧:Permacel)
    79,980税込87,978
    1箱(28巻)
    24日以内出荷
    有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減されます。
    用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着に。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着に。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75
  • 布両面粘着テープ No.523N 日東電工(旧:Permacel)

    布両面粘着テープ No.523N

    日東電工(旧:Permacel)
    40,980税込45,078
    1箱(42巻)
    24日以内出荷
    布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。
    用途粗面への接着、カーペットなどの接着に。材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.5クリーム長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般用両面テープ”No.501K” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.501K”

    日東電工(旧:Permacel)
    27,980税込30,778
    1箱(30巻)
    24日以内出荷
    初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
    用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)
    67,980税込74,778
    1箱(32巻)
    24日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
  • 低VOC両面接着テープNO.512 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面接着テープNO.512

    日東電工(旧:Permacel)
    28,980税込31,878
    1箱(30巻)
    24日以内出荷
    有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。
    用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)7.4
  • 低VOC粗面接着両面テープ EW-514 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC粗面接着両面テープ EW-514

    日東電工(旧:Permacel)
    49,980税込54,978
    1箱(28巻)
    24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
    用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14ホワイト粘着力(N/10mm)6
  • 両面接着テープ No.535A 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープ No.535A

    日東電工(旧:Permacel)
    85,980税込94,578
    1箱(30巻)
    24日以内出荷
    1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
    用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
  • プラスチック・発泡体用両面接着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    プラスチック・発泡体用両面接着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    69,980税込76,978
    1箱(32巻)
    24日以内出荷
    金属、ポリプロピレンなどの各種プラスチック材料や、ポリウレタンやポリエチレン素材の発泡体などの被着体によく接着します。べたつき感が強く、初期接着性にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。
    用途シール・緩衝用発泡体の接着。自動車用内装材(レザー類)の接着長さ(m)50基材不織布テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス15.2
  • 両面テープ(油面接着用低VOCタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    149,800税込164,780
    1箱(28巻)
    25日以内出荷
    除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
    用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム固定用両面テープ VR-5321 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ VR-5321

    日東電工(旧:Permacel)
    119,800税込131,780
    1箱(32巻)
    25日以内出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
  • 厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND 日東電工(旧:Permacel)

    厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND

    日東電工(旧:Permacel)
    169,800税込186,780
    1箱(33巻)
    25日以内出荷
    厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
    用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様手で切断可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5
  • ゴム固定用両面テープ VR-5000 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ VR-5000

    日東電工(旧:Permacel)
    99,980税込109,978
    1箱(32巻)
    25日以内出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C

    日東電工(旧:Permacel)
    59,980税込65,978
    1箱(60巻)
    30日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C

    日東電工(旧:Permacel)
    59,980税込65,978
    1箱(60巻)
    30日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)
    56,980税込62,678
    1箱(32巻)
    34日以内出荷
    使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)。使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)。耐反撥性にすぐれます。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用基材不織布テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)
    83,980税込92,378
    1箱(32巻)
    34日以内出荷
    工業用両面テープ接着テープとして幅広い用途にご使用いただいており、信頼のロングセラー製品です。高い粘着力を示し、部品固定性能にすぐれています。金属板とプラスチック板を接着する場合のように、熱による寸法変化が比較的大きい被着体の貼り合せに威力を発揮します。UL969認定製品です。RoHS指令10物質を使用しておりません。
    用途打ち抜き金属銘板用。ABS化粧板の貼り合せ用。プラスチック表示板の固定用基材不織布テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12.5
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
"nitto" テープ幅:35mm 【通販モノタロウ】