カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(33)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- 東芝ライテック(12)
- ODELIC(オーデリック)(11)
- DAIKO(大光電機)(10)
- EIZO(7)
- 日動工業(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- ELPA(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- オーム電機(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- 東京メタル(3)
- アズワン(2)
- 発紘電機/富士電機(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- コーセル(1)
- ブランドをもっと見る
「100v 54w led」の検索結果
特価

全方向タイプ LED電球(調光器対応)
三菱電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
LEDシーリングライト
三菱電機¥84,980税込¥93,4781個14日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載シーリング 直付形2灯用 乳白カバータイプ。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 45°までの傾斜天井に取付け可能です 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)54平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.2光束(Lm)器具:4980光色昼白色エコロジー商品省エネ
LED高天井WP 耐塩 低温
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。 固有エネルギー消費効率140.2lm/Wの高効率を実現しました。 IP54の防雨形仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~40℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)114.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.6 (200V時)平均消費電力(W)103光束(Lm)器具:17300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED高天井WP 耐塩 低温
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個14日以内出荷軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。 固有エネルギー消費効率146.2lm/Wの高効率を実現しました。 IP54の防雨形仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~40℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)150.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.2 (200V時)平均消費電力(W)136光束(Lm)器具:23800光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDベースライト埋込本体
三菱電機¥20,980税込¥23,0781個14日以内出荷材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個14日以内出荷用途屋内用質量(kg)器具:4.0、ランプ:0.6材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上備考ランプ別売タイプ初期照度補正タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100V:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)材質(カバー)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)
LEDベースライト直付形
三菱電機¥30,980税込¥34,0781個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
LEDベースライト埋込形
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上エコロジー商品省エネ
LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.1 (200V時)光束(Lm)器具:7730光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥66,980税込¥73,6781個14日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6 (200V時)光束(Lm)器具:7380光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
逆富士プルSW付初期照度補正
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上使用可能温度範囲5~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
ベースライト 逆富士タイプ
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
ベース反射笠付初期照度補正
三菱電機¥20,980~税込¥23,078~1個14日以内出荷用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
ベースライト反射笠付プルSW
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個14日以内出荷用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60使用可能温度範囲5~35℃定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
反射笠付プルSW初期照度補正
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
ベースライト トラフタイプ
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個14日以内出荷材質(本体)鋼板 白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
ベースライト埋込形ルーバ付
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
ベース埋込ルーバ初期照度補正
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
ベースライト直付初期照度補正
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
ベースライト直付形ルーバ付
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個14日以内出荷材質端板:プラスチック、白色仕上質量(kg)器具:4.1、ランプ:0.6材質(本体)鋼板、白色仕上タイプ遮光制御タイプ、2灯用、マルチファイン定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上