カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(30)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • 東芝ライテック(11)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ELPA(5)
  • オーム電機(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 東京メタル(3)
  • 岩崎電気(1)
  • 東西電気産業(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • マクサー電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v54w led」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全方向タイプ LED電球(調光器対応) 三菱電機

    全方向タイプ LED電球(調光器対応)

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
    仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LEDシーリングライト 三菱電機

    LEDシーリングライト

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1個
    14日以内出荷
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上反射板鋼板、白色仕上エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト埋込本体 三菱電機

    LEDベースライト埋込本体

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)器具:4.0、ランプ:0.6材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上備考ランプ別売タイプ初期照度補正タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100V:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)材質(カバー)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)
  • LEDベースライト直付形 三菱電機

    LEDベースライト直付形

    三菱電機
    30,980税込34,078
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • LEDベースライト埋込形 三菱電機

    LEDベースライト埋込形

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト埋込形 三菱電機

    LEDベースライト埋込形

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED高天井WP 耐塩 低温 三菱電機

    LED高天井WP 耐塩 低温

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    14日以内出荷
    軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。 固有エネルギー消費効率140.2lm/Wの高効率を実現しました。 IP54の防雨形仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~40℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)114.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.6 (200V時)平均消費電力(W)103光束(Lm)器具:17300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED高天井WP 耐塩 低温 三菱電機

    LED高天井WP 耐塩 低温

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    14日以内出荷
    軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。 固有エネルギー消費効率146.2lm/Wの高効率を実現しました。 IP54の防雨形仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~40℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)150.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.2 (200V時)平均消費電力(W)136光束(Lm)器具:23800光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • ベースライト逆富士プルSW付 三菱電機

    ベースライト逆富士プルSW付

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • 逆富士プルSW付初期照度補正 三菱電機

    逆富士プルSW付初期照度補正

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース 逆富士 電磁波低減 三菱電機

    ベース 逆富士 電磁波低減

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上使用可能温度範囲5~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト 逆富士タイプ 三菱電機

    ベースライト 逆富士タイプ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース 逆富士初期照度補正 三菱電機

    ベース 逆富士初期照度補正

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    保証期間5年定格電圧 AC V100-242
  • ベース反射笠付初期照度補正 三菱電機

    ベース反射笠付初期照度補正

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト反射笠付プルSW 三菱電機

    ベースライト反射笠付プルSW

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース反射笠付 電磁波低減 三菱電機

    ベース反射笠付 電磁波低減

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60使用可能温度範囲5~35℃定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
  • 反射笠付プルSW初期照度補正 三菱電機

    反射笠付プルSW初期照度補正

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
  • ベースライト トラフタイプ 三菱電機

    ベースライト トラフタイプ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板 白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • ベース トラフ初期照度補正 三菱電機

    ベース トラフ初期照度補正

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板 白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • ベースライト埋込形ルーバ付 三菱電機

    ベースライト埋込形ルーバ付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • ベース埋込本体 初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込本体 初期照度補正

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • ベース埋込ルーバ初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込ルーバ初期照度補正

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト直付初期照度補正 三菱電機

    ベースライト直付初期照度補正

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト直付形低温室用 三菱電機

    ベースライト直付形低温室用

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    14日以内出荷
  • ベースライト直付形ルーバ付 三菱電機

    ベースライト直付形ルーバ付

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷
    材質端板:プラスチック、白色仕上質量(kg)器具:4.1、ランプ:0.6材質(本体)鋼板、白色仕上タイプ遮光制御タイプ、2灯用、マルチファイン定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • 直付形ルーバ付初期照度補正 三菱電機

    直付形ルーバ付初期照度補正

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242
照明器具カテゴリ