カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(75)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(21)
  • Panasonic(パナソニック)(341)
  • パール金属(82)
  • メディアカバーマーケット(66)
  • TKG(48)
  • HEADS(ヘッズ)(46)
  • 東芝ライテック(45)
  • ナカバヤシ(41)
  • サンワサプライ(36)
  • エスコ(33)
  • アイリスオーヤマ(29)
  • HEIKO(27)
  • タカチ電機工業(23)
  • LION (ライオン事務器)(23)
  • TRUSCO(22)
  • CAPTAIN STAG(22)
  • SARAYA(サラヤ)(19)
  • 日動工業(19)
  • CONDOR(山崎産業)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「230w」の検索結果

76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連調ユニットライト形直付 三菱電機

    連調ユニットライト形直付

    三菱電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°
  • 連調ライトユニット形トラフ 三菱電機

    連調ライトユニット形トラフ

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°平均消費電力(W)10.1明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当
  • 連調ユニットV形150幅 三菱電機

    連調ユニットV形150幅

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°
  • LED連調ユニット笠付 三菱電機

    LED連調ユニット笠付

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°平均消費電力(W)10.1明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当
  • 連調ユニット埋込100幅 三菱電機

    連調ユニット埋込100幅

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°埋込穴(Φmm)100x618
  • 連調ライトユニット形トラフ 三菱電機

    連調ライトユニット形トラフ

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60
  • 固定ユニットライト形笠付 三菱電機

    固定ユニットライト形笠付

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°
  • LED固定ユニットライト直付 三菱電機

    LED固定ユニットライト直付

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    14日以内出荷
  • 固定ライトユニット形トラフ 三菱電機

    固定ライトユニット形トラフ

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°
  • 固定ユニット埋込100幅 三菱電機

    固定ユニット埋込100幅

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°埋込穴(Φmm)100x618
  • 固定ライトユニット形トラフ 三菱電機

    固定ライトユニット形トラフ

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当
  • 固定ユニット階段通路誘導灯 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導灯

    三菱電機
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    14日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 30分間定格形 センサタイプ 階段通路誘導灯兼用形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定ユニット階段通路誘導人感 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導人感

    三菱電機
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 30分間定格形 段調光タイプ 階段通路誘導灯兼用形 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 三相用コントロールボックス 三菱電機

    三相用コントロールボックス

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×200×75
  • 〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ) 三菱電機

    〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ)

    三菱電機
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
    質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
  • ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機

    ストレートシロッコファン 厨房用

    三菱電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    適合場所厨房用
  • パイプスリーブ(プラスチック製) 三菱電機

    パイプスリーブ(プラスチック製)

    三菱電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    4日以内出荷
    ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~220mm)。簡易取付。シャッター付フードとの併用取付可能。接続パイプΦ100mm
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×230
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    材質:特殊加工紙、プラスチック。製品設置状態などの理由から、標準品内蔵のロスナイエレメントでは取り出しができない場合に使用する、奥行方向の寸法縮小品
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    パイプ用ファン トイレ・洗面所用 人感センサータイプ
    質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】6.10/【60Hz】6.60電源単相騒音値(dB)【50Hz】31.50/【60Hz】34.50ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×114.50風量(m3/h)【50Hz】140/【60Hz】155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    パイプ用ファン 居室・洗面所用 湿度センサータイプ
    質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】5.30/【60Hz】5.80電源単相騒音値(dB)【50Hz】31.50/【60Hz】34.50ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×114.50風量(m3/h)【50Hz】140/【60Hz】155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
  • 防火ダンパー付フード 三菱電機

    防火ダンパー付フード

    三菱電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。鋼板製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • 防火ダンパー付フード 三菱電機

    防火ダンパー付フード

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。ステンレス製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付。フード部は耐食性ステンレス
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • 防火ダンパー 三菱電機

    防火ダンパー

    三菱電機
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。鋼板製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.9ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • シロッコファン 三菱電機

    シロッコファン

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ消音形
    羽根径(Φmm)250
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    接続パイプ:Φ150mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
    質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
    質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
    質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
  • 木枠 三菱電機

    木枠

    三菱電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    5日以内出荷
    適応機種:V-10X3・B3、V-13BA4・BD4・B4・BSD4・BS4。板厚15mm
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×230×175
  • ステンレス製ウェザーカバー / (金網付) 三菱電機

    ステンレス製ウェザーカバー / (金網付)

    三菱電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    5日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS316)。金網はSUS304。水切板付
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×230×159
  • GT25ハンディGOT 三菱電機

    GT25ハンディGOT

    三菱電機
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。 背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。 装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。 手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。 操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。 GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。 誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。 デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。 SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。 USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。 盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。 三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
    色(バックライト)白取付方式ハンディ周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。)シリーズGOT2000適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃)表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶冷却方式自冷バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータメモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上表示色(表示部)65536色LED色2色(青色、橙色)使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと保存温度範囲(℃)-20~60耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時)汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回)雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)使用周囲標高(m)2000以下キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり)登録可能画面数(表示部)4096画面許容瞬時停電時間(ms)5以内接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライト(表示部)LED(交換不可)輝度調整(表示部)32段階調整入力電源(V)DC24(+10%、-15%)オーバーボルテージカテゴリII以下ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    6日以内出荷
    接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
    質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
  • 標準換気扇 / 交換用フィルター 三菱電機

    標準換気扇 / 交換用フィルター

    三菱電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    6日以内出荷
    サブフィルター1枚同梱。形状:パンチングメタル
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×226×30
  • パイプスリーブ / (プラスチック製) 三菱電機

    パイプスリーブ / (プラスチック製)

    三菱電機
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    6日以内出荷
    ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~320mm)。簡易取付。接続パイプΦ150mm
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×330
  • 防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品 三菱電機

    防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品

    三菱電機
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    6日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。金網・防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防虫網は10メッシュ
    質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×122
  • 角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品 三菱電機

    角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品

    三菱電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    6日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。防虫網付。防虫網は10メッシュ
    質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×113