カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • コガネイ(40)
  • CKD(31)
  • 鶴賀電機(30)
  • 三木プーリ(25)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • 未来舎(14)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • SMC(10)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
  • TRACO POWER(8)
  • さくら電子(8)
  • ロイヤル化成(6)
  • MEAN WELL(5)
  • RS PRO(5)
  • アルインコ(4)
  • 戸上電機製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v21」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • 主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Tシリーズ 三菱電機

    主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Tシリーズ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    仕様直流操作形 主b接点取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:あり【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、AC380~440V:13【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:8、DC220V:1【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:15、DC220V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]25、[補助接点]10特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:3.3(2.2)【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:50(40)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M4【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M4【補助回路】Operating Circuit:M3.5【操作コイル】Operation Coil:M3.5
  • サージ吸収器ユニット 三菱電機

    サージ吸収器ユニット

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    適合交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5種別外付けサージ吸収器種類オプションユニット本体質量(kg)0.013RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDベースライト片反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト片反射笠付

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)器具:1.8、ランプ:0.3材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100V:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242入力電流(A)100V:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • ベース反射笠付 電磁波低減 三菱電機

    ベース反射笠付 電磁波低減

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60使用可能温度範囲5~35℃定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
  • LEDベースライト直付形 三菱電機

    LEDベースライト直付形

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース 逆富士 電磁波低減 三菱電機

    ベース 逆富士 電磁波低減

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上使用可能温度範囲5~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト反射笠付プルSW 三菱電機

    ベースライト反射笠付プルSW

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上反射板鋼板、白色仕上エコロジー商品省エネ
  • ベース片反射笠付初期照度補正 三菱電機

    ベース片反射笠付初期照度補正

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)器具:1.8、ランプ:0.3材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60電力(W)平均:24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)定格消費電力(W)100V:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242入力電流(A)100V:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • ベース トラフ初期照度補正 三菱電機

    ベース トラフ初期照度補正

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板 白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • ベースライト直付初期照度補正 三菱電機

    ベースライト直付初期照度補正

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト 逆富士タイプ 三菱電機

    ベースライト 逆富士タイプ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース 逆富士初期照度補正 三菱電機

    ベース 逆富士初期照度補正

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    13日以内出荷
    保証期間5年定格電圧 AC V100-242
  • ベース トラフ初期補正調光 三菱電機

    ベース トラフ初期補正調光

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)器具:1.3、ランプ:0.3材質(本体)鋼板 白色仕上タイプトラフタイプ、1灯用、直付・吊下兼用形電力(W)(平均)24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)定格消費電力(W)100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板 白色仕上
  • 反射笠付プルSW初期照度補正 三菱電機

    反射笠付プルSW初期照度補正

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
  • ブラケット 初期照度補正 三菱電機

    ブラケット 初期照度補正

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質端板:樹脂、ライトグレー仕上材質(本体)アルミ、アルマタイト仕上備考ランプ別売タイプ初期照度補正タイプ周波数(Hz)50/60材質(カバー)アクリル、乳白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100~242
  • LED建築化照明器具 三菱電機

    LED建築化照明器具

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)器具:1.6、ランプ:0.3材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上げタイプ直付形、建築化照明器具、1灯用、固定出力定格消費電力(W)100V時:38(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト トラフタイプ 三菱電機

    ベースライト トラフタイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板 白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • ベース反射笠付初期照度補正 三菱電機

    ベース反射笠付初期照度補正

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース埋込本体 初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込本体 初期照度補正

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • LEDベースライト埋込本体 三菱電機

    LEDベースライト埋込本体

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • LEDベースライト埋込形 三菱電機

    LEDベースライト埋込形

    三菱電機
    30,980税込34,078
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上エコロジー商品省エネ
  • 逆富士プルSW付初期照度補正 三菱電機

    逆富士プルSW付初期照度補正

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト逆富士プルSW付 三菱電機

    ベースライト逆富士プルSW付

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース直付形クリーンルーム用 三菱電機

    ベース直付形クリーンルーム用

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷
    材質端板:プラスチック、ライトグレー色仕上材質(本体)アルミ、アルマイト仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込カバー初期照度補正

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    13日以内出荷
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    55日以内出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1個
    55日以内出荷から80日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Tシリーズ 三菱電機

    主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Tシリーズ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    60日以内出荷
    仕様交流操作形 主b接点取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):3b【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:あり【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、AC380~440V:13【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:8、DC220V:1【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC110V:15、DC220V:5【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:15、DC220V:5【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC110V:20、DC220V:10、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]25、[補助接点]10特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:交流【入力瞬時 [VA]】Inrush Input [VA]:75【入力常時 [VA]】Normal input [VA]:7【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:2.4最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M4、【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M4、【操作コイル】Operation Coil:M3.5、【補助回路】Operating Circuit:M3.5
  • 可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    60日以内出荷から80日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA