カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(107)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ODELIC(オーデリック)(72)
- NTN(エヌティーエヌ)(35)
- 旭精工(28)
- FYH(日本ピローブロック)(26)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(25)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- コイズミ照明(16)
- OSG(オーエスジー)(13)
- タンガロイ(13)
- CKD(12)
- PLUS(プラス)[文具](11)
- フォレストリンク(11)
- 京セラ(9)
- 3M(スリーエム)(9)
- オザック精工(8)
- JOYN(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 日動工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(2)
「FL20」の検索結果

FL20形1灯・2灯用吊具
三菱電機¥1,598税込¥1,7581台4日以内出荷質量(kg)1.1仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【吊下架】鋼管・亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼管・白色仕上取付可能質量(kg)22
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1組当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)形Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1組当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)形Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
防犯灯
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から92日以内出荷電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)用途屋外用照明材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上定格固定出力色温度(K)5000グローブ種別アクリル 半透明光源色昼白色光源寿命60000時間クラスB+演色指数(Ra)75
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1組当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED10VA 防犯灯
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個14日以内出荷環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分10VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 -20℃から+35℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 明るく自然な光色(5000K)ですタイプ10VAタイプ(FL20形×1相当・水銀ランプ40形器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.1光束(Lm)器具:820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED自動点滅器内蔵防犯灯
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個14日以内出荷環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分10VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 自動点滅器内蔵形 明るく自然な光色(5000K)ですタイプ10VAタイプ(FL20形×1相当・水銀ランプ40形器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.1光束(Lm)器具:820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED自動点滅器内蔵防犯灯
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分20VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 自動点滅器内蔵形 明るく自然な光色(5000K)ですタイプ20VAタイプ(水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)16.1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7光束(Lm)器具:1510光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
20形クラス50 棚下灯
三菱電機¥9,198税込¥10,1181個14日以内出荷キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。 メーカー従来コンパクト蛍光ランプ器具に比べて65%の省エネ。 器具幅130mm,奥行き325mmで狭い場所にも設置可能 圧迫感のないスリムな形状 光源寿命40000時間の長寿命 Ra(平均演色評価数)82の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(4800K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)Ra82時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:75.7光束(Lm)器具:500光色昼白色 (4800K)明るさクラス50(FL20形器具相当)エコロジー商品省エネ・長寿命
固定ユニット階段非常人感60
三菱電機¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 60分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H30DB定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段通路誘導人感
三菱電機¥83,980税込¥92,3781個14日以内出荷人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 30分間定格形 段調光タイプ 階段通路誘導灯兼用形 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段非常灯人感付
三菱電機¥82,980税込¥91,2781個14日以内出荷人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 30分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段通路人感60
三菱電機¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 60分間定格形 段調光タイプ 階段通路誘導灯兼用形 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H30DB定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LED20VA 防犯灯
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個14日以内出荷環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分20VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 -20℃から+35℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 明るく自然な光色(5000K)ですタイプ20VAタイプ(水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100V/200V共用定格消費電力(W)16.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7 (200V時)光束(Lm)器具:1510光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
固定ユニットV形230非常灯
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定ユニットV形230非常灯
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅人感
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.4 (200V時)光束(Lm)器具:770光色昼光色 (6500K)明るさFL20形x1灯器具 相当
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット トラフ非常灯
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定ユニット トラフ非常灯
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニットV形WP SUS
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
固定ユニット埋込300非常灯
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定ユニット埋込300非常灯
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニット埋込220非常灯
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定ユニット埋込190非常灯
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニット埋込190非常灯
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
固定ユニット階段通路誘導灯
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個14日以内出荷平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 30分間定格形 センサタイプ 階段通路誘導灯兼用形 交換用電池:7H15DB-S定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
固定ユニットV形230非常灯
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット トラフ非常灯
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニット トラフ非常灯
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
固定ユニット埋込300非常灯
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
固定ユニット埋込300非常灯
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニット埋込220非常灯
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
固定ユニット埋込220非常灯
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニット埋込190非常灯
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)