カテゴリ

  • 空調・電設資材(69)
  • 住設機器(6)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • SMC(630)
  • ホンダ(274)
  • Panasonic(パナソニック)(233)
  • KYOWA(協和製作所)(227)
  • ニッサン(134)
  • オカムラ(岡村製作所)(73)
  • ブロードウォッチ(56)
  • エスコ(47)
  • SIEMENS(43)
  • アイリスチトセ(35)
  • 近藤製作所(29)
  • ミドリ安全(27)
  • SAMTEC(27)
  • MURATA(村田製作所)(23)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
  • NSK(日本精工)(20)
  • 京セラ(19)
  • azbil(旧:山武)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra3」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロスナイ24時間換気システム 三菱電機ロスナイ24時間換気システム三菱電機
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)OAダクト接続口は2方向より1方向選択24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載外気温センサー感知による自動給気停止機能天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)(付属品)天吊金具
質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>7、<強>82電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618温度交換効率(%)<弱>79機外静圧(Pa)<弱>60、<強>150処理風量(m3/h)<弱>60エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>75、<強>58
ロスナイ24時間換気システム 三菱電機ロスナイ24時間換気システム三菱電機
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
耐水紙製顕熱交換器本体・モータ耐湿仕様RAダクト接続口は3方向選択可能OAダクト接続口は2方向より1方向選択ドレンパン付浴室からのRA接続可能外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり速結端子接続バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能外気温センサー感知による自動間欠運転機能(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
質量(kg)15電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
ロスナイ24時間換気システム 三菱電機ロスナイ24時間換気システム三菱電機
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載透湿膜製全熱交換器ドレンパン付浴室からのRA接続可能(バイパス排気)RAダクト接続口は3方向選択可能OAダクト接続口は2方向より1方向選択24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能外気温センサー感知による自動間欠運転機能(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>8.5、<強>84電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618機外静圧(Pa)<弱>60、<強>150エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>65、<強>49.5
ロスナイ24時間換気システム 三菱電機ロスナイ24時間換気システム三菱電機
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
透湿膜製全熱交換器ドレンパン付RAダクト接続口は3方向選択可能OAダクト接続口は2方向より1方向選択浴室からのRA接続可能(バイパス排気)外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり速結端子接続外気温センサー感知による自動間欠運転機能バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
質量(kg)15電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
ロスナイ24時間換気システム 三菱電機ロスナイ24時間換気システム三菱電機
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
給・排気DCブラシレスモーター紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)本体耐湿仕様浴室排気風路切替電動ダンパー搭載ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能浴室からのRA接続可能24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)熱交換器・モーター等は下側から着脱可能外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能対称間取り住宅にも対応SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>45電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】43.50/【60Hz】47外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>160処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64
セントラル換気システム 三菱電機セントラル換気システム三菱電機
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
給・排気DCブラシレスモーター紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)本体耐湿仕様浴室排気風路切替電動ダンパー搭載ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能浴室からのRA接続可能24時間運転時の風量は80、90、100、120、140、160、170、180m3/hで設定可能(排気のみ)急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)熱交換器・モーター等は下側から着脱可能外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能対称間取り住宅にも対応SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ制御アダプター、制御アダプター接続コード(有効長約7m)
質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>66電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>33.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>175処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64、<強>64
ロスナイ24時間換気システム 三菱電機ロスナイ24時間換気システム三菱電機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
給気ACモーター、排気DCブラシレスモーター紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)本体耐湿仕様浴室排気風路切替電動ダンパー搭載ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能浴室からのRA接続可能24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)熱交換器・モーター等は下側から着脱可能外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能対称間取り住宅にも対応SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)給気を強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】27/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】78/【60Hz】87電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】47/【60Hz】48.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>【50Hz】66/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>105、処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】61/【60Hz】68、<強>【50Hz】67/【60Hz】61エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】59/【60Hz】65、<強>【50Hz】66/【60Hz】59
保護継電器 MELPRO-Aシリーズ 三菱電機保護継電器 MELPRO-Aシリーズ三菱電機
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60切替動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルダウン レンズ別 三菱電機ユニバーサルダウン レンズ別三菱電機
6,198税込6,818
1個
13日以内出荷
COB搭載による,多重影ではないシャープな配光を独自レンズで実現。 空間・用途に合わせて選べる3種類のビーム角。 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ コンパクト設計&ダブルスイング機構 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 83.8/ EL-X0081 EL-X0082 84.5光束(Lm)器具:EL-X0080 1140/EL-X0081 EL-X0082 1150光色温白色明るさクラス120(J12V50形器具相当)埋込穴(Φmm)100
ユニバーサルダウン レンズ別 三菱電機ユニバーサルダウン レンズ別三菱電機
6,198税込6,818
1個
13日以内出荷
COB搭載による,多重影ではないシャープな配光を独自レンズで実現。 空間・用途に合わせて選べる3種類のビーム角。 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ コンパクト設計&ダブルスイング機構 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 83.8/ EL-X0081 EL-X0082 84.5光束(Lm)器具:EL-X0080 1140/EL-X0081 EL-X0082 1150光色白色明るさクラス120(J12V50形器具相当)埋込穴(Φmm)100
LEDダウンライト レンズ別 三菱電機LEDダウンライト レンズ別三菱電機
6,198税込6,818
1個
13日以内出荷
COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ 電球色(3000K)
定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7/6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60/クラス100埋込穴(Φmm)100
固定ユニット埋込300幅 三菱電機固定ユニット埋込300幅三菱電機
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)300x1257
固定ユニット埋込300幅 三菱電機固定ユニット埋込300幅三菱電機
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)300x2442
固定ユニット埋込300幅 三菱電機固定ユニット埋込300幅三菱電機
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.4 (200V時)光束(Lm)器具:4330光色白色 (4000K)明るさFLR110形x1灯器具 節電タイプ埋込穴(Φmm)300x2442
省電力固定 埋込300幅 三菱電機省電力固定 埋込300幅三菱電機
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)300x1257
LED固定 埋込300幅 三菱電機LED固定 埋込300幅三菱電機
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)300x1257
LED固定 埋込300幅 三菱電機LED固定 埋込300幅三菱電機
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)300x1257
固定ユニット埋込300幅 三菱電機固定ユニット埋込300幅三菱電機
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
省電力固定 埋込300幅 三菱電機省電力固定 埋込300幅三菱電機
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機省電固定ユニット埋込300幅三菱電機
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 固有エネルギー消費効率173.7lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)56.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.7 (200V時)光束(Lm)器具:9800光色昼白色 (5000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ
省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機省電固定ユニット埋込300幅三菱電機
72,980税込80,278
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 固有エネルギー消費効率153.6lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.6 (200V時)光束(Lm)器具:12720光色昼光色 (6500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当
固定ユニット埋込300幅 三菱電機固定ユニット埋込300幅三菱電機
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442
ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機ベース埋込カバー初期補正調光三菱電機
89,980税込98,978
1個
13日以内出荷
カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力17.4W,全光束2500lmの高効率ランプ3本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)59平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.2 (200V時)平均消費電力(W)52光束(Lm)器具:5150光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機ベース埋込カバー初期補正調光三菱電機
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力31W,全光束3500lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:72.8 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:7210光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機ベース埋込カバー初期補正調光三菱電機
87,980税込96,778
1個
13日以内出荷
カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力14W,全光束1500lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)50平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.8 (200V時)平均消費電力(W)44光束(Lm)器具:3090光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機ベース埋込カバー初期照度補正三菱電機
93,980税込103,378
1個
13日以内出荷
全面カバーでまぶしさを抑え,空間全体を柔らかく照らす乳白カバータイプ。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ3本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 全面カバーで眩しさを抑え,空間を柔らかく照らします 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)56平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/111° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.0 (200V時)平均消費電力(W)49光束(Lm)器具:5380光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
LEDダウン非常灯BT別低天 三菱電機LEDダウン非常灯BT別低天三菱電機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
用途屋内用タイプ埋込型、昼白色(5000K)、Ra70、低天井用(~3m)、従来ハロゲン45形・白熱電球100形器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC/DC100定格消費電力(W)(非常時)AC:3.6、DC:3.5照度(Lx)(範囲)2.00光源色5000K入力電流(A)(非常時)AC:0.038、DC:0.035幅(m)廊下:2.00保守率0.93演色性(Ra)70
スポットライト レンズ別 三菱電機スポットライト レンズ別三菱電機
9,298税込10,228
1個
13日以内出荷
COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。 寸法 Φ67mm 高:90mm 質量:0.5 kg Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせてハ配光が変えられるレンズ交換タイプ
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:レンズ交換形エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 EL-X0082 77.6/EL-X0081 74.2光束(Lm)器具:EL-X0080 EL-X0082 520/EL-X0081 530光色電球色明るさクラス60(JDR110V40形器具相当)
スポットライト レンズ別 三菱電機スポットライト レンズ別三菱電機
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷
COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます 電球色(2700K)
定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:レンズ交換形光色電球色
LEDダウンライト レンズ別 三菱電機LEDダウンライト レンズ別三菱電機
5,298税込5,828
1個
13日以内出荷
COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ 電球色(2700K)
定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7/6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60/クラス100埋込穴(Φmm)100
LED固定 埋込300幅 三菱電機LED固定 埋込300幅三菱電機
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)300x1257
省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機省電固定ユニット埋込300幅三菱電機
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)300x2442
固定ユニット高演色埋込300 三菱電機固定ユニット高演色埋込300三菱電機
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 落ち着いた雰囲気の光色で,ホテルやレストランなどにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化しました ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 温白色(3500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4 (200V時)光束(Lm)器具:3320光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当埋込穴(Φmm)300x1257
省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機省電固定ユニット埋込300幅三菱電機
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 固有エネルギー消費効率150.0lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.0 (200V時)光束(Lm)器具:8820光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ
省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機省電固定ユニット埋込300幅三菱電機
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:179.6 (200V時)光束(Lm)器具:9450光色昼光色 (6500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ埋込穴(Φmm)300x2442
省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機省電固定ユニット埋込300幅三菱電機
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)300x2442
固定ユニット埋込300幅 三菱電機固定ユニット埋込300幅三菱電機
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)300x1257
固定ユニット埋込300幅 三菱電機固定ユニット埋込300幅三菱電機
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)300x1257
固定ユニット高演色埋込300 三菱電機固定ユニット高演色埋込300三菱電機
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化しました ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.3 (200V時)光束(Lm)器具:3420光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当埋込穴(Φmm)300x1257
省電力固定 埋込300幅 三菱電機省電力固定 埋込300幅三菱電機
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)300x1257