「タイヤホイール」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。
特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。
ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)19
全長(mm)320
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27
材質(毛)PP
ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません)
危険物の類別非危険物
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。
又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)(手持部)22、(ブラシ部)40
全長(mm)115
種類ハンドタイプ
毛丈(mm)18
材質(毛)PP
危険物の類別非危険物
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。
セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)
材質(車輪)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。
使い分け可能な大小2本セット。
用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に
全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本
材質(ブラシ部)豚毛
ブラシ直径(Φmm)大:約30、小:約17.5
材質(グリップ)PP
ブラシ長(mm)約51
危険物の類別非危険物
1セット(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷
ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに
材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン
寸法(mm)約28×250×60
質量(g)約50
毛丈(mm)約40
危険物の類別非危険物
適合用途ホイール洗浄
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
柄が長いので今まで手が届かなかった隅々までキレイに洗車出来ます。
用途洗車、タイヤホイールの清掃に
幅(mm)55
全長(mm)480
材質(本体)PE
質量(g)140
種類柄付きロングタイプ
適合内径(Φmm)15
毛丈(mm)55
材質(毛)PP
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)17×150
適合用途洗車
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)約450
使用温度範囲(℃)-20~100
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに
適合用途タイヤ洗浄
材質(スポンジ部)ポリウレタン
寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40
全長(mm)約240
質量(g)約90
材質(柄部)NBR+PP
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液
成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.31L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
Made in JAPAN!!
乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色白
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。
雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。
またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護
自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し
種別エアゾール
成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン
タイプミストタイプ
液性油性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量39mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。
適合イス 作業用 樹脂製 タイヤ付用
セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)
材質(車輪)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)356
車輪幅(mm)76
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Made in JAPAN!!
潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色黄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用
適合直径230mm(7000L容器)
材質スチール
質量(kg)20
色オレンジ
奥行(mm)480
最大積載荷重(kg)80
使用車輪(Φmm)330
全高H(mm)1460
タイヤタイプノーパンクタイヤ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
Made in JAPAN!!
滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。
pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。
-20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。
水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。
乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。
用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色黄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用
材質樹脂
幅(mm)170
全長(mm)165
質量(g)290
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Made in JAPAN!!
少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車
成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色白
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(50g)
¥518
税込¥570
当日出荷
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等
仕様ホイールサイズ13~17インチ用
付属品専用鍵(2個)
材質鉄
質量(kg)3.1
適合タイヤ幅(mm)175~285
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。
出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。
裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。
用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に
適合9.5mm以下(タイヤレバー厚み)
材質ナイロン+ガラスファイバー
全長(mm)85
質量(g)17
外寸横幅(mm)38
内寸(幅W×高さH)(mm)32.5×9.8
固定用ツメ幅(mm)表側:18、裏側:23
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
オフロード走行時に空気圧を落としてもタイヤとホイールの密着力を低下させず、パンクの防止をします。
用途オフロード走行時のチューブの保護に
材質ゴム(カバー)、炭素鋼(ボディー)、亜鉛合金(ネジ)
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
材質SCM440
全長(mm)110
差込角(sq.)1/2(12.7mm)
深さ(mm)21
2層構造の洗車用のスポンジです。ソフトな面はボディの洗浄用で、ハードな面はホイールやタイヤの洗浄に適しています。
1つで二役な便利な洗車用スポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタン
寸法(mm)70×110×225
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。
ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。
用途タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用。
材質ゴム・クロムモリブデン(本体)、ポリプロピレン・真鍮(球状部)
幅(mm)50.5
全長(mm)97
直径(Φmm)32
質量(g)160
タイプ乗用車・二輪車用
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。
1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。
伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。
セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm
材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット)
全長(mm)350~500
差込角(mm)12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時)
ソケットサイズ(mm)17×19、21×23
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
タンク容量(L)18
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×450×260
ノズル長(mm)225
使用圧力(MPa)(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8
最大使用圧力(MPa)1.0(安全弁標準装備)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
材質SCM440クロムモリブデン鋼
全長(mm)110
質量(g)970
深さ(mm)21
二面幅(mm)17/19/21
差込角(sq.)1/2(12.7mm)
外径(mm)23.7/25.7/27.5
1セット(3本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪
付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)
材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)
タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)
測定範囲(kPa)30~400
最小目盛(kPa)10
適合米式タイヤバルブ
材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル
寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)
質量(g)298
ホース長さ(mm)約300
ゲージ目盛(kPa)10
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。
アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。
バイアスカット仕様で優れた伸縮性。
タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。
内側巻き込み防止ストッパー仕様。
用途突然の降雪時に。
付属品手袋、取付説明書
材質布、ゴム
関連キーワード