「10」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類セット品
表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)
材質(軸)クロムバナジウム
刃部硬度HRC50
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類SDHCカード
SDスピードクラスCLASS10
エアー式タッカー用のステープルです。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り等に。
ステープル幅(mm)10
材質A3鋼材
線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)80
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)29×10
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)約130
LED使用数(個)10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
書類をカチッとリングでまとめて整理できます。綴じたカードや用紙の抜き差し作業にも便利。
用途書類整理。見本帳のまとめ。
材質(本体)鉄+ニッケルメッキ
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ごみ処理など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
綿100%の10ゲージ、3本糸編みです。
編み目が細かく詰まっているので、異物が入り難い。
糸が細いので、手に柔らかくフィットします。
材質綿100%
入数(双)12
全長(cm)約23
糸本数(本)3本編
中指長(cm)約8.0
1ダース(12双)
¥509
税込¥560
当日出荷
ダース質量400gの軍手の表面にPVC(塩ビ)材で滑り止め加工した手袋になります。
従来の滑り止め手袋より薄手の商品なので、細かな作業にもフィット感があり使いやすいです。
10ゲージ、2本編みの採用で編み目が細かく、泥や油も入りにくい。
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他、(すべり止め部)ポリ塩化ビニール
価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。
幅(mm)9.4
サイズ10号針
1連接着本数50
材質軟鋼線材
針長(mm)5
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ通常
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
コピー用紙なら150枚収納可能。
色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
サイズA4タテ
収納枚数約150枚
寸法(mm)高さ307×幅230×背17
タイプタテ型
種類フラットファイル
背幅(mm)17
穴数2
穴間隔(mm)80
材質(表紙)イロ板紙(古紙配合)
材質(とじ具)R-PS(100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)52
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
用途ゴミ処理、保管など
寸法(横×縦)(mm)500×600
材質リニア低密度ポリエチレン+メタロセン
入数(枚)10
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
10ゲージ、2本編み仕様の2枚重ねにも最適な薄手軍手です。
色生成
厚さ薄手
機能極薄
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ!
お好みの長さでカットできて大変便利!
倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます!
ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
仕様強粘着
成分水溶性のり
使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。
材質上質紙
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)10
商品構成アソート
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材アルミナ
適合材金属
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。
材質SPCC(板材)
表面処理亜鉛メッキ
工事物件の屋内やイベント事など幅広い使い方のできる簡易スリッパです。
内装工事などでもお使いいただけます。
1足ずつ個包装されており衛生面でも配慮されています。
底面は軽くて丈夫なEVA素材
用途屋内用
材質(アッパー)不織布、(ソール)EVA
色ホワイト
サイズフリー
幅(cm)約10.5
全長(cm)約28.5
靴タイプスリッパ
1袋(10足)
¥499
税込¥549
当日出荷
持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。
仕様加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付
質量(g)90
電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)
桁数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×105×21
機能加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付
表示桁数10
表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)
オートパワーオフあり
材質(キー)プラスチック
取扱説明書(0.7MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×105×21
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分鉱油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE10W-30
ベースオイル鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など
適合材鋳造品、アルミ等
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
砥材ジルコニア
基材綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
色モスグリーン
耐候年数(年)屋外暴露:10
厚さ(mm)約0.8
材質ポリエステル
長さ(m)30
使用目的防草
目付(g/m2)260
巻数1巻
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ5/10g刻み
材質鉄
幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
質量(kg)約3
表面処理クロームメッキ
質量(1本)60g
公差(g)±3%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。
色クラフト
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付(両面シール)
材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン
坪量(g/m2)110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴミの廃棄や保管、梱包に使用できる厚さ0.04mmのポリ袋です。
用途ごみ処理、保管など
寸法(横×縦)(mm)650×800
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。
用途用紙のとじ作業に。
適合使用針/10号針
綴じ枚数20
質量(g)78
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41
最大綴じ奥行(mm)53
針装てん数(本)100
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
成分潤滑油基油、潤滑油添加剤
規格JASO MA/SL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APISP
SAE10W-30
ベースオイル全合成油(グループⅢ)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途ゴミ処理、保管など
寸法(横×縦)(mm)650×800
材質リニア低密度ポリエチレン
入数(枚)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ゴミ処理、保管など
寸法(横×縦)(mm)900×1000
材質リニア低密度ポリエチレン
入数(枚)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)21×31
色ホワイト
タイプT10×31
定格電力(W)1.0
定格電圧(V)12
消費電流(mA)80
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
全光束(Lm)約110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。
バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。
高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。
シャカシャカタイプです。
外装にバイオマスプラマークを印刷しています。
石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。
用途ゴミ処理、保管用など
材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む)
厚さ(mm)0.013
色半透明
入数(枚)100
容量(L)20
縦(mm)600
横(mm)500
寸法(横×縦)(mm)500×600
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230286
バイオマス配合率(%)10
1パック(100枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
厚さが0.08mmの丈夫なポリ袋です。
重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
用途ごみ処理、保管など
寸法(横×縦)(mm)650×800
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.5
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
細断方法細断式
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
材質PP
厚さ(mm)約0.3
色黒
耐候年数(年)屋外暴露:約10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ