カテゴリ

  • 作業工具(43)
  • 切削工具(8)
  • 事務用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 保管用品(5)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 物流用品(4)
  • テープ(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(19,106)
  • SMC(11,595)
  • トヨタ(6,158)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4,528)
  • MAZDA(マツダ)(4,262)
  • 大阪魂(3,880)
  • 三菱ふそう(2,844)
  • 日野自動車(2,534)
  • KITO(キトー)(2,130)
  • BIGM(丸山製作所)(1,829)
  • ニッサン(1,812)
  • スズキ(1,489)
  • エスコ(1,435)
  • スバル(1,346)
  • RS PRO(1,178)
  • 伊東電機(920)
  • いすゞ自動車(910)
  • CKD(862)
  • ミツビシ(837)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
サービス分類
  • 名入れ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3×10」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
154件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーハンドル スモール用 モノタロウ

    ローラーハンドル スモール用

    モノタロウ(73件のレビュー)
    ¥214税込¥235
    1本
    当日出荷
    液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
    適合スモールローラー4・6インチ兼用軸径(Φmm)6サイズスモール種類ハンドルグリップ径(Φmm)25グリップ長さ(mm)148材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル)ポリプロピレン
  • カードケース 軟質 モノタロウ

    カードケース 軟質

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
    用途書類・カード類の保管・整理に。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6色透明
  • ゼムクリップ モノタロウ

    ゼムクリップ

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥51~税込¥56~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    日本製スタンダードのゼムクリップ。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。 リーズナブルなお値段。
    材質鉄線(Niメッキ)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • フレキシブルダクト モノタロウ

    フレキシブルダクト

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
    用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
  • ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ

    ワイヤーロープ ステンレス

    モノタロウ(160件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
    販売区分業務用
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • カードケース 硬質 モノタロウ

    カードケース 硬質

    モノタロウ(154件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10枚)
    当日出荷
    遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
    用途書類・カード類の保管・整理に。材質硬質塩化ビニール色透明
  • スポンジ メラミン モノタロウ

    スポンジ メラミン

    モノタロウ(136件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷
    水だけで汚れを落とします。
    用途汚れ落としに材質メラミンフォーム繰り返し・詰め替え対応
  • フレキパイプ 水道用 モノタロウ

    フレキパイプ 水道用

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
    用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
  • ディープソケット インパクト用 モノタロウ

    ディープソケット インパクト用

    モノタロウ(80件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7
  • 編組チューブ モノタロウ

    編組チューブ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
    用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ

    パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥638税込¥702
    1個
    当日出荷
    バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
    用途小物収納など。材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)50質量(g)376奥行(mm)210寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚)仕切数(個)最大12仕切り(小)×9枚、(大)×1枚有効内寸法・奥行(mm)186有効内寸法・高さ(mm)43外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(98件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)黒販売区分業務用
  • ギヤープーラー3本爪 モノタロウ

    ギヤープーラー3本爪

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
    材質クロームバナジウム
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ

    深溝玉軸受 6300番台 開放形

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • オイルフィルターレンチ アジャスタブル モノタロウ

    オイルフィルターレンチ アジャスタブル

    モノタロウ(60件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
    用途オイルフィルターの締め・緩めに付属品差込角変換アダプタ差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30爪長さ(mm)30適合径(Φmm)63~102販売区分業務用
  • ステープル F線 モノタロウ

    ステープル F線

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。
    用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ

    エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    一般的な50mm砥石が使用できます。
    用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用エアーホース内径(Φmm)5販売区分業務用
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(721件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(10m)
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚 モノタロウ

    ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951294 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
    用途紙の裁断作業に。質量(kg)2.05材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75適合サイズA3(長辺対応)材質(刃)鉄裁断幅(mm)460最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • ボールベアリング 6300番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6300番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 刷毛 合成樹脂用 白毛製 中長 モノタロウ

    刷毛 合成樹脂用 白毛製 中長

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷
    油性塗料用刷毛
    用途一液ウレタン塗料用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用毛色白色
  • キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ モノタロウ

    キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    引出Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個がついた軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
    用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×180×247
  • アクリル板 白 モノタロウ

    アクリル板 白

    モノタロウ
    ¥839~税込¥923~
    1枚
    当日出荷
    店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
    用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色白比重1.19熱変形温度(℃)87~100
  • マスキングテープ 高品質 モノタロウ

    マスキングテープ 高品質

    モノタロウ(2014件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1箱(3巻×10パック)
    当日出荷
    粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
    用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB3.1ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
  • 純綿軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ

    純綿軍手 10ゲージ 薄手

    モノタロウ(100件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1ダース(12双)
    当日出荷
    綿100%の10ゲージ、3本糸編みです。 編み目が細かく詰まっているので、異物が入り難い。 糸が細いので、手に柔らかくフィットします。
    材質綿100%入数(双)12全長(cm)約23糸本数(本)3本編中指長(cm)約8.0
  • ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ

    ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り

    モノタロウ(1434件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(1.2kg)ほか
    当日出荷
    手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
    用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106タイプスクラブ配合成分オレンジエキス繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ

    ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り

    モノタロウ(869件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(1.2kg)ほか
    当日出荷
    手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
    用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1タイプスクラブ配合成分アロエエキス
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
  • 両面テープ 一般用 モノタロウ

    両面テープ 一般用

    モノタロウ(178件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
    用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(198件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1145件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ