カテゴリ
- テープ(67)
- 測定用品(45)
- メカニカル部品(40)
- 作業工具(28)
- 空圧工具(20)
- 機構部品(15)
- 電気材料(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 物流用品(11)
- 接着剤・補修材(11)
- 整備工具・収納(11)
- 自動車補修部品(11)
- 制御機器(9)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 事務用品(8)
- 保管用品(7)
- 清掃用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 電動工具(6)
- 溶接用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 切削工具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業服(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 梱包用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全用品(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(55,967)
- MAZDA(マツダ)(16,192)
- 三木プーリ(7,720)
- メディアカバーマーケット(6,642)
- ホンダ(6,028)
- ニッサン(5,687)
- 三菱電機(3,221)
- NSK(日本精工)(3,145)
- 東京発条製作所(3,090)
- エスコ(2,070)
- イマオコーポレーション(2,046)
- BIGM(丸山製作所)(1,836)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,833)
- RS PRO(1,752)
- イトーキ(1,519)
- Panasonic(パナソニック)(1,359)
- LAMP(スガツネ工業)(1,322)
- TRUSCO(1,317)
- 大阪魂(1,211)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
RoHS10物質対応(28)
バイオマスマーク認定(1)
「n」の検索結果
商品豆知識

エアフィルタ オートドレンN.O
(88件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
N95マスク カップ型
(27件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(20枚)当日出荷米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。 装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。用途花粉、ウイルス対策として種別使い捨て材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス形状カップ型タイプお面式入数(枚)20規格N95吸気抵抗(Pa)147以下寸法(縦×横)(mm)約117×144粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値)排気抵抗(Pa)137以下販売区分業務用
ドレントラップ N.O.
(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。 フロート式で無駄なくドレン排出できます。 N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに全長(mm)188質量(kg)0.67タイプノーマルオープン使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)材質(ボウル)アルミニウム合金入口管接続口径PT1/2"出口管接続口径PT1/8"販売区分業務用
軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付
(13件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1組翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個厚さ(mm)35タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用塗装色ホワイトグレー
軽量ラック 支柱 ベースB.N付 4本セット
(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1組翌々日出荷用途モノタロウ軽量ラック 120kg専用セット内容アングル×4本、ベース×4個、ボルトナット×4個厚さ(mm)アングル:2ベースプレート:1.4寸法(幅W×奥行D)(mm)40×40塗装色ホワイトグレー
土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年
(55件のレビュー)¥359税込¥3951パック(5枚)当日出荷使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。用途災害対策の備品として 長期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして仕様しぼりロープ付き材質ポリエチレン,UV剤寸法(mm)480×620色黒使用の目安約3年質量(g/枚)約50
土のう袋 UVタイプ 使用目安約5年
(17件のレビュー)¥429税込¥4721パック(5枚)当日出荷使用目安が約5年(自社基準、促進耐候試験1500時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。用途災害対策の備品として 長期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして 建設・建築現場、河川工事などでの土のうとして仕様しぼりロープ付き材質ポリエチレン,UV剤寸法(mm)480×620色黒使用の目安約5年質量(g/枚)約65
土のう袋 UVタイプ 使用目安約2年
(20件のレビュー)¥299税込¥3291パック(5枚)当日出荷使用目安が約2年(自社基準、促進耐候試験600時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入り土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 中期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。用途災害対策の備品として 中期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして仕様しぼりロープ付き材質ポリエチレン,UV剤寸法(mm)480×620色白使用の目安約2年質量(g/枚)約50
レバーホイスト 荷重リミッター付
(24件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。販売区分業務用
ビニールテープ
(568件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ
¥1,998税込¥2,1981双当日出荷クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等の薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿厚さ(mm)0.65色ブラック入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐薬品全長(cm)32耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ類溶剤販売区分業務用
布テープ
(1927件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻ほか当日出荷文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
(54件のレビュー)¥659税込¥7251パック(10巻)当日出荷JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上
マスキングテープ 高品質
(2008件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
養生テープ エコノミー
(611件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。用途引っ越し、建築作業の仮止めに。主な用途養生ボールタック8粘着力(N/10mm)1.11-1.97引張強度(N/10mm)22粘着タイプ微粘着再剥離可
養生テープ 強粘着
(131件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻ほか当日出荷寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56粘着タイプ強粘着再剥離可
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(599件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
OPPテープ
(61件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
クリアテープ OPP製
(364件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(5巻)ほか当日出荷透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。用途軽包装向け厚さ(mm)0.045色クリア長さ(m)35引張強度(N/25mm)62.5粘着力(N/25mm)5以上
布テープ エコノミー
(100件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。用途小包などの封緘。軽梱包色茶テープ幅(mm)50基材スフ布、PEラミネートテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)36.8テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
養生テープ 弱粘着
(82件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離可
マスキングテープ
(481件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2巻)ほか当日出荷コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
クラフトテープ
(1041件のレビュー)¥119~税込¥131~1巻ほか当日出荷安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可
カラー布テープ
(267件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(100本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(196件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ブルーシート 高耐候タイプ #3000
(382件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
マスキングテープ 建築・塗装用
(217件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(2巻)ほか当日出荷●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
(2822件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
カッター オートロックタイプ グリップ付
(169件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。種別L型全長(mm)168色黄色、黒材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
布テープ トラ柄
(104件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。用途壁面や床に注意喚起用として色黄×黒基材布テープ長さ(m)25伸度(%)7テープ厚さ(mm)0.3粘着剤合成ゴム系柄トラ引張強度(N/25mm)136.5粘着力(N/25mm)8.0保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
ナシジテープ ハーネス結束用
(111件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10巻)当日出荷自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
(116件のレビュー)¥269税込¥2961巻当日出荷ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
除草剤 MCP入り
(415件のレビュー)¥539~税込¥593~1本(2.2L)ほか当日出荷薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
アルミテープ 光沢なし
(129件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻当日出荷屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
両面テープ 一般用
(176件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(2巻)ほか当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
(120件のレビュー)¥389~税込¥428~1本(420mL)ほか当日出荷油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン色黒タイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)使用の目安1本当たり約1.5~2m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢有り危険物の性状非水溶性販売区分業務用
耐熱スプレー
(1421件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(300mL)当日出荷最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性