カテゴリ
- 制御機器(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(4)
- IDEC(和泉電気)(75)
- Merck(メルクミリポア)(222)
- MICROCHIP(51)
- NEG(日電理化硝子)(50)
- omron(オムロン)(303)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- RS PRO(150)
- SIEMENS(129)
- SUS(エスユーエス)(84)
- TELEMECANIQUE SENSORS(64)
- オムロンヘルスケア(44)
- シュナイダーエレクトリック(208)
- ジーエルサイエンス(57)
- フエニックス・コンタクト(159)
- ホンダ(240)
- 三菱電機(488)
- 三菱電機エンジニアリング(133)
- 伊東電機(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から57日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:C1Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から91日以内出荷48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立 サンプリング周期 25ms 入力制度±0.1 PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能用途高精度・高速応答の温度制御が必要な設備 小型装置・省スペース盤 PLCと連携した制御システム ヒータ劣化診断などの保全が必要な設備 複雑な温度プロファイルを要求される工程
デジタル指示調節計:C3Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から101日以内出荷・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
デジタル指示調節計:C2Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷から51日以内出荷・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:C2Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥56,980~税込¥62,678~1個5日以内出荷から51日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
計装ネットワークモジュール:NX
azbil(旧:山武)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から93日以内出荷・イーサネット通信を標準採用し、分散計装・高速計装・省配線・省エンジニアリングを実現 ・デイジーチェーン接続が可能(モジュールをサイドコネクタで連結し、イーサネット/シリアルのデイジーチェーン接続に対応) ・Modbus/TCP(およびCPL/TCP)などの通信に対応し、PLCや表示器との接続・多点アクセスを支援 ・RS-485通信(Modbus RTU/ASCII、CPL)にも対応用途・分散型の計装ネットワーク構築(複数モジュールを連結してネットワーク化し、省配線で計装システムを構成) ・PLC・表示器など上位機器とのデータ連携(Ethernet/Modbus/TCP等で直接接続し、計装データの収集・アクセスを容易化) ・記録・監視システムとの連携
アジャスタブル近接センサ:H3C
azbil(旧:山武)¥55,880~税込¥61,468~1個4日以内出荷から31日以内出荷● 2出力(BDC1/BDC2)を持つアジャスタブル近接センサ ● 検出位置を数値(Detection Level)で設定可能なため、微調整が容易 ● ティーチ方式・ロジック切替が可能で、多位置検出に対応 ● IO-Link/SIO 両対応で、従来PLC接続でも使用可能用途● 工作機械におけるクランプ/アンロック/ミスクランプ検出 ● ツールマガジン・アーム機構の位置検出 ● 円テーブル・インデックス機構の多位置検出 ● ストローク途中位置の検出(ON/OFF近接では難しい用途)仕様-材質-寸法(mm)-材質(本体)-質量(g)-タイプ-種類-使用温度範囲(℃)-25~60保護構造IP67(IEC規格)アクチュエータの種類-耐電圧AC 500V 50/60Hz1分間:充電部一括とケース間コード長さ(m)-検出方式高周波発振形本体質量(g)-検出距離-接続方式-出力形態-材質(ケース)-電源電圧(V)DC 24制御出力開閉電流:50mA以下、残留電圧:1V以下、出力耐電圧:DC30Vヘッド形状-消費電流(mA)-材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)-材質(ケーブル)-保護回路逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)-保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)-応答周波数(Hz)1000材質(検出面)-漏れ電流(mA)-設定表示-耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯標準I/Oモード時(SIOモード):C/Q(BDC1)出力時 橙色点灯、DO(BDC2)出力時緑色点灯、 IO-Linkモード時:BDC1:1の場合橙色点灯 緑色点滅(1s周期)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ホルダー)-材質(塗装)-応差-検出面-特性-ケーブル径(Φmm)-シールド形状-使用湿度範囲(%RH)35~95以下
デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥99,980~税込¥109,978~1個21日以内出荷から51日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台電源電圧(V)AC100~240
インテルパック セレクタ
azbil(旧:山武)¥83,980~税込¥92,378~1個15日以内出荷から16日以内出荷● アナログ信号の選択(セレクト):複数入力信号の中から条件に応じて1つを選択して出力 ● 冗長構成に対応:主/予備センサの切替えなど、信頼性向上に有効 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系と直結可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応用途● 多入力の代表値選択:温度・圧力・流量などの複数信号から有効値を選択 ● 冗長センサ切替:異常時に予備系へ切替える安全設計 ● 運転モード切替:条件・運転状態に応じた信号選択 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号選択用途
インテルパック ディストリビュータ
azbil(旧:山武)¥39,980~税込¥43,978~1個15日以内出荷から17日以内出荷● アナログ信号の分配機能:1つの入力信号を複数の出力へ分配可能 ● 信号の相互干渉を防止:出力間を絶縁し、負荷変動やノイズの影響を低減 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース設計 ● 制御系との高い親和性:DCS・DDC・PLC などへの信号分配に対応用途● センサ信号の多系統配信:1つのセンサ信号を監視用・制御用に分配 ● 中央監視+ローカル制御:中央監視盤と機側制御盤への同時入力 ● 既設設備の信号拡張:入力点数不足時の信号分岐対応 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備でのアナログ信号分配
インテルパック 平均値演算器
azbil(旧:山武)¥75,980~税込¥83,578~1個16日以内出荷● アナログ信号の平均値演算:複数入力または時間平均処理により、信号のばらつきを平滑化 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DIN レール取付けの省スペース構造 ● ノイズ影響の低減:瞬時変動や外乱の影響を抑え、安定した制御信号を生成 ● 制御系に直接接続可能:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に対応用途● 複数センサの代表値算出:温度・湿度・圧力などの平均値監視 ● 制御信号の安定化:ばらつきの大きいプロセス信号の平滑化 ● 設備保護・誤動作防止:瞬間的な異常値による制御誤作動の回避 ● 空調・プロセス制御:ビル空調、一般産業設備での信号処理用途
インテルパック リバーサ
azbil(旧:山武)¥67,980~税込¥74,778~1個16日以内出荷から17日以内出荷● アナログ信号の極性反転:入力信号を反転(正⇔負)して出力可能 ● 制御方向の容易な切替:センサや制御器の仕様変更時にも配線変更なしで対応 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 既設制御系との親和性:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に直接接続可能用途● 制御方向の補正:正動作/逆動作の入替えが必要な場合 ● センサ更新時の対応:出力極性が異なる機器への置き換え時 ● 演算・制御系の整合:演算器や調節計との信号方向合わせ ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号調整用途
インテルパック 開平演算器
azbil(旧:山武)¥77,980~税込¥85,778~1個16日以内出荷から17日以内出荷● 開平(平方根)演算:入力アナログ信号に対して平方根演算を行い、非線形信号を線形化 ● 差圧流量演算に最適:差圧 ∝ 流量 の関係を補正し、流量に比例した信号を出力 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系へ直接出力可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応用途● 差圧式流量計の信号補正:オリフィス、ベンチュリ、ピトー管など ● 流量演算の簡素化:上位コントローラでの演算負荷を低減 ● 既設設備の機能追加:差圧信号をそのまま流量信号として利用 ● 空調・一般プロセス制御:蒸気・空気・ガス・液体流量管理
インテルパック 傾斜応答演算器
azbil(旧:山武)¥91,980税込¥101,1781個16日以内出荷● 信号の傾斜(変化率)を演算:入力アナログ信号の時間変化率を検出し、立上り・立下りの傾向を把握 ● 異常変化の早期検出:値そのものではなく「変化の速さ」に着目した監視が可能 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適 ● 制御・監視用途に直結:DCS・DDC・PLC へのアナログ信号入力として使用可能用途● 急変監視・異常検知:温度・圧力・流量などの急激な変化検出 ● 設備保護:異常な立上り・立下りをトリガにしたインターロック用途 ● プロセス監視:変化傾向の把握による品質・運転状態の監視 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号解析補助
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥58,980~税込¥64,878~1個15日以内出荷から17日以内出荷● 直流アナログ信号の絶縁伝送:入力信号を電気的に絶縁して出力し、ノイズや接地電位差の影響を遮断 ● 入出力間アイソレーション:グラウンドループ防止により、信号の安定性・信頼性を向上 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適 ● 制御系向け標準信号対応:DCS・DDC・PLC のアナログ入力系と高い親和性用途● センサ信号の絶縁:フィールド側と制御盤側の電位差・ノイズ対策 ● 長距離配線・異電源系統対策:接地条件が異なる設備間の信号伝送 ● 制御系の安定化・保護:誤動作・入力破損の防止 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備でのアナログ信号絶縁用途
インテルパック 一次遅れ演算器
azbil(旧:山武)¥77,980税込¥85,7781個16日以内出荷● 一次遅れ(ラグ)演算:入力信号に一次遅れ特性を与え、急激な変化をなだらかに出力 ● 信号の平滑化:外乱やノイズ、瞬時変動の影響を低減 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系に直接使用可能:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に対応用途● 制御信号の安定化:温度・圧力・流量などの急変抑制 ● ハンチング防止:制御対象への過敏な応答を抑え、安定制御を実現 ● 設備保護:急峻な入力変化による誤動作・機器負荷の低減 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号調整用途
インテルパック セレクタ
azbil(旧:山武)¥93,980税込¥103,3781個16日以内出荷アナログ信号の選択(セレクト):複数入力信号の中から条件に応じて1つを選択して出力。 冗長構成に対応:主/予備センサの切替えなど、信頼性向上に有効。 インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造。 制御系と直結可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応用途多入力の代表値選択:温度・圧力・流量などの複数信号から有効値を選択。 冗長センサ切替:異常時に予備系へ切替える安全設計。 運転モード切替:条件・運転状態に応じた信号選択。 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号選択用途
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥32,980~税込¥36,278~1個26日以内出荷から36日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備。プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御。装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)¥55,980~税込¥61,578~1個26日以内出荷48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能質量(g)130
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)¥79,980~税込¥87,978~1個26日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力2なし
デジタル指示調節計:C2Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥97,980~税込¥107,778~1個26日以内出荷・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:C3Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥57,980~税込¥63,778~1個26日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備。プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御。装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:C1Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個26日以内出荷48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能用途高精度・高速応答の温度制御が必要な設備。小型装置・省スペース盤。PLCと連携した制御システム。ヒータ劣化診断などの保全が必要な設備。複雑な温度プロファイルを要求される工程
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥41,980~税込¥46,178~1個26日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)¥45,980税込¥50,5781個26日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】UL対応品質量(g)130電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台入力測温抵抗体制御出力1電流出力制御出力2なし
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)¥119,800~税込¥131,780~1個26日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計:C2Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥67,980~税込¥74,778~1個27日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計:C2Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥65,980~税込¥72,578~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
インテルパック 直流変換器(非絶縁形)
azbil(旧:山武)¥53,980税込¥59,3781個16日以内出荷● 直流信号のレンジ変換:入力された直流アナログ信号を別レンジの直流信号へ変換 ● 非絶縁形構成:入出力間を非絶縁とし、コンパクトかつ低コストを実現 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース設計 ● 制御系に適した信号整合:センサ信号とコントローラ入力レンジの不整合を解消用途● アナログ信号のレンジ合わせ:1~5V ⇔ 4~20mA などの直流信号変換 ● 既設設備の流用:センサや制御器更新時の信号仕様違い対応 ● 制御入力の最適化:DCS・DDC・PLC の入力仕様に合わせた信号調整 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号変換用途
デジタル指示調節計:C1Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥53,980~税込¥59,378~1個26日以内出荷から36日以内出荷48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能用途高精度・高速応答の温度制御が必要な設備。小型装置・省スペース盤。PLCと連携した制御システム。ヒータ劣化診断などの保全が必要な設備。複雑な温度プロファイルを要求される工程
デジタル指示調節計:C1Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個26日以内出荷48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
デジタル指示調節計:C2Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥76,980~税込¥84,678~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流制御方式ON/OFF制御、PID-A、PID-B、Ra-PID電源電圧(V)AC100~240制御出力リレー接点、パルス電圧、連続電流、連続電圧
デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥119,800~税込¥131,780~1個26日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:C3Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個26日以内出荷・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら