絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CRG

CRGのページです。CRGは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在51件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I/Oモジュール 信号ボックス CRGI/Oモジュール 信号ボックスCRG
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
複数のセンサー信号を集約し、PNP/NPN入力タイプの切替と出力状態の確認に対応します。DC24V電源、8組の外部接続信号、電源・出力表示灯を備えています。1.複数のセンサーを1回路に接続した際の電源電力不足問題を解決し、リレー変換を廃止することで設置スペースの問題を解消します。最大8組まで使用可能、8組未満の場合は短絡が必要です。2.出力タイプの変更可能(現在NPN/PNP/NC/NOの4種類の出力形式)。3.個別に信号を掴み可能で、掴む信号タイプはセンサーの実際のタイプです。4.各センサーの検知状態および出力状態を監視可能。5.センサーと出力タイプが一致しない場合、ジャンパーピンを使用してタイプ変換が可能で、センサー交換作業を省略できます。
用途ロボットEOATのセンサー信号集約、入出力確認、配線整理に使用します。
デュアルチャネルマニホールド CRGデュアルチャネルマニホールドCRG
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。
用途真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。寸法H(mm)20内容【T型ナット】PTN-M5×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×1、【ねじ】PTC-M5L14×1寸法A(mm)25寸法F(mm)15寸法D(mm)35寸法E(mm)5寸法B(mm)15寸法C(mm)30
マニホールド CRGマニホールドCRG
689税込758
1個
3日以内出荷
複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。
用途真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。
Y型エアコネクター CRGY型エアコネクターCRG
3,998税込4,398
1セット(10個)
3日以内出荷
複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。
用途真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。型式KQ2U06-00A質量(g)3.8有効断面積(mm2)ナイロン:13.4 / ポリウレタン:10.6寸法L1(mm)30.1寸法D(Φmm)10.4寸法L2(mm)19.4寸法P(mm)10.4寸法M(mm)13.3寸法Q(mm)6.8寸法O(Φmm)6寸法N(Φmm)3.2適合パイプ外径(Φmm)Φ6孔径(Φmm)最小4.5
吸着パット CRG吸着パットCRG
880税込968
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
用途に応じてシリコン、特殊複合材、ニトリルゴムなどの材質を選択できる真空吸着パッドです。形状・材質により柔軟性、耐摩耗性、耐熱性が異なります。
用途ワークの真空吸着、搬送、取り出し、位置保持に使用します。
ランナーチャック CRGランナーチャックCRG
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。広いジョーで、より安定した保持が可能です。
用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。タイプセンサーなし
単動型フィンガーグリッパー CRG単動型フィンガーグリッパーCRG
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。
用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。
Y型チャック CRGY型チャックCRG
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。
用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。温度範囲(℃)-10~60口径【接続パイプ】M5×0.8
ランナーチャック CRGランナーチャックCRG
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。
用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。タイプセンサーなし
ランナーチャック CRGランナーチャックCRG
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。
用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。
非回転式サスペンション CRG非回転式サスペンションCRG
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。本体とロッドは陽極アルミニウムで作られています。高負荷容量の非回転式ロッド。
用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。型式VFN1011-M5質量(g)7寸法H(mm)60寸法A(mm)M5寸法F(mm)17寸法S(mm)11寸法D(mm)10寸法E(mm)22寸法B(mm)M5寸法C(mm)Φ10寸法G(mm)8圧力範囲(MPa)-0.1~0.8
吸着金具非回転式サスペンション CRG吸着金具非回転式サスペンションCRG
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。0°から+/-90°の間で連続角度設定可能。外部給気。本体とロッドは陽極アルミニウムで作られています。高負荷容量の非回転式ロッド。
用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法A(mm)G1/8寸法D(mm)35寸法E(mm)14寸法B(mm)G1/8寸法C(mm)Φ20寸法G(mm)14圧力範囲(MPa)-0.1~0.8
吸着パット金具 CRG吸着パット金具CRG
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法C(mm)18
吸着パット用シャフト CRG吸着パット用シャフトCRG
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法E(mm)8寸法A1(mm)G1/8
吸着パッドベース CRG吸着パッドベースCRG
659税込725
1個
3日以内出荷
吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。型式VM24-G18質量(g)5.5
吸着パット固定用・取付コネクター CRG吸着パット固定用・取付コネクターCRG
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。型式SVA-G18T質量(g)42内容【T型ナット】PTN-M5P30×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2、【ねじ】PTC-M5L16×2寸法A(mm)G1/8寸法D(mm)24寸法E(mm)12寸法B(mm)G1/8寸法C(mm)15適合フレームPEP2518,PEP2525,PEP5025,PEP4040,PEP3030
吸着パット用エルボ CRG吸着パット用エルボCRG
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法B(mm)Φ20
姿勢調整器 CRG姿勢調整器CRG
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ワークや吸着部の姿勢を調整するためのEOAT用調整部品です。
用途ロボットハンド先端の角度調整、位置合わせ、吸着部の姿勢調整に使用します。仕様【媒体】フィルター済み / 潤滑型無潤滑型圧縮空気型式GFN20-90質量(g)65寸法L(mm)4.5寸法H(mm)17温度範囲(℃)-10~70寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)14寸法S(mm)3.25寸法D(mm)35.5寸法E(mm)54.6寸法B(mm)20寸法C(mm)20寸法P(mm)18.5寸法M(mm)8寸法N(mm)14.74寸法O(mm)83.34寸法I(mm)30.5寸法J(mm)20寸法G(mm)8寸法K(mm)28.5寸法Q(mm)7.6寸法R(mm)M5傾斜角度(°)90圧力範囲(MPa)0.2~0.8トルク(N・cm)【6bar圧力時】(リフト)120
L型手動ツールチェンジャー CRGL型手動ツールチェンジャーCRG
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。
用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
自動ツールチェンジャー CRG自動ツールチェンジャーCRG
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。
用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。質量(kg)(締結後)1サイズ【ストレートエアホール】M5(12個)トルク(N・m)【静耐】80許容偏角(°)±1°静的許容モーメント(N・m)59締付力(N)2400(@80Psi(5.5Bar))最大負荷能力(kg)25繰り返し位置決め精度(mm)(X,Y&Z)±0.015
円形手動ツールチェンジャー CRG円形手動ツールチェンジャーCRG
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。
用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
ツールチェンジャー信号モジュール CRGツールチェンジャー信号モジュールCRG
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。
用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
シリコンガスケット CRGシリコンガスケットCRG
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ランナーチャック用のシリコンガスケットです。対象チャックに装着して接触部を保護します。GFR20-95EG,GFR20-95LG,GFR20-95SG用シリコンガスケット
用途対応するランナーチャックの交換部品、保護部品として使用します。
フレームT型プレート CRGフレームT型プレートCRG
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。M5ネジセット込み仕様。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。適合フレームPEP2510,PEP2518,PEP2525,PEP5025
フレーム用90度ブラケット CRGフレーム用90度ブラケットCRG
879税込967
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。M5ネジセット込み仕様。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。適合フレームPEP1818,PEP2510,PEP2518,PEP2525
取付ブラケット CRG取付ブラケットCRG
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
アクチュエータ固定用ブラケット CRGアクチュエータ固定用ブラケットCRG
659税込725
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBH1-12M6質量(g)25寸法A(mm)Φ12寸法D(mm)16寸法E(mm)Φ6.5寸法B(mm)20寸法C(mm)39
ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット CRGボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケットCRG
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBE8-2060T質量(g)170寸法L(mm)15内容【T型ナット】PTN-M5P22×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2/PTS-M6×1、【ダブルホールワッシャー】PTD-M5P22×1、【ねじ】PTC-M6L18×1/PTC-M5L25×2寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)35寸法D(mm)42寸法E(mm)115寸法B(mm)60寸法C(mm)121.8寸法M(mm)22寸法G(mm)0-26°
固定用エルボ CRG固定用エルボCRG
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SEA-2020L100質量(g)90寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)154寸法D(mm)20寸法E(mm)19寸法B(mm)Φ20寸法C(mm)100寸法G(mm)22.5
パイプ用ティーコネクター CRGパイプ用ティーコネクターCRG
989税込1,088
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法F(mm)M4
センサーホルダー CRGセンサーホルダーCRG
699税込769
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
スライドブラケット CRGスライドブラケットCRG
739税込813
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法C(mm)16
固定用シャフト CRG固定用シャフトCRG
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCA2-2020L150質量(g)101寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)32寸法D(mm)25寸法B(mm)Φ20寸法C(mm)150寸法G(mm)31
フレーム角度調整プレート CRGフレーム角度調整プレートCRG
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
NY25エアニッパー取付ブラケット CRGNY25エアニッパー取付ブラケットCRG
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-25質量(g)61
ヘビーデューティー取付ブラケット CRGヘビーデューティー取付ブラケットCRG
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
パラレルコネクター CRGパラレルコネクターCRG
929税込1,022
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
アンギュラーブラケット CRGアンギュラーブラケットCRG
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
NY10/NY15エアニッパー取付ブラケット CRGNY10/NY15エアニッパー取付ブラケットCRG
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-1015質量(g)38
フレーム用クロスコネクター CRGフレーム用クロスコネクターCRG
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法C(mm)4