絞り込み
ブランド
- 鎌田信号機
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 鎌田信号機のすべての商品
特価

変圧器 複巻C入 150VA
鎌田信号機¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から10日以内出荷容量150VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 単巻C入 2KVA
鎌田信号機¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷質量(kg)約15.5容量2kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)18.11次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 単巻C入 1KVA
鎌田信号機¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(kg)約9.5容量1kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)91次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 複巻C無 50VA
鎌田信号機¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷容量50VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無1.5KVA
鎌田信号機¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷容量1.5kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 単巻C入 150VA
鎌田信号機¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷質量(kg)約3.6容量150VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)1.361次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 複巻C入 3KVA
鎌田信号機¥94,980~税込¥104,478~1個4日以内出荷から10日以内出荷容量3kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 2KVA
鎌田信号機¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷容量2kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 単巻C入 200VA
鎌田信号機¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷質量(kg)約3.9容量200VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)1.811次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 複巻C入 500VA
鎌田信号機¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から10日以内出荷容量500VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 150VA
鎌田信号機¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷容量150VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
2灯用LED信号灯
鎌田信号機¥159,800~税込¥175,780~1個30日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
出庫注意灯
鎌田信号機¥679,800~税込¥747,780~1個30日以内出荷仕様背面保守、【回転灯】AC100V 4W 黄色LED材質外郭/鋼板 t=1.6mm定格電圧(V)AC100(50/60Hz)接続方法端子台式表示部「出庫注意」黒地に赤文字、文字高:80mm、両面、赤LED内照式、バックライト点滅式制御入力:AC100V絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-5+50(氷結しないこと)使用周囲湿度85%Rh以下(結露しないこと)動作AC100Vを受けると表示部(両面)が点滅し、回転灯が動作してブザー(プルル音)が鳴ります。絶縁耐力AC1500V 1分間印可して異常なきこと。設置条件屋外ブザーAC100V 1.3W(MAX 5W) プルル音 音量調整範囲90dB(前方1mで)
1灯用LED信号灯
鎌田信号機¥119,800~税込¥131,780~1個30日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
3灯用LED信号灯
鎌田信号機¥329,800~税込¥362,780~1個30日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LED右 Φ5 赤、中 Φ5 黄、左 Φ5 青緑絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
投受光器ビームセンサー
鎌田信号機¥129,800~税込¥142,780~1組30日以内出荷保護構造IP23定格電圧(V)DC24±10%消費電力約3VA以下接続方法受光器:コード式(5芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m投光器:コード式(2芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m出力接点1C(容量AC250V-1A DC30V-2A)照度(Lx)使用周囲/3,500以下塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)検出物体Φ20mm以上の不透明体使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)検出距離(m)屋内:0~10(ただし、結露及び氷結しないこと)屋外:0~7(ただし、結露及び氷結しないこと)動作遮光時 ON(赤色LED)設置条件屋内及び屋外、受光器本体のレンズに太陽光線等が直接当たらない場所応答時間(ms)約10以下
レーザーセンサー
鎌田信号機¥329,800~税込¥362,780~1個30日以内出荷消費電力(W)5以下定格電圧(V)DC24±10%使用温度(℃)-10~40最大電流(A)1.8(電源投入時)検知距離(m)車両/1.0~9.0LED青_電源ON、橙_注意表示、緑_非検知時、赤_検知時素材レーザーセンサー:PC/ASA 黒特性赤色レーザー (波長650nm 最大出力CWパワー3m/W)※赤色レーザー クラス1(IEC60825-1 JIS6802-1:2005準拠)耐震性2G以下
ブザー付回転灯
鎌田信号機¥88,980~税込¥97,878~1個30日以内出荷仕様【回転灯】AC100V 4W 黄色LED、内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能、出荷時は回転の高速設定、回転:低速時:146min-1、高速時215min-1、点滅:低速時:78min-1、高速時144min-1材質外郭/鋼板 t=1.6mm消費電力(W)約8定格電圧(V)AC100 50/60Hz接続方法端子台式塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)ブザーAC100V 1.3W 音量調整範囲:68~80dB