カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
絞り込み
ブランド
- TOZEN(トーゼン)
- モノタロウ(3)
- SMC(2,421)
- アイトス(175)
- SUS(エスユーエス)(88)
- NSK(日本精工)(48)
- イハラサイエンス(46)
- アルベ(チトセ)(43)
- UNITE(43)
- コガネイ(41)
- 工進(36)
- テクノフレックス(30)
- 椿本チエイン(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- 東洋技研(14)
- 大阪魂(14)
- ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](14)
- 澤村電気工業(13)
- カネテック(11)
- コノエ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ss0010」の検索結果

タフボーイSS10K
TOZEN(トーゼン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
ピュアジョイント SS10K
TOZEN(トーゼン)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手 地震対策に 抜群の耐圧性 抜群の防振性用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維種類伸縮管継手寸法L(mm)250使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K偏心量(許容変位量)(mm)50偏心量(取付時寸法許容値)(mm)15
タフボーイ 日本水道協会認証品(球形高耐久型・SS400-10KF)
TOZEN(トーゼン)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷低反力 優れた耐久性 給水一次側に材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)
TOZEN(トーゼン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷2山(高耐久型)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
トーゼンフレックス
TOZEN(トーゼン)¥9,798~税込¥10,778~1台3日以内出荷から41日以内出荷ポピュラーな球形ゴムフレキ用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70
トーゼンフレックス埋ゴム品
TOZEN(トーゼン)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から41日以内出荷ポピュラーな球形ゴムフレキ用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70充填材特殊高分子ゴム
ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20
TOZEN(トーゼン)¥53,980~税込¥59,378~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷高耐圧型用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
ピュアジョイント
TOZEN(トーゼン)¥95,980~税込¥105,578~1台3日以内出荷から61日以内出荷高変位型のゴムフレキ用途日本水道協会認証登録品使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
タフボーイ標準品
TOZEN(トーゼン)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷加圧給水ポンプに使用可能なゴムフレキ用途標準品材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-20~80フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた2山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた3山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
サイレントコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷脈動防止ゴムフレキ用途ハイブリッド型脈動防止継手材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN、【内筒管】SUS304、【平座金】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.05~1.0
キングフレックス20
TOZEN(トーゼン)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷超高圧ラインに使用可能なゴムフレキ用途高耐圧型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)175フランジJIS 20KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~2.5寸法d(Φmm)40偏角(°)10偏心量(許容変位量)(mm)20伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)20
ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックス
TOZEN(トーゼン)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷エルボ型用途給水・飲料水用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス
TOZEN(トーゼン)¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷円筒・筒形用途水槽・タンク用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
BFコネクタ (増圧給水専用・日水協認証品・SUS304-10KF)
TOZEN(トーゼン)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷給水一次側に 省スペースに対応 環境に優しい 優れた耐劣化性 優れた耐久性 屈曲疲労に強い材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類フレキシブル継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
タフボーイJWWA
TOZEN(トーゼン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手 給水一時側に(日水協品)用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維質量(kg)3.7種類伸縮管継手寸法L(mm)100呼び径50A(2B)寸法D(Φmm)155最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)寸法T(mm)16寸法d(Φmm)50使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K寸法C(Φmm)120設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど寸法n-h(mm)4-Φ19伸縮量(許容変位量)(mm)10伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)3偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
ライナーフレックス標準品
TOZEN(トーゼン)¥19,980~税込¥21,978~1台8日以内出荷から41日以内出荷軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
ライナーフレックス国交省仕様品
TOZEN(トーゼン)¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷から41日以内出荷軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
エルボフレックス
TOZEN(トーゼン)¥25,980~税込¥28,578~1台8日以内出荷から66日以内出荷施工性に優れた片長エルボ型のゴムフレキ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)-0.099~1.0最大変位量(mm)X:20 / X’:15 / Y:15 / Y’:20 / Z:±15偏角(°)15
タフボーイ日水協品
TOZEN(トーゼン)¥43,980~税込¥48,378~1台31日以内出荷加圧給水ポンプに使用可能なゴムフレキ用途日本水道協会認証登録品材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-20~80フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
LSコネクタ露出用
TOZEN(トーゼン)¥39,980~税込¥43,978~1台41日以内出荷から67日以内出荷ご使用条件に合わせたゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF
LSコネクタ埋設用
TOZEN(トーゼン)¥49,980~税込¥54,978~1台41日以内出荷から67日以内出荷ご使用条件に合わせたゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF
LCコネクタ露出用
TOZEN(トーゼン)¥339,800~税込¥373,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
LSコネクタGタイプ高圧用
TOZEN(トーゼン)¥219,800~税込¥241,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手用途高変位・振動対策型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
LCコネクタ埋設用
TOZEN(トーゼン)¥369,800~税込¥406,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
LSコネクタGタイプ中圧用
TOZEN(トーゼン)¥169,800~税込¥186,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手用途高変位・振動対策型その他【許容限界ねじり】15°材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.5