カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
33ページ目: ジーエルサイエンスのすべての商品

D型マニホールド
ジーエルサイエンス¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷から17日以内出荷ボンベの減圧弁より2台の機器へガスを供給できます。複数のボンベや減圧弁を設置する必要がなく、作業スペースを有効活用でききます。材質SUS304
CO3002 クリックオン スーパークリーンガスフィルター 壁面取付金具 4個入
ジーエルサイエンス¥11,980税込¥13,1781袋(4個)6日以内出荷クリックオン トラップを壁面や作業台などの平面に取り付けるための固定クランプセット です。落下や振動による位置ズレを防止します。アズワン品番60-3358-73
CO2020 クリックオン コネクター 直列接続用 SUS製 1個入
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷2つのクリックオン トラップを直列に接続するためのステンレス製ダブルコネクターです。2つの異なるトラップ(を直列に配置し、より高度なガス精製を可能にします。独自のClick-On機構により、ガス精製トラップを迅速かつ確実に接続・交換することができます。工具を使わずに素早くトラップの着脱が可能です。スプリング式の逆止弁(チェックバルブ)により、交換時の外気混入を防止します。システムのダウンタイムを最小限に抑えつつ、ガスラインの汚染を防ぎます。材質ステンレスアズワン品番60-3358-71
CO20 クリックオン コネクター 2個入
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~1袋(2個)6日以内出荷独自のClick-On機構により、ガス精製トラップを迅速かつ確実に接続・交換することができます。工具を使わずに素早くトラップの着脱が可能です。スプリング式の逆止弁(チェックバルブ)により、交換時の外気混入を防止します。システムのダウンタイムを最小限に抑えつつ、ガスラインの汚染を防ぎます。
CO10 クリックオン スーパークリーンガスフィルター
ジーエルサイエンス¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷交換の際、専用のクリックオンコネクターに内蔵されたチェックバルブによりガスがストップするため、外気が混入することがありません。工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。質量(kg)0.6寸法Φ 32 × 200最大流量25最大圧力(bar)11(160psi)ガス純度(%)精製後:>99.9999(流量2以下の時)
CFバルブ自動用50mm延長シャフト
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを50mm延長するためのシャフトです。対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:50アズワン品番60-9089-05バルブCF型2ポジションバルブ
CFバルブ自動用125mm延長シャフト
ジーエルサイエンス¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを125mm延長するためのシャフトです。対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9089-07バルブCF型2ポジションバルブ
CFバルブ自動用100mm延長シャフト
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを100mm延長するためのシャフトです。対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9089-06バルブCF型2ポジションバルブ
CFバルブ手動用50mm延長シャフト
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷手動切替型CFバルブの切替ノブを50mm延長するためのシャフトです。対応アクチュエータ:手動シャフト長さ(mm)中継:50アズワン品番60-9089-02バルブCF型2ポジションバルブ
CFバルブ手動用125mm延長シャフト
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷手動切替型CFバルブの切替ノブを125mm延長するためのシャフトです。対応アクチュエータ:手動シャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9089-04バルブCF型2ポジションバルブ
CFバルブ手動用100mm延長シャフ
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷手動切替型CFバルブの切替ノブを100mm延長するためのシャフトです。対応アクチュエータ:手動シャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9089-03バルブCF型2ポジションバルブ
CF-Jバルブ用検量管
ジーエルサイエンス¥18,980~税込¥20,878~1式10日以内出荷CF-J型 小型バルブの検量管です。接続形式は1/16インチ オシネ型です。仕様本体×1※オシネ×2※ナット×2適合CF-Jバルブ用材質SUS316接続形状検量管:1/16インチ オシネ型
CF-Jバルブ用検量管
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781式10日以内出荷CF-J型 小型バルブの検量管です。接続形式は1/16インチ オシネ型です。仕様本体×1※オシネ×2※ナット×2適合CF-Jバルブ用材質SUS316形状円形巻(巻径50)容量0.5Lアズワン品番60-3361-99接続形状検量管:1/16インチ オシネ型
B型マニホールド
ジーエルサイエンス¥179,800~税込¥197,780~1台17日以内出荷多種類のガスを1ヵ所で分岐し、分析機器に配管するためのガス分岐装置です。分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。壁面などに取り付けて使用します。接続入出口:接続チューブサイズをご指定ください。配管内部:外径1/8インチ銅チューブ耐圧(Pa)入口:最大0.98
B10 スーパークリーンガスフィルターキット
ジーエルサイエンス¥96,980~税込¥106,678~1式6日以内出荷から24日以内出荷ベースプレートにはスプリング式のチェックバルブが内蔵されており、フィルターの交換時に外気の混入を防ぎます。工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。最大圧力(bar)11(160psi)ガス純度(%)精製後:>99.9999
B013 ベースプレートバイパスキャップ Oリング付
ジーエルサイエンス¥15,980~税込¥17,578~1個24日以内出荷ベースプレートの未使用ポジションを密閉するために使用され、外部からの汚染物質の侵入を防ぎ、ガスの流れを適切に制御します。将来的にフィルターカートリッジを追加する予定がある場合や、一時的に特定のポジションを使用しない場合に便利です。
A型マニホールド
ジーエルサイエンス¥139,800~税込¥153,780~1台17日以内出荷多種類のガスを1ヵ所で調圧分岐し、複数の分析機器に配管するためのガス分岐装置です。使用圧力を任意に調整できます。分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。壁面などに取り付けて使用します。接続入出口:接続チューブサイズをご指定ください。配管内部:外径1/8インチ銅チューブ耐圧(Pa)入口:最大0.98圧力計Φ40、0~0.7
Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×8フィート 2.4m
ジーエルサイエンス¥14,980税込¥16,4781本33日以内出荷Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。仕様※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)寸法(長さ)8ft内径(Φ)2.2対応機種6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890メーカーAilent外径1/8インチアズワン品番60-9099-22
Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×2フィート 0.6m
ジーエルサイエンス¥8,798税込¥9,6781本33日以内出荷Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。仕様※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)寸法(長さ)2ft内径(Φ)2.2対応機種6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890メーカーAilent外径1/8インチアズワン品番60-9099-19
Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×8フィート 2.4m
ジーエルサイエンス¥26,980税込¥29,6781本33日以内出荷Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)8ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-14
Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×6フィート 1.8m
ジーエルサイエンス¥22,980税込¥25,2781本33日以内出荷Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)6ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-13
Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×4フィート 1.2m
ジーエルサイエンス¥20,980税込¥23,0781本33日以内出荷Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)4ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-12
Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×3フィート 0.9m
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781本33日以内出荷Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)3ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-11
Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×10フィート 3.0m
ジーエルサイエンス¥28,980税込¥31,8781本33日以内出荷Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)10ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-15
Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×3×3m
ジーエルサイエンス¥33,980税込¥37,3781本33日以内出荷Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6892などに対応した未充填ガラスカラムです。日本薬局方に対応したカラムサイズです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)3内径(Φ)3対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-10
Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×3×2m
ジーエルサイエンス¥26,980税込¥29,6781本33日以内出荷Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6891などに対応した未充填ガラスカラムです。日本薬局方に対応したカラムサイズです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)2内径(Φ)3対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-09
Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×3×1m
ジーエルサイエンス¥20,980税込¥23,0781本33日以内出荷Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。日本薬局方に対応したカラムサイズです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)1内径(Φ)3対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-08
Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×8フィート 2.4m
ジーエルサイエンス¥28,980税込¥31,8781本33日以内出荷Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)8ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-06
Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×6フィート 1.8m
ジーエルサイエンス¥29,980税込¥32,9781本33日以内出荷Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)6ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-05
Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×4フィート 1.2m
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781本33日以内出荷Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)4ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-04
Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×10フィート 3.0m
ジーエルサイエンス¥33,980税込¥37,3781本33日以内出荷Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)10ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-07
AOE2700、AOE272専用 メンブレンドライヤー
ジーエルサイエンス¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷FID用エアー清浄装置 AOE2700専用のメンブレンエアードライヤーです。除去された水蒸気はパージエアーとともに排出されます。乾燥剤式ドライヤーと違い、乾燥剤の交換が不要でメンテナンスが容易です。コンプレッサーエアーを乾燥させることにより、AOE2700の炭化水素除去能力を向上させることができます。仕様処理空気量:5~10N、到達露点:-22(入口0.49での大気圧露点)セット内容メンブレンドライヤー×1※固定バンド(本体に装着済み)×1※1/4インチ配管接続用継手(1/4C4)×1※SUS316配管1/4インチ×150使用周囲温度(℃)1~40アズワン品番60-3358-16耐圧(Pa)0.97空気圧推奨使用:0.29~0.68
加熱脱着用ガラスチューブMonoTrap
ジーエルサイエンス¥9,998税込¥10,9981本8日以内出荷MonoTrapで捕集したのち直接加熱脱着法で分析するためのチューブです。仕様●Gerstel-TDS 用アズワン品番63-8591-43