2,145件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアー駆動式 オンフローセレクト4方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 オンフローセレクト4方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷
    流路が閉鎖することのないオンフロータイプのエアー駆動式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-34使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
  • エアー駆動式 オンフローセレクト16方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 オンフローセレクト16方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    389,800税込428,780
    1台
    6日以内出荷
    流路が閉鎖することのないオンフロータイプのエアー駆動式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数16ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-39使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
  • エアー駆動式 オンフローセレクト12方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 オンフローセレクト12方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    349,800税込384,780
    1台
    6日以内出荷
    流路が閉鎖することのないオンフロータイプのエアー駆動式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数12ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-38使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
  • エアー駆動式 オンフローセレクト10方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 オンフローセレクト10方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    流路が閉鎖することのないオンフロータイプのエアー駆動式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-37使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
  • エアー乾燥管交換用コバルトフリーシリカゲル 1kg ジーエルサイエンス

    エアー乾燥管交換用コバルトフリーシリカゲル 1kg

    ジーエルサイエンス
    7,998税込8,798
    1箱
    6日以内出荷
    エアー乾燥管の交換用シリカゲルです。透明のシリカゲルとは別に、インジケーターシリカゲルが同梱されています。
    仕様800(シリカゲル(白))その他インジケーターシリカゲル(緑):200インジケーター:緑→赤(吸湿時)アズワン品番60-3358-03
  • ウール挿入器具 ジーエルサイエンス

    ウール挿入器具

    ジーエルサイエンス
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    内径2~4mmのカットオフカラム用のウール挿入器具です。カラムをカットした際のバリを除去し、ウールを挿入しやすくするために、カラム用の面取り工具が付属しています。
    仕様ウール挿入器具×1※面取り工具(パイプリーマー)×1対応内径2~4のカットオフカラムアズワン品番60-3357-43
  • ウール取出器具 ジーエルサイエンス

    ウール取出器具

    ジーエルサイエンス
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    石英ウールなどを取り出す際に使用します。内径3 mm 以上の各種カラムに使用できます。簡単にガラスウールの取り出しができますので充填剤の交換もスムーズにできます。(挿入部長さ130 mm)
    寸法(長さ)挿入部:130アズワン品番60-3357-48
  • インラインフィルター ジーエルサイエンス

    インラインフィルター

    ジーエルサイエンス
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    配管内の流体に含まれる微細な不純物を除去する、高精度なインラインフィルターです。腐食に強い材料を使用しています。
    仕様※PTFE※フッ素ゴム材質SUS316接続Rc1/4フィルター孔径:5アズワン品番60-3361-25
  • インラインフィルター ジーエルサイエンス

    インラインフィルター

    ジーエルサイエンス
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    配管内の流体に含まれる微細な不純物を除去する、高精度なインラインフィルターです。腐食に強い材料を使用しています。
    仕様※PTFE※フッ素ゴム材質SUS316接続Rc1/4
  • インジケーティング付 大型 オキシゲントラップセット ジーエルサイエンス

    インジケーティング付 大型 オキシゲントラップセット

    ジーエルサイエンス
    87,980税込96,778
    1式
    6日以内出荷
    ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。高い吸着量で、常温下において2.5Lの酸素を吸収し、キャリヤーガス中の酸素濃度を70ppb以下(流量150mL/min以下で酸素濃度100ppmの窒素ガスにおいて)にまで除去します。酸素吸収量が大きいので長期間使用が可能で、還元による再生処理も可能なため、ランニングコストの面からも経済的です。インジケーティングオキシゲントラップが付属されており、出口に接続することで、フィルターの交換時期が一目でわかり、フィルターを効率良く使用できます。
    仕様充填物:活性アルミナ他酸化金属触媒混合物+酸化金属混合物セット内容大型オキシゲントラップ(3001-17905)×1※インジケーティングオキシゲントラップ(3001-17928)×1※配管用フェラル(シンチュウ)×4※銅チューブ 1/8×20c材質大型オキシゲントラップ本体:ニッケル寸法Φ51×367+Φ32×277最高使用圧力680本体インジケーター:ガラス、樹脂(保護カバー)接続1/8インチSL型対象ガスヘリウム、窒素、アルゴン、水素、メタンなどの非酸化性ガス吸着量酸素:2.5Lアズワン品番60-3358-18流量~150(推奨)ガス純度(%)精製後:O2<70ppb(流量150以下で酸素濃度100ppの窒素ガスにおいて)
  • インジケーティング オキシゲントラップ ジーエルサイエンス

    インジケーティング オキシゲントラップ

    ジーエルサイエンス
    45,980税込50,578
    1本
    6日以内出荷
    ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。インジケーター付きのオキシゲントラップで、フィルターの交換時期が一目でわかります。従来品より性能を向上させ、安全性に優れた製品です。
    仕様充填物:酸化金属混合物セット内容本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2トラップ:ライトグリーン→グレーに変色したら交換時期寸法Φ32×277最高使用圧力680接続1/8インチSL型対象ガスヘリウム、窒素、アルゴン、水素、メタンなどの非酸化性ガス吸着量酸素:40Lアズワン品番60-3358-24流量~150(推奨)
  • インジケーター オキシトラップ ジーエルサイエンス

    インジケーター オキシトラップ

    ジーエルサイエンス
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。インジケーター付きのオキシゲントラップで、フィルターの交換時期が一目でわかります。
    仕様充填物:酸化金属混合物セット内容本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2トラップ:ライトグリーン→茶色に変色したら交換時期寸法Φ32×241、約1.3使用温度範囲~100最高使用圧力680接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:水素吸着量酸素:約50Lアズワン品番60-3358-22
  • インサート注入口用 SUSカラムアダプター ジーエルサイエンス

    インサート注入口用 SUSカラムアダプター

    ジーエルサイエンス
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様アダプター×1※グラファイトフェラルI-1/4×1※袋ナット×1適合インサート注入口用対応機種C-3200、C3210/H
  • VPS2800 スタートアップキット ジーエルサイエンス

    VPS2800 スタートアップキット

    ジーエルサイエンス
    47,980税込52,778
    1式
    24日以内出荷
  • Thermo GC用注入口ライナー スプリットレス 5X8X105 5本入 ジーエルサイエンス

    Thermo GC用注入口ライナー スプリットレス 5X8X105 5本入

    ジーエルサイエンス
    25,980税込28,578
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    サーモ社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。スプリットレス用。TRACE、8000、8000 TOP、Focus SSLに適応
    種類スプリットレス寸法8.0×5.0(外径×内径)寸法(長さ)105対応機種thero Trace/Focus用対応不活性処理:無しアズワン品番60-3361-71
  • TCD用SUSカラムアダプター 日立型 ジーエルサイエンス

    TCD用SUSカラムアダプター 日立型

    ジーエルサイエンス
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    GC-3200、GC3210、GC3210HのTCD検出器に日立製ステンレスカラムを取り付けるアダプターです。
    仕様※セット内容※アダプター×1※フェラルセット×1※袋ナット×1適合TCD検出器用対応機種C-3200、C3210/H接続日立ステンレスカラム用アズワン品番60-3362-55
  • TCD用 SUSカラムアダプター 4mm ジーエルサイエンス

    TCD用 SUSカラムアダプター 4mm

    ジーエルサイエンス
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
    GC-3200、GC3210、GC3210HのTCD検出器に外径4mmのステンレスカラムを取り付けるアダプターです。
    仕様アダプター×1※フェラルセット×1※袋ナット×1適合TCD検出器用対応機種C-3200、C3210/H接続外径4カラム用アズワン品番60-3362-51
  • SUSカラム用充填ロート ジーエルサイエンス

    SUSカラム用充填ロート

    ジーエルサイエンス
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    外径が1/8インチのガスクロマトグラフの充填カラムを作成するのに使用します。AgilentやジーエルサイエンスのGCパックドカラムに対応します。
    セット内容ロート×1、Oリング×1アズワン品番60-3357-36
  • SP209Dual用キャリブレーション乾燥管キット ジーエルサイエンス

    SP209Dual用キャリブレーション乾燥管キット

    ジーエルサイエンス
    18,980税込20,878
    1式
    24日以内出荷
    サンプリングポンプ SP209 Dualと堀場エステック製精密膜流量計を接続して流量を校正するための配管キットです。精密膜流量計から発生する石鹸膜を乾燥管でトラップします。SP208 DualⅡでも使用できます。オートモードのキャリブレーションを行う場合は、オプションの流量計通信ケーブル(Cat.No.3001-11540)が必要になります。
    セット内容シリカゲル乾燥管×1、スクリーン×20、シリコン栓×1、シリコンチューブ6mm×3mm×2m、シリコンチューブ9mm×5mm×2m、シリコンチューブ13mm×9mm×1m、取扱説明書アズワン品番60-3357-32
  • SP209Dual用 配管キット ジーエルサイエンス

    SP209Dual用 配管キット

    ジーエルサイエンス
    38,980税込42,878
    1式
    6日以内出荷
    サンプリングポンプ SP209 Dualと様々な捕集管を接続するために必要な配管および継手のセットです。アルデヒド捕集カートリッジ、加熱脱離用チューブ(外径6mmまたは1/4インチ)、固体捕集用チューブなどが接続可能です。
    セット内容オスコネクター×2、レデューシングユニオン3RU6T×2、PTFE製フェラル(3mm×10組)×1、メスルアーハブ 3mm×2、メスルアーハブ 4mm×2、オスルアー 3mm×2、オスルアー/ホースコネクター×2、PTFE製チューブ 3mm×2mm×5m、シリコンチューブ 4mm×2mm×10cm、シリコンチューブ 6mm×3mm×5m、シリコンチューブ 9mm×5mm×5m、取扱説明書アズワン品番60-3357-33
  • SILTITE Micro Union ジーエルサイエンス

    SILTITE Micro Union

    ジーエルサイエンス
    28,980税込31,878
    1箱(5個)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    表面不活性処理が施された金属フェラルを採用しており、不活性な流路を得ることができます。金属フェラルのため、温度サイクル後の増し締めが不要で、長期間安定した接続が維持できます。
  • SILTITE Micro Union ジーエルサイエンス

    SILTITE Micro Union

    ジーエルサイエンス
    28,980税込31,878
    1箱(5個)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    表面不活性処理が施された金属フェラルを採用しており、不活性な流路を得ることができます。金属フェラルのため、温度サイクル後の増し締めが不要で、長期間安定した接続が維持できます。
  • PVC製充填筒 ジーエルサイエンス

    PVC製充填筒

    ジーエルサイエンス
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    吸着剤を充填してガス精製管を作成できる塩化ビニール製の充填筒です。出口側には焼結フィルターが装着されています。入口側のフィルターは石英ウールです。
    仕様本体×1※固定用バンド×1※取扱説明書材質SUS304、硬質塩化ビニール寸法Φ48×212使用温度範囲~60最高使用圧力0.8接続Rc1/4フィルター出口側:焼結フィルター、入口側:石英ウールアズワン品番60-3358-01
  • PTFEフリー活性炭 エージング済み ジーエルサイエンス

    PTFEフリー活性炭 エージング済み

    ジーエルサイエンス
    41,980税込46,178
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    PFAS分析用の活性炭フィルターです。ジョイントにフッ素樹脂であるシールテープを使用していません。エージング済みです。PFAS分析において配管由来のブランクを低減することができます。
    仕様充填物:olecular Sieve 4A、約100セット内容本体×1※固定用バンド×1※配管用ナット、フェラル×2材質本体:SUS304能力吸着:市販ボンベ(73入、15充填、露点-40)約10本フィルターSUS316流量~4孔径(Φmm)両端フィルター:120ガス純度(%)精製後:露点-70以下
  • PTFEチューブ成形工具 ジーエルサイエンス

    PTFEチューブ成形工具

    ジーエルサイエンス
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    PTFEチューブをフレアー加工するための成型工具です。付属のプライヤーにPTFEチューブをはさみ、十分に通電加熱した工具の先端に押し付けてチューブを広げ、すばやく冷やすとフレアー加工ができます。
    セット内容半田ごて×1、配管固定用プライヤー×1、フレアー加工用コテ先×1アズワン品番60-3360-29
  • OPTIC-4用注入口ライナー ジーエルサイエンス

    OPTIC-4用注入口ライナー

    ジーエルサイエンス
    33,980税込37,378
    1箱(5本)ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    対応機種OPTIC-4
  • OPTIC-4用保守部品 ジーエルサイエンス

    OPTIC-4用保守部品

    ジーエルサイエンス
    12,980税込14,278
    1個ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • MSDイオン源 クリーニングキット ジーエルサイエンス

    MSDイオン源 クリーニングキット

    ジーエルサイエンス
    38,980税込42,878
    1式
    17日以内出荷
    GC/MSイオン源用のクリーニングキットです。メンテナンスに1セットあると便利です。
    セット内容シリコンポイント(シリコン研磨剤)3種類×各4、ザヴィーナスティック(清掃用綿棒)2種類×各50、竹串×50、綿棒×40、ピンセット×1、ビッグブロア×1、手袋×1、クリーニングクロス×1アズワン品番60-3360-02
  • GS230用検量管 旧型 ジーエルサイエンス

    GS230用検量管 旧型

    ジーエルサイエンス
    22,980税込25,278
    1式
    10日以内出荷
    ガスサンプラー GS230(旧型)の検量管です。接続形式は日立H8メス(H8F)です。
    適合S230用(旧型)材質SUS316接続形状検量管:日立型(H8F)
  • GS230用検量管 旧型 ジーエルサイエンス

    GS230用検量管 旧型

    ジーエルサイエンス
    26,980税込29,678
    1式
    10日以内出荷
    ガスサンプラー GS230(旧型)の検量管です。接続形式は日立H8メス(H8F)です。
    適合S230用(旧型)材質SUS316容量5.0Lアズワン品番60-3362-09接続形状検量管:日立型(H8F)
  • GS230、GS231用検量管 1/8インチ接続 ジーエルサイエンス

    GS230、GS231用検量管 1/8インチ接続

    ジーエルサイエンス
    11,980税込13,178
    1式
    10日以内出荷
    ガスサンプラー GS231、GS230の検量管です。接続形式は1/18インチ SL型です。
    仕様本体×1※1/8インチナット×2※1/8インチフェラル×2適合S231、S230用材質SUS316接続形状検量管:1/8インチ SL型
  • GLリムーバー用交換ピン 2本入 ジーエルサイエンス

    GLリムーバー用交換ピン 2本入

    ジーエルサイエンス
    3,898税込4,288
    1袋(2本)
    10日以内出荷
    GLリムーバー用の交換ピンです。
  • GC-4000/390B TCDガラスカラム 接続用リードチューブ ジーエルサイエンス

    GC-4000/390B TCDガラスカラム 接続用リードチューブ

    ジーエルサイエンス
    7,198税込7,918
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC4000 PlusH、GC-4000 Plus、GC-4000、GC390のTCD検出器にガラスカラムを取り付ける際に使用する接続チューブです。
    仕様※【材質】※ガラス※【付属品】※リードチューブ×1※O-リング ×2,外径1/4インチ ガラスカラム用寸法(長さ)185内径(Φ)0.8対応機種C-4000 Plus、C-4000、C-390Bメーカージーエルサイエンス外径1/16インチアズワン品番60-9097-84
  • GC-3200ガラスカラム 取付金具セット ジーエルサイエンス

    GC-3200ガラスカラム 取付金具セット

    ジーエルサイエンス
    29,980税込32,978
    1式
    10日以内出荷
    GC-3200、GC3210/H、GC3220/Hに外径1/4インチのガラスカラムを取り付ける検出器側のアダプターです。
    仕様接続用リードチューブ×1※フッ素ゴムOリングP-5×2※グラファイトフェラルI-1/4×1対応機種C-3200、C3210/H接続外径6.2ガラスカラム用アズワン品番60-3362-57
  • GC-3200 SUSカラムアダプターセット ジーエルサイエンス

    GC-3200 SUSカラムアダプターセット

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1式
    10日以内出荷
    適合インサート注入口、TCD検出器用のセット対応機種C-3200、C3210/H
  • F型マニホールド ジーエルサイエンス

    F型マニホールド

    ジーエルサイエンス
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。分岐した各ラインにストップバルブが付いており、必要に応じて個別にガスの供給を停止できます。本製品はシール部にシリコングリースを使用しています。
    材質ボディ:シンチュウ(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR(シリコングリース塗布)
  • FIDフレームチェッカー ジーエルサイエンス

    FIDフレームチェッカー

    ジーエルサイエンス
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    FID検出器の点火確認に使用します。先端の鏡をFIDの出口にあてることにより、水素炎の水蒸気により鏡面がくもり炎が燃えていることを確認できます。配管の奥の漏れチェックや、狭い場所の部品の確認などにも使用できます。
    アズワン品番60-3360-08
  • F0 スーパークリーンガスフィルター ジーエルサイエンス

    F0 スーパークリーンガスフィルター

    ジーエルサイエンス
    38,980税込42,878
    1個ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
    寸法Φ 44 × 240最大圧力(bar)11(160psi)ガス純度(%)精製後:>99.9999
  • F0 スーパークリーンガスフィルター ジーエルサイエンス

    F0 スーパークリーンガスフィルター

    ジーエルサイエンス
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
    その他有機物除去量:6(n-butane換算)、水分除去量:3.5質量(kg)0.26寸法Φ 44 × 240最大流量7対応交換時期インジケーター:あり適合ガス封入ガス:Ar寿命推定:2年以上対象ガスHe、H2、N2、Ar、Air最大圧力(bar)11(160psi)アズワン品番60-3358-77ガス純度(%)精製後:>99.9999
  • E型マニホールド ジーエルサイエンス

    E型マニホールド

    ジーエルサイエンス
    44,980税込49,478
    1個
    17日以内出荷
    ボンベ減圧弁より3台までの機器にガスを供給できるマニホールドです。複数のボンベや減圧弁を設置する必要がなく、作業スペースを有効活用でききます。
    仕様本体×1※プラグ(ナット、ニップル)×2材質SUS304