カテゴリ
- パソコン/周辺機器(30)
絞り込み
ブランド
- QNAP
- AHS(96)
- ASUS(エイスース)(69)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(41)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(35)
- BUFFALO(バッファロー)(34)
- Intel(インテル)(28)
- CPS(24)
- インターネット(23)
- StarTech.com(22)
- Dynabook(22)
- DEEPCOOL(21)
- COOLER MASTER(16)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- がくげい(10)
- Thermalright(10)
- デネット(9)
- サンワサプライ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「cpu intel」の検索結果
特価

QNAP Intel CPU(4コア)搭載ラックマウントNAS
QNAP¥299,800税込¥329,7801台17日以内出荷Intel Celeron N5095、クアッドコアプロセッサ (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel(R) Celeron(R) N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP Intel Core Ultra プロセッサ搭載 タワー型NAS
QNAP¥1,198,000税込¥1,317,8001台17日以内出荷次世代の TVS-AIh1688ATX AI NAS は、AI 駆動の画像認識やエンタープライズワークロード向けに設計されています。高性能な Intel Core Ultra プロセッサ(統合コンピュート、グラフィックス、ニューラルプロセッシングユニット搭載)を採用し、AI 推論タスクを CPU からオフロードすることで安定したパフォーマンスを実現します。これにより消費電力を削減し、効率を向上させ、インテリジェントな画像解析を加速します。強力な処理能力、大容量ストレージ、柔軟な I / O 拡張性を兼ね備えた TVS-AIh1688ATX は、コストを抑えつつ信頼性の高いストレージソリューションの導入を可能にします。仕様●ニューラルプロセッシングユニット (NPU):あり●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:32GB ECC UDIMM DDR5、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUIntel Core Ultra 7、20(8P+12E)コア、20スレッド、最大5.3GHz、アーキテクチャー:64ビットx86スロットメモリー:4 x UDIMM DDR5デュアルDIMM構成の場合、同一のDDR5モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:Intel GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s + 4×2.5インチ U.2 NVMe Gen 4×2 スロット
QNAP インテル 4コアCPU搭載 ラックマウントNAS
QNAP¥359,800税込¥395,7801台17日以内出荷インテル Celeron N5095プロセッサー (最大バースト 2.9GHz、4コア)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel(R) Celeron(R) N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP デュアル Intel Xeon Silver 4300 シリーズプロセッサ搭載 ラックマウント型NAS
QNAP¥3,698,000税込¥4,067,8001台17日以内出荷デュアルIntel(R) Xeon(R) Silver 4300プロセッサおよび24 U.2 NVMe Gen 4 x4 SSDベイ装備のQNAP製フラッグシップNVMe オールフラッシュストレージ TDS-h2489FU は、高いランダムリード/ライト IOPS性能で、I/O集中型および遅延に敏感なアプリケーションに対応します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応しており、オールフラッシュストレージアレイの高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を大幅に延ばします。ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムのSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling)を備えた TDS-h2489FU は、現代のデータセンター、仮想化、重要業務のバックアップ/復元作業に対するニーズを満たします。仕様●M.2 SSDスロット:2スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×4またはSATA 6Gb/sスロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×2またはSATA 6Gb/sNVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー1 TB (32×32 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU2 x Intel Xeon 4309Y 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.6 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5インチベイ:2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24)2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4×4 ソリッドステートハードドライブスロットメモリー:32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと)RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ24 (16×2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8×2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps)本体にはSSDは付属していません。
QNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS
QNAP¥369,800税込¥406,7801台17日以内出荷大容量の TS-855X は6つの 3.5インチ SATAドライブベイ (HDD用)、2つの 2.5インチ SATAドライブベイ (SSD用)、またIntel QuickAssist Technology (QAT)対応の8コアプロセッサを搭載、ビジネスにおけるデータストレージおよび仮想化環境の導入を強力に支援します。内蔵の10GbE/2.5GbE 高速接続性能によって、高速データアクセス、バックアップ/復元、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションの実現をサポートします。QTSオペレーティングシステムが標準搭載されているTS-855Xは、 必要に応じてZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを使用するように切り替えることが可能です。TS-855XはQNAPによって長期間(最長2027年まで)提供・サポートされるため、長期プロジェクトへの導入に適合するNASモデルをお探しの企業にとって理想的です。仕様●M.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 3×4 slots●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:8 GB UDIMM DDR4(1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Atom プロセッサー C5125(9M キャッシュ、2.8GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives2.5-inch bays:2.5-inch SATA solid state drivesスロットメモリー:4 x U-DIMM DDR4ECCメモリ対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5インチ + 2×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証
QNAP¥149,800税込¥164,7801台当日出荷QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○色ブラック×ゴールド消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 2.1電源90Wアダプタ、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226インターフェースUSB 2.0/USB 3.2 Gen 2(10Gbps)メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor、burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン1×120mm、12VDCジャンボフレーム○最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-AインジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4容量(GB)8総質量(kg)3.6ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。フォームファクタタワーベイ数4正味質量(kg)2.26ボタン仕様電源、USBコピー、リセット相対湿度(%RH)5~95(非結露、湿球:27℃(80.6°F))
QNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 ラックマウント型NAS TS-855eU-8G
QNAP¥469,800税込¥516,7801台30日以内出荷柔軟なIT展開と包括的な仮想化アプリケーションのために設計された省スペース設計TS-855eU 2.5GbE NASは、オフィスやオーディオビジュアルルームのコンパクトなラックに簡単に収まることができます。 Intel 8コアプロセッサーを搭載したTS-855eUは、優れたパフォーマンスとコンピューティングの利点を備え、高速データアクセス、バックアップ/リストア、ファイルサーバー、および仮想化アプリケーションを強化します。 TS-855eUは、QTSオペレーティングシステムを標準搭載していますが、要件に応じて、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムに切り替えることができます。 TS-855eUはQNAPによって長期間(2027年まで)利用可能でサポートされ、長期プロジェクトに導入されるマッチングNASモデルを必要とする企業にとって理想的です。仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount/最大同時接続数(CIFS)最大メモリ時:2000セット内容TS-855eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)質量(kg)(正味)7.61消費電力(W)(HDDスリープモード)49.799/(標準動作モード)79.113寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×297.4対応ホットスワップ機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載メモリー(システムメモリー)8GBSODIMMDDR4(1×8GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86警告(システム)ブザーLED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、USB、電源互換性(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブスロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/ECCメモリ対応/(M.2):2×(M.2)2280(PCIeGen3×4)/(PCIe):2×PCIeGen3(×4)/スロット1:PCIeGen3(×4)/スロット2:PCIeGen3(×4)動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3×60mm、12VDCジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセットUSBポート3.2Gen1ポート:4ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション/(25ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプションHDMI規格(出力)PCIeグラフィックスカード経由でのオプションドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/sベイ数8電源ユニット250WPSU、100~240V相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)対象CPU形式IntelAtomプロセッサーC5125(8コア2.8GHz)
QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル
QNAP¥519,800~税込¥571,780~1台翌日出荷Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。消費電力(W)51.4メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinux
QNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 冗長電源付きラックマウント型NAS TS-855eU-RP-8G
QNAP¥569,800税込¥626,7801台30日以内出荷柔軟なIT展開と包括的な仮想化アプリケーションのために設計された省スペース設計TS-855eU-RP 2.5GbE NASは、オフィスやオーディオビジュアルルームのコンパクトなラックに簡単に収めることができます。 Intel 8コアプロセッサーを搭載したTS-855eU-RPは、優れたパフォーマンスとコンピューティングの利点を備え、高速データアクセス、バックアップ/リストア、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションを強化し、冗長電源によりシステムの最大稼働時間を保証します。 TS-855eU-RPは、QTSオペレーティングシステムを標準搭載していますが、要件に応じてZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを使用するように切り替えることが可能です。 TS-855eU-RPはQNAPによって長期間(2027年まで)利用可能でサポートされ、長期プロジェクトに導入されるマッチングNASモデルを必要とする企業にとって理想的です。仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount/最大同時接続数(CIFS)最大メモリ時:2000セット内容TS-855eU-RP、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)質量(kg)(正味)8.15消費電力(W)(HDDスリープモード)54.331/(標準動作モード)78.73寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×297.4対応ホットスワップ機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載メモリー(システムメモリー)8GBSODIMMDDR4(1×8GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86警告(システム)ブザーLED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、USB、電源互換性(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブスロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/ECCメモリ対応/(M.2):2×(M.2)2280(PCIeGen3×4)/(PCIe):2×PCIeGen3(×4)/スロット1:PCIeGen3(×4)/スロット2:PCIeGen3(×4)動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3×60mm、12VDCジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセットUSBポート3.2Gen1ポート:4ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション/(25ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプションHDMI規格(出力)PCIeグラフィックスカード経由でのオプションドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/sベイ数8電源ユニット2×300WPSU、100-240V相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)対象CPU形式IntelAtomプロセッサーC5125(8コア2.8GHz)
QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS
QNAP¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷TS-264は、最大周波数2.9GHzのインテル Celeron N5095クアッドコアプロセッサを搭載し、デュアルポート2.5GbEネットワークにより高い転送効率を実現しています。 TS-264は、前モデルと比較して、キャッシュによるデータアクセスの高速化や自動階層型ストレージを実現するNVMe SSDや、AI画像認識を高速化するEdge TPUを搭載するためのM.2 PCIe Gen3スロットを新たに搭載しています。 また、シングルポートのPCIe Gen3拡張スロットがあり、ネットワークカードによる10GbE/5GbEネットワークの拡張も可能です。8GBのメモリを搭載したTS-264は、軽量な仮想化やソフトウェアコンテナを実行でき、4K HDMI出力、複数のクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、ストレージとアプリケーションの柔軟な拡張をサポートする、コスト効率と安全性に優れたNASストレージソリューションです。仕様●HDDスロット数:2×3.5 SATA 6Gb/s●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4 (拡張不可)、フラッシュ:4GB (デュアル ブート OS 保護)使用CPUIntel Celeron N5095 (または N5105) 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.9 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応
QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS
QNAP¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷TS-453Eは、2.5GbE接続、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用M.2スロットを備え、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどのアプリケーションに高いパフォーマンスを提供します。デュアルHDMI出力により、マルチメディアの直接再生と堅牢な監視モニタリングも実現します。QNAPはTS-453Eの長期的な可用性とサポートを提供し、複数の場所に配備される一致したNASモデルを必要とする企業に素晴らしい選択肢を提供します。仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUIntel Celeron J6412 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.6 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5 インチ SATA 6Gb/秒
QNAP 2つの2.5GbE対応ポートと8GB RAM、長期供給体制
QNAP¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷TS-253E は、2.5GbE 接続、8GB RAM、NVMe SSD キャッシング用 M.2 スロットを備え、監視システム、仮想マシン、ファイル サーバーまたはバックアップ サーバーなどのアプリケーションに高いパフォーマンスを提供します。デュアルHDMI出力は、マルチメディアの直接再生と堅牢な監視モニタリングも提供します。QNAPはTS-253Eの長期的な可用性とサポートを提供し、複数の場所に配備される一致したNASモデルを必要とする企業に素晴らしい選択肢を提供します。仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUIntel Celeron J6412 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.6 GHz までブースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ2×3.5 インチ SATA 6Gb/秒
QNAP 18ベイ 2U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2
QNAP¥1,198,000税込¥1,317,8001台17日以内出荷大容量のTS-h1887XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサーを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリーをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャーを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h1887XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/復元などのビジネス要件に対応する理想的なストレージソリューションを提供しています。仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSDキャッシュアクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり消費電力(W)148.94寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×511.2本体質量(kg)14.87インターフェースSATA III/(タイプA)USB3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps×4メモリーシステム:16GB ECC DDR4、128GB(32GB×4)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)表示LEDステータス(緑/赤)・LAN(緑)・USB(青)・HDDステータス(緑/赤)保証期間(標準)5年使用CPUインテル Xeon E-2334プロセッサー(8M キャッシュ、3.40GHz、コア数4、スレッド数8)、アーキテクチャー:64ビット x86互換性3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ/2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ、2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:ECC UDIMM DDR4×4、PCIe:3(Gen4 x4×2+Gen 4 x8×1)保管温度範囲(℃)-20~70ファン4×60mm、DC12VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40フォームファクタ2Uラックマウントベイ数18(3.5インチSATA×12+2.5インチSATA×6)RAID機能RAID Z/RAID 0・1・5・6・10・50・60電源ユニット550W(×2) PSU相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)Ethernetポート(2.5G/1G/100M)×2、10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M)×2
QNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2
QNAP¥3,198,000税込¥3,517,8001台17日以内出荷大容量のTS-h3087XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h3087XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/リストアに対するビジネス要件を満たす理想のストレージソリューションとなります。仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSD キャッシュ アクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー128GB (4×32GB)、システム:64 GB ECC DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Xeon E-2378 プロセッサー(16M キャッシュ、2.60GHz、コア数 8、スレッド数16)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x ECC UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ30 (24×3.5 インチ SATA + 6×2.5 インチ SATA)
QNAP 22ベイ 3U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2
QNAP¥1,898,000税込¥2,087,8001台17日以内出荷大容量のTS-h2287XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサーを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリーをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャーを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h2287XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/リストアに対するビジネス要件を満たす理想のストレージソリューションとなります。仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSD キャッシュ アクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー128GB (4×32GB)、システム:32 GB ECC DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Xeon E-2336 プロセッサー(12M キャッシュ、2.90GHz、6コア、12スレッド)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x ECC UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ22 (16×3.5 インチ SATA + 6×2.5 インチ SATA)
QNAP コンパクト、ポータブル、多用途:クアッドコア4ベイM.2 NVMe SSD NASbook
QNAP¥159,800税込¥175,7801台17日以内出荷TBS-464 M.2 NVMe SSD NASbookは、あらゆる場所に収まるように設計されており、現代のオフィス、ワークグループ、会議、マルチメディアに最適です。 Intel Celeron N5105 / N5095クアッドコアプロセッサ(最大2.9 GHzのバースト)を搭載したTBS-464には、ファイル転送と用途の広いアプリケーションを高速化するための2つの2.5GbEポートとUSB 3.2 Gen1ポートがあります。 TBS-464は2つのM.2NVMe SSDスロットを提供し、ハイブリッドクラウドストレージ環境を作成するためのHybridMountをサポートし、最大2つの4K HDMI 2.0出力、メディアトランスコーディング機能を備え、小規模企業向けのビデオ会議とワイヤレスプレゼンテーションを可能にするKoiMeeterアプリを含みます。仕様●2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G / 1G / 100M):2(2.5G/1G/100M/10M)●M.2スロット:4 x M.2 2280 NVMe Gen3×2スロット●SSDキャッシュアクセラレーションのサポート:あり●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー8 GB DDR4、拡張不可、システム:8 GB DDR4、拡張不可、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntelCeleronN5105/ N5095 4コア/ 4スレッドプロセッサ、最大2.9GHzバースト、アーキテクチャー:64ビットx86プロセッサーグラフィック:インテルUHDグラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応
QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NAS
QNAP¥489,800税込¥538,7801台17日以内出荷ハイブリッドストレージによるパフォーマンスとコストのバランス幅広いビジネスIT環境向けに設計された、高性能の TS-1655 は、12個の3.5インチSATAドライブベイ (HDD用)および4つの2.5インチSATAドライブベイ (SSD用)を搭載し、そして2.5GbEの高速接続を実現しています。パワフルな8コア Intelプロセッサー搭載の TS-1655 は、チーム間のファイル共有、コラボレーション、バックアップ、障害復旧、仮想化、大量のデータ転送を対象とした、安全で拡張性の高い、完全なビジネス向けストレージソリューションを提供します。TS-1655 はQNAPによって長期間(最長2027年まで)提供・サポートされ、複数の地点に展開されたNASモデルに適合させる必要のあるビジネスにとって理想的です。仕様●M.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen3×2 スロット●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:8 GB UDIMM DDR4(1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Atom プロセッサー C5125(9M キャッシュ、2.8GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5インチベイ3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブ2.5インチベイ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x U-DIMM DDR4ECCメモリー対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ + 4×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS
QNAP¥179,800税込¥197,7801台17日以内出荷Intel Celeron N5095、クアッドコアプロセッサ (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-664は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen3およびPCIe Gen 3スロット装備の TS-664 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。TS-664は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー8GB、システム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron N5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5インチ SATA 6Gb/s
QNAP 10GbE対応ZFSストレージ
QNAP¥1,498,000税込¥1,647,8001台17日以内出荷2UラックマウントTS-h1886XU-RP R2は、12個の3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイ、6つの2.5インチSATA 6Gb/s SSDスロットを装備して10GbEと4つの2.5GbE接続性能に対応し、さらに最大128 GBの DDR4エラーコレクティングコード(ECC)を備えたIntel Xeon D-1622クアッドコアプロセッサを搭載しています。ZFSベースのQuTS hero オペレーティングシステム上で稼働する TS-h1886XU-RP R2 は、高信頼性を備えたサーバー級のパフォーマンスを実現します。重要業務のファイルサーバー、仮想化サーバー、共同ビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリアプリケーションなど、どのような用途にも最適な3年保証付きTS-h1886XU-RP R2は、高パフォーマンスで費用対効果の良いNASソリューションを提供します。仕様●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Xeon D-1622プロセッサー(6M キャッシュ、2.60 GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイフロント:12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s後部:6×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP タワー型NAS
QNAP¥619,800税込¥681,7801台23日以内出荷QNAP TVS-h674T-i5-32G Intel Core i5 6コアプロセッサ搭載 6ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i5 6コアプロセッサを搭載した TVS-h674T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h674T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ドライブベイ:6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yesセット内容TVS-h674T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)寸法(mm)システムファン:2×92、12VDC、CPUファン:1× 60、12VDC質量(kg)(総):7.93(正味):6.36消費電力(W)HDDスリープモード:39.911 、動作モード、通常時:79.363 、D10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト電源装置:350W、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×264.3×279.6接続最大同時接続数(CIFS):2500対応ホットスワップメモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB)相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0~40(32°F~104°F)使用CPUIntel Core i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86警告システム:ブザーLEDインジケーター:HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 730保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ジャンボフレームYesRoHS指令(10物質対応)対応ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10GbpsHDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
QNAP タワー型NAS
QNAP¥759,800~税込¥835,780~1台23日以内出荷QNAP TVS-h874Tシリーズ 8ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Coreプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):8.99(正味):7.34消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35電源装置:350W、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6接続最大同時接続数(CIFS):3500対応ホットスワップ相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drivesプロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDCCPUファン:1 x 60mm、12VDCジャンボフレームYesRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sボタン仕様電源、リセット、USBコピー
QNAP インテル Atom x6425E プロセッサー 8 GBメモリー 4ベイ 産業用NAS
QNAP¥289,800税込¥318,7801台17日以内出荷ファンレス設計と堅牢なケースを備えた TS-i410X 産業クラスNASは、過酷な環境に対応するよう設計されておりています。TS-i410Xは,摂氏-40℃ ~ 70℃ (-40? ~ 158?)で動作可能で、9V ~ 36V DCワイドレンジ電源は、工場、倉庫、輸送、その他過酷な動作環境に理想的です。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー8 GB オンボード(拡張不可)、システム:8 GB オンボード(拡張不可)、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Atom x6425E 4-core/4-thread processor, burst up to 3.0 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5-inch SATA solid state drivesプロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel ProcessorsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載
QNAP¥649,800税込¥714,7801台17日以内出荷インテル Core i5-12400 プロセッサー(18M キャッシュ、最大 4.40GHz、6コア、12スレッド)を搭載し、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を保証し、ブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化をサポートしています。ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリのアプリケーションなど、TVS-h874は理想的なNASソリューションを提供します。高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境向けの2.5GbE接続を提供します。仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:32 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUIntel Core i5-12400 6 コア/12 スレッド プロセッサー、最大 4.4 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2×SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックス 770RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
QNAP ホームNAS
QNAP¥169,800税込¥186,7801台17日以内出荷デジタルホームのマルチメディアセンターとして設計されたHS-264は、すべての写真、ビデオ、音楽を保存して楽しむためのさまざまなアプリとユーティリティ(QuMagie、Video Station、Music Station、Plex Media Serverなど)を提供します。高性能とストリーミング品質は、IntelCeleronN5105クアッドコアプロセッサと2つの2.5GbEポートによって保証され、デュアルHDMI 2.0(4K @ 60Hz)出力により、HS-264をホームシアターPCとして使用できます。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー8 GB、拡張不可、システム:8 GB、拡張不可、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron N5105プロセッサー( 4コア,最大2.9 GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ2×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター
QNAP¥98,980税込¥108,8781台17日以内出荷QNAP Home Cloud 2.0ソリューションを備えたQMiroPlus-201Wは、メッシュWi-FiAC2200ルーターと2.5GbENASを組み合わせて、ネットワーク設定を簡素化します。 2つの2.5インチSATAドライブベイとSD-WANテクノロジーを備えたQMiroPlus-201Wは、マルチクラウド環境を統合し、ローカルに保存されたクラウドベースのファイルとデータを一元管理してアクセスし、家庭やリモート作業用の次世代ネットワークを構築します。仕様●1GbE (RJ45):4●2.5GbE Host Port(RJ45):1●USB 3.2 Gen 1ポート:2●イーサネットポートの数:5寸法(mm)183.5×105×143.5電源(V)12 DC消費電力(W)60メモリールーター:512MB DDR3NAS:4GB DDR4フラッシュルーター:4MB SPINORフラッシュ+ 4GB eMMCNAS:4GB eMMC使用CPUルーター:Qualcomm IPQ4019、クアッド4コアARM Cortex A7@716.8MHzNAS:Intel Gemini Lake J4125 4cores @ 2.0Ghzアンテナ4つの内部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様電源(NAS用)、リセット、WPS
QNAP 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NAS
QNAP¥459,800税込¥505,7801台17日以内出荷TS-864eU-RPには、インテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)が搭載されています。奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU-RP は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリーシステム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:8 GBプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS
QNAP¥559,800税込¥615,7801台17日以内出荷インテル Celeron N5095プロセッサー(4Mキャッシュ、最大2.90GHz)搭載のTS-1264U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-1264U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-1264U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-1264U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 タワー型 3ベイNAS
QNAP¥129,800税込¥142,7801台17日以内出荷3ベイの TS-364 は、最小限の数のディスクでRAID 5の高性能およびデータ保護を実現するのみならず、M.2 SSDスロットおよび効率的な自動階層化ストレージによって最適なシステムパフォーマンスを実現します。TS-364は、装備している1つの2.5GbEポートによって日々の使用状況を向上させ、コンパクトな仮想マシンおよびコンテナを稼働させることが可能です。ホームユーザーは、お持ちのデバイス全てにおける写真、音楽、ビデオのストリーミングおよび共有を行える TS-364のマルチメディアポータル性能を楽しめます。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー8 GB、システム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron N5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ※2.5 インチ SSD/HDD を取り付けるためには、オプションの 2.5 インチドライブトレイベース(TRAY-25-NK-BLK03)が必要ですプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ3×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP PCIe拡張性およびHDMI出力搭載で省スペース設計 2U 8ベイ ショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS TS-864eU-8G
QNAP¥359,800税込¥395,7801台30日以内出荷TS-864eUには、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサ (最大バースト2.9 GHz)が搭載されています。 奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。 拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmountセット内容TS-864eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)質量(kg)(正味)6.68/(総)9.25消費電力(W)(HDDスリープモード)24.776/(通常動作モード)51.022寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×482.14×318.13対応ホットスワップ機能浮動小数点演算ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載メモリー(システムメモリー)8GBオンボード(拡張不可)/フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、拡張、電源互換性(ドライブ)3.5-inchbays:(ドライブ)3.5-inchSATAharddiskdrives/2.5-inchSATAsolidstatedrivesスロット(メモリー)8GB、拡張不可/(M.2)PCIeアダプターのオプション/スロット1:PCIeGen3×2動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサー(グラフィックプロセッサー)IntelUHDGraphics保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3×60mm、12VDCジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセットUSBポート2.0ポート:2/3.2Gen2(10Gbps)ポート:2×Type-A3.2Gen2ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション適合電源装置300W、100-240VHDMI規格(出力)1、HDMI1.4bドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/sベイ数8対象CPU形式IntelCeleronN50954コア/4スレッドプロセッサー、最大バースト2.9GHz
QNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS
QNAP¥999,800税込¥1,099,7801台30日以内出荷Intel Coreマルチコアプロセッサーを搭載しZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を確保しブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化に対応しています。 ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリーアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h874は理想的なNASソリューションを実現することができます。 高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境用の2.5GbE/10GbE接続を提供します。仕様(フォームファクター)タワーセット内容TVS-h874、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)、M.2SSDヒートシンク×2、ドライブトレイ用キー×2質量(kg)(正味)7.34/(総)8.99消費電力(W)(HDDスリープモード)72.331/(標準動作モード)96.247寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2×329.3×280.8対応ホットスワップ機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションのサポート搭載/GPUパススルー搭載/WakeonLAN(WOL)搭載/液晶表示・ボタン搭載メモリー(システムメモリー)64GBSODIMMDDR4(2×32GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86LED(インジケーター)HDD1~8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性(ドライブ)3.5インチベイ:(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブスロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/(M.2):2×(M.2)2280PCIeGen4×4スロット/(PCIe):スロット1:PCIeGen4×16/スロット2:PCIeGen4×4動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)プロセッサー(グラフィックプロセッサー)インテルUHDグラフィックス770保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセット、USBコピーUSBポート3.2Gen2(10Gbps)ポート:1×Type-C3.2Gen210Gbps/2×Type-A3.2Gen210Gbpsポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/(10ギガビットイーサネット)2×10GBASE-THDMI規格(出力)1、HDMI1.4b(最大4096×2160@30Hz)ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/秒、3Gb/秒ベイ数8電源ユニット350W、100~240V相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)対象CPU形式IntelCorei916コア(8P+8E)/24スレッドプロセッサー