カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • omron(オムロン)(25)
  • SDG株式会社(32)
  • SMC(1,844)
  • アネスト岩田(36)
  • エスコ(33)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(89)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(27)
  • ニッセイ(42)
  • ホンダ(56)
  • 三木プーリ(63)
  • 三菱電機(172)
  • 住友重機械工業(72)
  • 富士電機(69)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(36)
  • 新明和工業(37)
  • 日立産機システム(73)
  • 鶴見製作所(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5kw」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型単段ベーンポンプ ダイキン工業

    小型単段ベーンポンプ

    ダイキン工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。 高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。
    質量(kg)4.4種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形外形寸法(mm)116×123×118使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油吐出口径Rc3/8
  • RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御) ダイキン工業

    RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御)

    ダイキン工業
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
    形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌日出荷
    Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
    形式Mシリーズモータポンプ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無使用作動油石油系作動油電動機の極数4P位置上(端子箱)
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌日出荷
    低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)使用流体石油系作動油吐出口径G1
  • 油圧ユニット「エコリッチ」 ダイキン工業

    油圧ユニット「エコリッチ」

    ダイキン工業
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    翌日出荷
    油圧とインバーター技術の融合を実現しました。保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)インバーター技術により、油圧上昇の抑止や低騒音も実現しました。IE4クラスで電動機高効率規制対象外です。消費電力30%削減(従来エコリッチ比)します。全機種CEに適合です。油温上昇低減します。
    外形寸法(mm)328×460×484騒音値(dB)60タンク容量18L2018年トラスコ掲載ページ3 0124オイルタンク容量(L)18
  • インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業

    インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形)

    ダイキン工業
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1台
    翌日出荷
    好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
    用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)保護構造IP2X使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内外装色アイボリーホワイト保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度RoHS指令(10物質対応)対応供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0871質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)1.5極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0863質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)1.5極数(P)4
  • 床置スリム形(連結用ヒーター)工場用セラムヒート ダイキン工業

    床置スリム形(連結用ヒーター)工場用セラムヒート

    ダイキン工業
    ¥35,900税込¥39,490
    1台
    翌々日出荷
    セラムヒート床置スリム形シングルタイプのヒーターのみです。上向き25°の範囲で任意に調節が可能です。
    質量(kg)7.5タイプシングル電源(V)単相200方式遠赤外線ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365(スタンド装着時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1030×330×365(スタンド装着時)消費電力(kW)1.5温度調節なし首振りなし運転電流(A)7.5
  • インバータオイルコン10型 ダイキン工業

    インバータオイルコン10型

    ダイキン工業
    ¥1,480,400~税込¥1,628,440~
    1台ほか
    20日以内出荷から60日以内出荷
    好評の高精度温度制御 。高い省エネ率を実現 。環境負荷低減
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当外装色アイボリーホワイト温度調節範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度識別記号【オイルコン】[AKZ]高精度インバータ機(油冷却用循環形)主回路電圧(V)3相AC200/200・200(50/60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度操作回路電圧(V)DC12/24
  • インバータオイルコン10型 ダイキン工業

    インバータオイルコン10型

    ダイキン工業
    ¥960,500~税込¥1,056,550~
    1台
    20日以内出荷から50日以内出荷
    負荷0~100%の全領域で高精度温度制御 。独自開発の圧縮機とINVによる省エネ 。油煙環境や長距離の輸送にも強い耐環境性能 。Modbus対応をオプション化(RS422/485 搭載) 。エアフィルタの改良により凝縮器フィンの目詰まり抑制
    仕様蒸発器:オープンコイル式保護構造IP2X制御能力制御範囲:0~100%分解能(℃)【油温制御コントローラ】±0.1タイマ機能【ONタイマ】1~999時間(1時間単位設定)外装色アイボリーホワイト振動輸送:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz 掃引/5 min)使用可能液体水溶性切削・研削液、切削・研削油、潤滑油、油圧作動油、工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥1,362,300~税込¥1,498,530~
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。 。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。 。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。 。操作パネルにて消費電力の確認が可能。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)使用温度範囲(℃)【室温】5~45保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当制御能力制御範囲:0~100%分解能(℃)【油温制御コントローラ】±0.1タイマ機能ONタイマ1~999時間(1時間単位設定)外装色アイボリーホワイト液温範囲(℃)【タンク】[使用範囲]5~50温度調節(同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時セットは室温:モード3)/【制御対象】タンク液温/【同調範囲(℃)】基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時は0.0)、(固定形)【制御対象】タンク液温/【範囲(℃)】5~50識別記号【オイルコン】[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形主回路電圧(V)3~ 200/200・220(50/60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度使用粘度範囲(mm2/sec)【油】0.5~200凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3~ 200/200・220V(50/60Hz)操作回路電圧(V)DC12/24商品タイプ切削・研削液(油)用
  • 油圧ユニットパック ダイキン工業

    油圧ユニットパック

    ダイキン工業
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    20日以内出荷
    ベストコンパクトサイズ(タンク容量:60L)です。Vシリーズピストンポンプを使用しておりますので、静かで滑らかな音質です。02サイズスタック弁を取付けることが可能で、制御系を容易に組み込むことができます(2~6連)。
    仕様デザイン番号:50種類ニューダイパックタンク容量(L)60吐出し量(L/min)5~20(50Hz)/6~25(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]ポンプ容量(cm3/rev)14.8
  • モータポンプ ダイキン工業

    モータポンプ

    ダイキン工業
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    20日以内出荷から80日以内出荷
    Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
    商品タイプMシリーズモータポンプ
  • 油圧ユニット可変ベーンパック ダイキン工業

    油圧ユニット可変ベーンパック

    ダイキン工業
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    20日以内出荷から45日以内出荷
    標準品は米国認証取得済みのモータを標準搭載。 。油温上昇を低減。ラジエータの熱交換効率をアップしました。 。作動油交換時のシールテープ不要。ドレンプラグを平行ネジにしました。 。タンク油漏れの心配不要。JIS規定の非破壊検査及び漏れ検査を全数実施し、検査済銘板貼付。 。設計変更工数を極小化。コンパクト設計かつ取付互換性があります。
    仕様デザイン番号:20タイプ【タンク】標準タンク(JIS Z2330相当染色浸透試験済み)種類可変ベーンポンプ搭載ユニット
  • ロータパック ダイキン工業

    ロータパック

    ダイキン工業
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    20日以内出荷から40日以内出荷
    騒音レベル60dB(A)以下を達成。住宅街の中の工場でも油圧の音が気になりません。_x000D_。縦型・横型それぞれミニマムサイズ。設置場所を選びません。_x000D_。シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。_x000D_。油温上昇を室温+15℃以下に抑え、機械の熱歪みを解消しました。_x000D_。NDR081、NDR151には電磁操作弁が搭載可能です。
    形式基本形式:ロータパック最高使用圧力(MPa)7
  • 油圧ユニットパック ダイキン工業

    油圧ユニットパック

    ダイキン工業
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    25日以内出荷
    タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
    仕様●デザイン番号:30●オプション記号:壁取付形色アイボリーホワイト(タンク部)/黒(ポンプ部)形式基本形式:ニューダイパックタンク容量(L)15最高使用圧力(MPa)3.5圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~7]ポンプ容量(cm3/rev)V8使用(8)電動機(kW)1.5(4P)
  • 油圧ユニットパックシリーズ ダイキン工業

    油圧ユニットパックシリーズ

    ダイキン工業
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    25日以内出荷から65日以内出荷
    簡単メンテナンス 。サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。 。排油栓プラグを平行ネジ化。油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。 。低騒音・低油温上昇 。ポンプ・モータに防振ゴム装着 。実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載
    種類ピストンパック Vシリーズピストンポンプ搭載 小型油圧ユニットタンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)7
  • チラー10型 ダイキン工業

    チラー10型

    ダイキン工業
    ¥1,298,000~税込¥1,427,800~
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    9シリーズからさらに進化した10シリーズインバータチラーです。9シリーズインバータチラーの長所を引き継ぎ、体積・質量を大幅ダウンさせたトランスレス400V仕様を新しくラインナップしました。高い省エネ率を実現。使用可能範囲の拡大でより使いやすく。好評の高精度±0.1℃液温制御。電装ボックス保護等級はIP54相当。環境負荷低減。作業性・メンテナンス性アップ
    用途マシニングセンタ、NC旋盤、半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器 など保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥1,753,600税込¥1,928,960
    1個
    30日以内出荷
    好評の±0.1℃油温制御を更にワイドレンジ化。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。 。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。 。操作パネルにて消費電力の確認が可能。 。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。 。低負荷領域での低騒音化を実現。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当外装色アイボリーホワイト識別記号【オイルコン】[AKZ]高精度インバータ機(油冷却用循環形)主回路電圧(V)3相AC200/200-220(50/60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度凝縮器クロスフィンコイル式操作回路電圧(V)DC12/24
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥1,770,100~税込¥1,947,110~
    1台ほか
    30日以内出荷
    別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。 。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 。ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。 。詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。 。電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。 。パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)使用温度範囲(℃)【室温】5~45保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当使用圧力範囲(MPa)【耐圧】0.2外装色アイボリーホワイト保護装置過電流継電器(ポンプ電動機用)・吐出管サーミスタ・凝縮器サーミスタ・逆相保護装置・再起動防止タイマ・低室温保護/高液温保護/低液温保護サーミスタ・冷媒洩れ検知・蒸発器詰まり検知(吸入管温度サーミスタ)・インバータ保護装置一式・サーキットブレーカ循環液量[使用範囲]15L/min以上、定格35L/min液温範囲(℃)【入口】[使用範囲]5~50温度調節(同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時室温:モード3)/【制御対象】入口液温あるいは出口液温/【同調範囲(℃)】基準温度に対し-9.9~9.9(工場出荷時0.0)、(固定形)【制御対象】入口液温あるいは出口液温/【範囲(℃)】5~50識別記号【オイルコン】[AKC]高精度インバータ機(クーラント用循環形)主回路電圧(V)3~ 200/200・220(50/60Hz)振動輸送:上下14.7m/s2×2.5hr(但し、7.5~100Hz掃引/5min)使用可能液体潤滑油・油圧作動油・切削油・(水溶性)クーラント液冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度使用粘度範囲(mm2/sec)【液】~200(水溶性~ISO VG32)凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3~ 200/200・220V(50/60Hz)操作回路電圧(V)DC12/24接続配管液ドレン:Rc1/2、液出入口:Rc3/4
  • 水冷オイルコン9型 ダイキン工業

    水冷オイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥1,198,000~税込¥1,317,800~
    1台
    30日以内出荷から70日以内出荷
    水冷式の切削・研削液用浸漬形オイルコンです。 。工場空間に排熱を放出しないので、工場内の温度上昇による空調負荷を軽減し、省エネを実現します。 。また、エアフィルターが無くフィルター清掃工数を削減できます。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)色アイボリーホワイト保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当使用圧力範囲(MPa)【一次側冷却水】1以下制御能力制御範囲:0~100%分解能(℃)【液温制御コントローラ】±0.1タイマ機能ONタイマ:1~999時間(1時間単位設定)電動機【撹拌機】3Φ 60W 4P液温範囲(℃)【タンク】[使用範囲]5~50温度調節(同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時セットは室温:モード4)/【制御対象】タンク液温/【同調範囲(K)】基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時セットは0.0)、(固定形)【制御対象】タンク液温/【範囲(℃)】5~50識別記号【オイルコン】[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形振動輸送:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz掃引/5min)使用可能液体水溶性切削・研削液/切削・研削油/潤滑油/油圧作動油(鉱油系)/工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度使用粘度範囲(mm2/sec)【油】0.5~200凝縮器ダブルチューブ式使用水温(℃)【一次側冷却水】5~40(タンク液温±10)供給電源3相AC 200/200・220V(50/60Hz)操作回路電圧(V)DC12/24商品タイプ切削・研削液(油)用使用湿度範囲(%RH)20~85
  • ロータポンプ ダイキン工業

    ロータポンプ

    ダイキン工業
    ¥355,077~税込¥390,585~
    1個ほか
    35日以内出荷から70日以内出荷
    独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
    仕様デザイン番号:30商品タイプロータポンプ
  • 油圧ユニットパックシリーズ ダイキン工業

    油圧ユニットパックシリーズ

    ダイキン工業
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    40日以内出荷から45日以内出荷
    簡単メンテナンス。サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。排油栓プラグを平行ネジ化。油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。低騒音・低油温上昇。ポンプ・モータに防振ゴム装着。実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載
    種類ピストンパック Vシリーズピストンポンプ搭載 小型油圧ユニットタンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)7電動機仕様標準仕様・異電圧
  • 油圧ユニット可変ベーンパック ダイキン工業

    油圧ユニット可変ベーンパック

    ダイキン工業
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    40日以内出荷
    標準品は米国認証取得済みのモータを標準搭載。油温上昇を低減。ラジエータの熱交換効率をアップしました。作動油交換時のシールテープ不要。ドレンプラグを平行ネジにしました。タンク油漏れの心配不要。JIS規定の非破壊検査及び漏れ検査を全数実施し、検査済銘板貼付。設計変更工数を極小化。コンパクト設計かつ取付互換性があります。
    タイプ【タンク】標準タンク(JIS Z2330相当染色浸透試験済み)種類可変ベーンポンプ搭載ユニット規格【電動機効率】国内規格 JIS C4213 : 2014(効率レベル : IE3)/米国規格 EISA法 AC230V-60Hz(効率レベル : IE3)電動機電圧(V)3~200(50/60Hz)・220(60Hz)・230(60Hz)マニホールドブロック無端子箱位置【電動機】ポンプ側から見て右取付
  • ベーンポンプモータポンプ ダイキン工業

    ベーンポンプモータポンプ

    ダイキン工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    45日以内出荷
    DS10P形ベーンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。_x000D_。直結方式のため、カップリング、保護カバー、ポンプベース、心出しが不要となり、ワンタッチで組付ができます。
    ポンプ小型単段モータポンプ適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油、W/Oエマルション系作動油極数(P)4
  • ピストンパック ダイキン工業

    ピストンパック

    ダイキン工業
    1台
    欠品中
    低騒音・低油温上昇です。豊富なオプション部品があります。制系搭載可能です。実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。低騒音・低油温上昇です。豊富なオプション部品があります。制系搭載可能です。実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。
    種類ピストンパック取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油