カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- SMC(178)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](41)
- CKD(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 河村電器産業(12)
- 内外電機(11)
- 岩崎製作所(11)
- MICROCHIP(9)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- D'Addario(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- タンガロイ(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- ダイハツ(4)
- 椿本チエイン(3)
- 未来工業(3)
- NMB(ミネベア)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-2520」の検索結果
特価
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712302-260819-02.jpg)
[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット
日東工業¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505548-260819-02.jpg)
[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット
日東工業¥219,800税込¥241,7801台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505575-260819-02.jpg)
[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電
日東工業¥219,800税込¥241,7801台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ![[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505715-260819-02.jpg)
[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット
日東工業¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505986-260819-02.jpg)
[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット
日東工業¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505451-260819-02.jpg)
[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電
日東工業¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505539-260819-02.jpg)
[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電
日東工業¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505530-260819-02.jpg)
[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット
日東工業¥219,800税込¥241,7801台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505478-260819-02.jpg)
[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット
日東工業¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505889-260819-02.jpg)
[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電
日東工業¥229,800税込¥252,7801台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505487-260819-02.jpg)
[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電
日東工業¥219,800税込¥241,7801台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505661-260819-02.jpg)
[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット
日東工業¥219,800税込¥241,7801台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506370-260819-02.jpg)
[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット
日東工業¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505600-260819-02.jpg)
[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電
日東工業¥219,800税込¥241,7801台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505496-260819-02.jpg)
[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電
日東工業¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A





![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712302-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505548-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505575-260819-02.jpg)
![[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505715-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505986-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505451-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505539-260819-02.jpg)
![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505530-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505478-260819-02.jpg)
![[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505889-260819-02.jpg)
![[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505487-260819-02.jpg)
![[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505661-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506370-260819-02.jpg)
![[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505600-260819-02.jpg)
![[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505496-260819-02.jpg)