カテゴリ
- 制御機器(134)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(5)
- SONIC(ソニック)[文具](479)
- PMK(2)
- Beat-Sonic(258)
- EverGreen INTERNATIONAL(546)
- KEMET(108)
- Panasonic(パナソニック)(29,657)
- STMicro(103)
- ザイコア・インターナショナル・インク(59)
- ソニカル(82)
- ノーブランド(119)
- バリュテック・インターナショナル(91)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(416)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(55)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(210)
- パナソニックコネクト(1,864)
- フィスコインターナショナル(123)
- メディアカバーマーケット(915)
- 修理(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(134)
「sonic」の検索結果
特価
関連キーワード

Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LF
AMPHENOL¥999税込¥1,0991袋(5個)3日以内出荷クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。ピッチ2.54mm極数8シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装
AMPHENOL¥939~税込¥1,033~1袋(10個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷OPUシリーズFPC/FFCコネクタ.このOPUシリーズのFPC/FFC0.5mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。太さ0.3mmのケーブルに対応します。.メーカー型番キー:.62684-401100ALF:下部コンタクトを備えた直径48.4mmのリール62684-40110E9ALF:下部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール62684-40210E9ALF:上部コンタクトを備えた直径50.4mmのリールピッチ0.5mm極数40定格電圧50Vac/dc行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-040LF
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981袋(10個)3日以内出荷クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。ピッチ2.54mm極数40シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂行数2動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ
AMPHENOL¥489~税込¥538~1個7日以内出荷から8日以内出荷8609シリーズ。FCI8609シリーズの業務用のDIN41612基板用コネクタ製品です。このコネクタには、さまざまなコンタクトタイプがあります。ライトアングル2.54mmピッチはんだ銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Minitekシリーズ 圧着 77138-101LF
AMPHENOL¥169,800税込¥186,7801セット(20000個)7日以内出荷手動圧着工具については品番:721-2575721-2575を参照してください。.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクト.AmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクトの2.00mmメスソケット圧着は、MinitekシリーズのCTWアクティブラッチハウジング内で使用します(代表品番:673-7616673-7616を参照)。.りん青銅材コンタクト部分での金めっきの厚さ::714-2404714-2404は0.76μm、:771-0114771-0114は0.2μm、ほかは金フラッシュワイヤゲージ範囲:26-30AWGシリーズMinitek材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Minitekコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20表面処理(コンタクト)金
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装
AMPHENOL¥559,800税込¥615,7801セット(800個)7日以内出荷ハウジングとTerminalプロファイルで最大12Gbpsのサポートを保証垂直/垂直かん合構成20段階で40→200のポジションサイズに対応していますスタック高:5→20mm(1mm刻みハウジングとTerminalプロファイルで最大12Gbpsのサポートを保証垂直/垂直かん合構成20段階で40→200のポジションサイズに対応していますスタック高:5→20mm(1mm刻み0.8mmの2列コンタクトピッチで、基板スペースを節約しますスクーププルーフ構造のハウジングです複数のめっきオプションを用意複数のパッケージオプションを用意基板位置決めペグオプション無鉛PCIeGen2/3及びSAS3.0と互換性があり、一部のスタック高で高速パフォーマンスを発揮します並列基板スタッキング用途に最適です幅広いサイズとスタック高で、あらゆるニーズに対応すべての電気用途のニーズに対応する高密度逆かん合を防止さまざまな用途の要件を満たしますさまざまな送り処理に適しています手動組み立て時の容易さと正確性を促進BergStak(R)0.80mmピッチ、レセプタクル、垂直、2列、100極。ピッチ0.8mm極数100シリーズBergStak定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号61082実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装
AMPHENOL¥88,980税込¥97,8781セット(700個)7日以内出荷2014年の1月より、基板対基板MINITEKSMTレセプタクルの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、LCPE130i材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKレセプタクルSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKSMTレセプタクル製品です。MINITEKSMTレセプタクルの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKSMTレセプタクルは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTシュラウドヘッダのかん合については、代表品番:714-1202714-1202又は:794-4623794-4623(新デザイン)を参照してください。基板対基板MINITEKSMTシュラウドなしヘッダのかん合については、代表品番:714-1183714-1183又は:794-4584794-4584(新デザイン)を参照してください。タイプレセプタクルピッチ1.27mm極数10シリーズMINITEK定格電圧(V)125定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装
AMPHENOL¥86,980税込¥95,6781セット(700個)7日以内出荷2014年の1月より、基板対基板MINITEKSMTレセプタクルの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、LCPE130i材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKレセプタクルSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKSMTレセプタクル製品です。MINITEKSMTレセプタクルの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKSMTレセプタクルは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTシュラウドヘッダのかん合については、代表品番:714-1202714-1202又は:794-4623794-4623(新デザイン)を参照してください。基板対基板MINITEKSMTシュラウドなしヘッダのかん合については、代表品番:714-1183714-1183又は:794-4584794-4584(新デザイン)を参照してください。タイプレセプタクルピッチ1.27mm極数12シリーズMINITEK定格電圧(V)125定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装
AMPHENOL¥42,980税込¥47,2781セット(500個)7日以内出荷SFWシリーズ-垂直下接点.AprofessionalrangeofFPCconnectorsfromFCIthataredesignedforuseinapplicationssuchasmobilephones,printers,carmultimediadevicesandmobiledevices.Currentrating1Aperpinピッチ1mm極数4定格電圧100Vac/dc端子の種類ZIF垂直接点定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装
AMPHENOL¥289,800税込¥318,7801セット(4000個)7日以内出荷OPUシリーズFPC/FFCコネクタ.このOPUシリーズのFPC/FFC0.5mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。太さ0.3mmのケーブルに対応します。.メーカー型番キー:.62684-401100ALF:下部コンタクトを備えた直径48.4mmのリール62684-40110E9ALF:下部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール62684-40210E9ALF:上部コンタクトを備えた直径50.4mmのリールピッチ0.5mm極数50定格電圧50Vac/dc端子の種類ZIF下接点行数1材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号62684実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装
AMPHENOL¥37,980税込¥41,7781セット(500個)7日以内出荷SFV-Rハロゲンフリー及び鉛フリーシリーズ.この汎用FFC/FPCコネクタは携帯電話、プリンタ、車載マルチメディア及び携帯デバイスなどの用途に最適です。このFCISFV-RシリーズのFFC/FPCコネクタは、上接点タイプと下接点タイプが用意されています。いずれもハロゲンフリーかつ鉛フリーです。このFCISFV-R0.5mmピッチシリーズのFFC/FPCコネクタは、従来ながらのスライドアクチュエータにより、ケーブルの仮保持機能付きZIF挿入を実現します。.FPC厚さ:0.33±0.05mm(接着剤を含む)FFC厚さ:0.3±0.05mm定格電流:ピンあたり0.5ASFV**R-1STE9HLFは下接点SFV**R-2STE9HLFは上接点ピッチ0.5mm極数12シリーズSFV-R定格電圧50Vac/dc端子の種類ZIF上接点材質(ハウジング)ガラス強化ポリアミド樹脂行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
AMPHENOL¥149,800税込¥164,7801セット(700個)7日以内出荷2014年の1月より、基板対基板MINITEKSMTレセプタクルの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、LCPE130i材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKレセプタクルSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKSMTレセプタクル製品です。MINITEKSMTレセプタクルの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKSMTレセプタクルは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTシュラウドヘッダのかん合については、代表品番:714-1202714-1202又は:794-4623794-4623(新デザイン)を参照してください。基板対基板MINITEKSMTシュラウドなしヘッダのかん合については、代表品番:714-1183714-1183又は:794-4584794-4584(新デザイン)を参照してください。タイプソケットストリップピッチ1.27mm極数20シリーズMINITEK定格電圧(V)125定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装
AMPHENOL¥689税込¥7581個7日以内出荷0.8mmBergstak(R)シリーズ。これらのFCIBergstk(R)高密度0.8mm間隔SMTコネクタは、並列基板スタッキング用途で省スペースを実現します。「ピーリング」を可能にし、「スタッビング」を防止するブレードオンビームコンタクトタイプ基板対基板ピッチ(mm)0.8極数40シリーズBergstak定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)800材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装
AMPHENOL¥559税込¥6151袋(10個)7日以内出荷多くの用途に使用できる、経済的で汎用性の高いコネクタシステムです用途産業用制御ビジネスおよび小売業計装茶色の製品プリンタカーマルチメディアデバイスモバイルデバイス1.00mmフレックスコネクタ、SFW-Rシリーズ、8極、上接点、サイドエントリ表面実装ZIFコネクタ、鉛フリー。ピッチ1mm極数8端子の種類上部接点RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリタイプソケットストリップピッチ2.54mm極数10シリーズDubox定格電圧1kV定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 77311-101-20LF
AMPHENOL¥39,980税込¥43,9781袋(200個)7日以内出荷長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合ピッチ2.54mm極数20シリーズBergStik定格電圧1.5kV定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.41シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 77313-418-72LF
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781袋(100個)7日以内出荷長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合ピッチ(mm)2.54極数72シリーズBergStik定格電圧1.5kV定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.05シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 77315-418-36LF
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合ピッチ(mm)2.54極数36シリーズBergStik定格電圧1.5kV定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.05シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 95278-101A20LF
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381セット(10個)7日以内出荷ピッチ2.54mm極数20シリーズBergstik行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプ表面実装
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装
AMPHENOL¥71,980税込¥79,1781セット(336個)7日以内出荷FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。。ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意。りん青銅。2.54mmピッチ。はんだタイプレセプタクルピッチ2.54mm極数16シリーズDubox定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだシリーズ番号75915実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
AMPHENOL¥81,980税込¥90,1781セット(377個)7日以内出荷FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。。ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意。りん青銅。2.54mmピッチ。はんだタイプレセプタクルピッチ2.54mm極数16シリーズDubox定格電流(A)12行数2RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだシリーズ番号76342実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷低プロファイルの省スペース設計。端と端/側面と側面を接続して積み重ねることが可能。フルシュラウド付きでコンタクト保護。デュアルビームコンタクトで信頼性が高い電気接続。コスト効果の高い二重めっき。予めストレスがかけられたコンタクトで挿入力を軽減。フローティングはんだテールでコプラナリティを保証。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジングタイプレセプタクルピッチ2.54mm極数8シリーズDubox定格電圧1kV定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号76342実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 77313-101-18LF
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781袋(200個)7日以内出荷ピッチ2.54mm極数18シリーズBergstik定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 77313-118-04LF
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781袋(1000個)7日以内出荷ピッチ2.54mm極数4シリーズBergstik定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 77315-818-36LF
AMPHENOL¥379税込¥4171個7日以内出荷長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合ピッチ2.54mm極数36シリーズBergStik定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84定格電圧(kV)1.5結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.05シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 95278-101A06LF
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合ピッチ2.54mm極数6シリーズBergStik行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプ表面実装
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷低プロファイルの省スペース設計。端と端/側面と側面を接続して積み重ねることが可能。フルシュラウド付きでコンタクト保護。デュアルビームコンタクトで信頼性が高い電気接続。コスト効果の高い二重めっき。予めストレスがかけられたコンタクトで挿入力を軽減。フローティングはんだテールでコプラナリティを保証。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジングタイプレセプタクルピッチ2.54mm極数16シリーズDubox定格電圧1kV定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法プラグインシリーズ番号71991実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 20極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-720LF
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781セット(24個)7日以内出荷FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。ピッチ2.0mm極数20シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 75869-101LF
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381セット(29個)7日以内出荷IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LFピッチ2.54mm極数10シリーズQuickie定格電圧(V)500→0定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 98464-G61-06LF
AMPHENOL¥43,980税込¥48,3781袋(200個)7日以内出荷Minitek(R)、基板/電線対基板コネクタ、シュラウド付きヘッダ、スルーホール、2列、6極、2mm(0.079インチ)、直角ピッチ2.0mm極数6シリーズMinitek定格電圧最大200.0V行数2RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)4.0結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.5シリーズ番号98464シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 90311-004LF
AMPHENOL¥68,980税込¥75,8781袋(1000個)7日以内出荷この製品はFCIMinitek90311-xxxコネクタに取り付けて使用できます。代表品番:673-7616673-7616を参照してください。.圧着ハウジング-DILフリクションロック.このMinitek圧着-電線ハウジングには、UL94V-0に適合するハウジング材質が使用されています。長さ(mm)4.4幅(mm)4.5ピッチ2mm極数4シリーズMinitekPwr材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Minitekラッチヘッダ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 90311-008LF
AMPHENOL¥67,980税込¥74,7781袋(1000個)7日以内出荷この製品はFCIMinitek90311-xxxコネクタに取り付けて使用できます。代表品番:673-7616673-7616を参照してください。.圧着ハウジング-DILフリクションロック.このMinitek圧着-電線ハウジングには、UL94V-0に適合するハウジング材質が使用されています。長さ(mm)8.4幅(mm)4.5ピッチ2mm極数8シリーズMinitekPwr材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Minitekラッチヘッダ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-003LF
AMPHENOL¥39,980税込¥43,9781袋(1000個)7日以内出荷Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。長さ(mm)7.54幅(mm)6.59ピッチ2.54mm極数6シリーズDUBOX材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981セット(38個)7日以内出荷かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリタイプソケットストリップピッチ2.54mm極数6シリーズDubox定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 77311-818-36LF
AMPHENOL¥21,980税込¥24,1781袋(100個)7日以内出荷長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合ピッチ(mm)2.54極数36シリーズBergStik定格電圧1.5kV定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.05シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 77311-101-06LF
AMPHENOL¥37,980税込¥41,7781袋(500個)7日以内出荷長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合ピッチ2.54mm極数6シリーズBergStik定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84定格電圧(kV)1.5結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.41シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ
AMPHENOL¥119,800税込¥131,7801セット(352個)7日以内出荷8609シリーズ。FCI8609シリーズの業務用のDIN41612基板用コネクタ製品です。このコネクタには、さまざまなコンタクトタイプがあります。ライトアングル2.54mmピッチはんだ銅合金タイプラックコネクタピッチ2.54mm極数96定格電圧1kVac定格電流(A)1.5行数3材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列A+B+C表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781セット(16個)7日以内出荷かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。仕様クラス評価:C2タイプCピッチ2.54mm極数96定格電流(A)2行数3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/b/c接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 75869-132LF
AMPHENOL¥8,398税込¥9,2381袋(100個)7日以内出荷IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LFピッチ(mm)2.54極数8シリーズQuickie定格電圧500→0V定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 3.0mm 2列 10127720-101LF
AMPHENOL¥69,980税込¥76,9781セット(945個)7日以内出荷電線対基板及び電線対電線用途向けのソリューションです圧着Terminalを取り付ける際に力をかけなくても、使いやすくなっています極性かん合配置によりミスマッチを防止端子の損傷を防止する完全絶縁端子垂直、スルーホールタイプの2列ブラインドメイティングインターフェイス(BMI)オプション8、12、14ポジションを用意しています圧着Terminalの取り付けには、低挿入力が必要です完全に絶縁された端子低サムラッチ操作によるハウジングのポジティブロッキング完全に極性化されたハウジングスクーププルーフハウジングハウジング内の高い保持力無鉛取り扱いが簡単操作時の端子の損傷を防止確実なかん合による保持を実現偶発的な誤かん合を防止アングルかん合時に端子とヘッダピンが損傷しないようにしますハウジング内にしっかり保護された端子ブラインドメイティングで±2.54mmの収集が可能ですMinitek(R)Pwr3.0、電線対基板コネクタ、ヘッダ、2列、直角スルーホール、スズめっき、10極、グローワイヤ非対応ピッチ3.0mm極数10シリーズMinitek定格電圧(V)250行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.2シリーズ番号10127720シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら