カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 25(1)
- 38(13)
- 40(6)
- 50(3)
- 65(2)
取付座(mm)
- 38×30(1)
- 38×46(2)
- 46×25(1)
- 46×38(7)
- 47×47(1)
- 51×31(2)
- 60×60(2)
- 94×45×34(1)
- 100×100(2)
材質(車輪)
- MCナイロン(6)
- エラストマー(4)
- ゴム(9)
- ナイロン(1)
- 樹脂(3)
- 鋳物(イモノ)(2)
ストッパー
- あり(8)
- なし(15)
許容荷重(daN)
- 10(1)
- 19.61(2)
- 20(8)
- 28(1)
- 30(5)
- 34.3(1)
- 40(1)
- 68.6(1)
- 70(1)
- 78.4(2)
- 3920(1)
取付高(mm)
- 50(13)
- 55(2)
- 58(3)
- 59(1)
- 60(1)
- 96.5(2)
50・55・58・59・60・96.5
車輪タイプ
単輪(10)
双輪(2)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 17
- 20(77)
- 21(99)
- 25(229)
- 26(38)
- 27(144)
- 28(67)
- 30(75)
- 32(324)
- 33(30)
- 34(47)
- 35(142)
- 36(34)
- 38(308)
- 40(272)
- 42(110)
- 43(46)
- 44(50)
- 45(152)
- 46(48)
- 50(142)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(3)
- 三価クロム(2)
- 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(5)
- ハンマーキャスター(5)
- エスコ(3)
- ユーエイキャスター(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- 内村製作所(2)
- TANNER(1)
- 光(1)
モノタロウ・TRUSCO・ハンマーキャスター・エスコ・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・TANNER・光
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
商品豆知識

キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付
(88件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー
420G・自在車(イモノ一体車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
TYGシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO¥199税込¥2191個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(16件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ゴムタイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
100-FE トラック型 鋼鉄車輪
内村製作所¥769税込¥8461個当日出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
カラフルキャスター Neoo
TANNER(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個3日以内出荷から9日以内出荷カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
100 トラック型 合成ゴム車輪
内村製作所¥519税込¥5711個当日出荷から6日以内出荷(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G・自在車(MCナイロン車)
ハンマーキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付)
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-2材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)300材質(車輪)プラスチック車輪幅(mm)17×2全高(mm)78耐荷重(kg)70ベアリングプレーンベアリングストッパー有り偏心(mm)27
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-13材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:プラスチック質量(g)146材質(車輪)プラスチック取付座A×B(mm)47×47ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー有り全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)17偏心(mm)27
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-1材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)220材質(車輪)プラスチック車輪幅(mm)17×2全高(mm)78ベアリングプレーンベアリングストッパー無し偏心(mm)26
低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MC車輪 三価クロメート
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷トラスコ品番112-9375軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)17×2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MCD車輪 三価クロメート
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷トラスコ品番112-9382軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)導電性MCナイロンリム幅(mm)17X2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
420E・自在車(MCナイロン車)
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター