絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 35(4)
  • 45.3(1)
  • 50(3)
  • 51(1)
  • 60(6)
  • 65(1)
  • 75(11)
  • 76.2(2)
  • 88.9(2)
  • 100(36)
  • 125(16)
  • 130(5)
  • 150(7)
  • 151(2)
  • 201.5(2)
  • 210(2)
  • 220(4)
取付座(mm)
  • 54×54(2)
  • 60×60(5)
  • 65×65(1)
  • 66×66(3)
  • 70×58(1)
  • 77×67(3)
  • 82×82(3)
  • 85×85(1)
  • 90×90(7)
  • 95×95(6)
  • 100×85(1)
  • 105×85(1)
  • 108×108(1)
  • 113×113(2)
  • 120×120(1)
  • 140×110(1)
  • 160×160(2)
材質(車輪)
  • その他(2)
  • ウレタン(17)
  • エラストマー(20)
  • ゴム(26)
  • ナイロン(8)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(3)
ストッパー
  • あり(15)
  • なし(45)
許容荷重(daN)
  • 98
  • 30(109)
  • 40(132)
  • 50(156)
  • 58.8(78)
  • 60(183)
  • 70(109)
  • 80(110)
  • 100(140)
  • 120(224)
  • 150(176)
  • 160(211)
  • 180(116)
  • 196(79)
  • 200(120)
  • 245(93)
  • 250(121)
  • 294(81)
  • 300(176)
  • 400(91)
取付高(mm)
  • 76(6)
  • 101(3)
  • 110(2)
  • 117.5(4)
  • 119(2)
  • 121(2)
  • 122(5)
  • 126.5(2)
  • 132(2)
  • 135(2)
  • 137(2)
  • 140(2)
  • 144(5)
  • 150(2)
  • 153.5(4)
  • 155(2)
  • 160(4)
  • 161(3)
  • 185(4)
  • 190(3)
76・101・110・117.5・119・121・122・126.5・132・135・137・140・144・150・153.5・155・160・161・185・190・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(31)
  • 車輪タイプ双輪(22)
  • 車輪タイプ空気入り(2)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 23(2)
  • 25(3)
  • 27(4)
  • 32(13)
  • 32.5(2)
  • 34.9(4)
  • 35(5)
  • 37(2)
  • 37.5(3)
  • 44(2)
  • 49(6)
  • 50(4)
  • 59(2)
  • 60(2)
  • 64(4)
  • 65(4)
  • 66(4)
16・20・22・23・25・27・32・32.5・34.9・35・37・37.5・44・49・50・59・60・64・65・66・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
  • その他(1)
  • ユニクロメッキ(5)
  • 亜鉛メッキ(6)
その他・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
  • 東海キャスター(17)
  • エスコ(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • テンテキャスター(9)
  • ヨドノ(8)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
  • 内村製作所(3)
  • 岡本工機(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • サカエ(2)
  • 東正車輛(2)
  • 東海(2)
  • ハーフェレ(2)
  • 京町産業車輌(1)
  • 倉敷化工(1)
  • TDK(1)
  • TRUSCO(1)
  • 東北車輌(1)
東海キャスター・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・テンテキャスター・ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・岡本工機・オーエッチ工業・サカエ・東正車輛・東海・ハーフェレ・京町産業車輌・倉敷化工・TDK・TRUSCO・東北車輌
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ゴム車輪)

    東正車輛(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    重量物の軽快な運搬を可能にします。
    形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ホイールマスター(プレート式) TDK

    ホイールマスター(プレート式)

    TDK(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
    形状自在車材質(車輪)ナイロン6使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
  • ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在車付

    ヨドノ(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所

    100-FE トラック型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車)

    東北車輌(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴム(ベアリング入)形状自在車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャリマウント 倉敷化工

    キャリマウント

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
    用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型

    岡本工機(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付

    岡本工機
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式

    東海キャスター
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付)

    東海キャスター
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 自在(J)金具付

    岡本工機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業)

    表示器付単輪キャスター EX-100P型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
    材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)車輪幅(mm)32耐荷重N(kgf)(100)色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ダークグレー
  • 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 60シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
    材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)鋼材質(プレート)鋼取付け方法プレート取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)73.05取付穴ピッチW1(mm)44.5
  • キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-P プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアミド(PA)取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
  • 自在キャスター TRUSCO

    自在キャスター

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)31.5ストッパーなし取付穴径P(mm)9.0車輪タイプ単輪
  • 樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター

    樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付)

    テンテキャスター
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部と車輪を同時にロックします。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
    仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(トータルロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
  • 100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
    形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスターT型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスターT型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    形状自在車特性静音車輪タイプ双輪
  • 鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 京町産業車輌

    鋳物キャスター ゴム車輪 自在式

    京町産業車輌
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
    仕様自在式荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
    用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 双輪キャスター TE (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付)

    東海キャスター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付) テンテキャスター

    樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付)

    テンテキャスター
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
    仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
  • プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付 テンテキャスター

    プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付

    テンテキャスター
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
    タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式 テンテキャスター

    プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式

    テンテキャスター
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
    仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 東海

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車)

    東海
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
    用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座トラスコ品番355-3942色黒材質(本体)ナイロン質量(g)172材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
  • プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車

    テンテキャスター
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
    材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • 緩衝キャスター 自在 100径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター 自在 100径 ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9408軸径(Φmm)12材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 単輪キャスター ESL型 LAMP(スガツネ工業)

    単輪キャスター ESL型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。
    用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)鋼材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴径(Φmm)8.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスターTSD型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスターTSD型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    形状自在車T材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ双輪
  • Tango単輪キャスター MKL型 LAMP(スガツネ工業)

    Tango単輪キャスター MKL型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    4日以内出荷
    滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作で、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
    用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー車輪幅(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ

    125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

    エスコ
    ¥9,630税込¥10,593
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5穴径(Φmm)9(プレート)全高(mm)150ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

    ダクタイル鋳物キャスター

    東正車輛(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
    形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター70シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター70シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
    用途各種産業機器用。車輪幅(mm)34.9取付ピッチY(mm)76.2取付座A(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)66.7取付座B(mm)114.3
  • 重量用キャスター60シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター60シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
    用途各種産業機器用。取付高H(mm)121取付ピッチY(mm)69.9車輪径D(Φmm)88.9RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)44.5
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌日出荷
    代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーあり偏心E(mm)32取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター