絞り込み
車輪径(Φmm)
- 90
- 25(27)
- 32(30)
- 38(45)
- 40(96)
- 50(498)
- 60(69)
- 65(338)
- 75(662)
- 80(63)
- 100(975)
- 125(455)
- 130(352)
- 150(896)
- 152(30)
- 160(29)
- 180(40)
- 200(536)
- 203(27)
- 250(116)
- 300(61)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
取付座(mm)
- 100×100(1)
- 150×120(1)
- 190×150(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(3)
- ゴム(2)
ストッパー
- なし(4)
許容荷重(daN)
- 78.5(1)
- 524.656(1)
- 603.109(1)
- 657.046(1)
- 784(1)
- 789.43(1)
- 882(1)
- 980.665(2)
- 1372.9(1)
- 1470(1)
取付高(mm)
- 131(1)
- 133(2)
- 255(1)
- 305(1)
- 315(1)
- 375(1)
- 422(2)
- 485(1)
131・133・255・305・315・375・422・485
車輪タイプ
単輪(1)
双輪(2)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 45(2)
- 57(1)
45・57
ブランド
- ヨドノ(2)
- カツヤマキカイ(2)
- ユーエイキャスター(1)
- 岡本工機(1)
ヨドノ・カツヤマキカイ・ユーエイキャスター・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型
岡本工機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から77日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
GSキャスター(TBH型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
GSキャスター(THR型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)14車輪タイプ双輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター